カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
    • USBケーブル(5)
絞り込み
ブランド
  • UGREEN
  • エスエスエーサービス(18)
  • サンワサプライ(23)
  • エレコム(26)
  • StarTech.com(43)
  • 変換名人(39)
  • トライメイト(5)
  • JTT(17)
  • CIO(25)
  • オーム電機(23)
  • メディアカバーマーケット(21)
  • アイネックス(18)
  • 佐藤計量器製作所(14)
  • ELPA(11)
  • SONY(11)
  • クボタ計装(7)
  • サンワダイレクト(7)
  • エスコ(6)
  • OWLTECH(オウルテック)(6)
  • Dynabook(6)
コネクタ形状
  • USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(1)
ケーブル長(m)
  • 3~5未満(1)
  • 色ブラック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb l型」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UGREEN USB-C to USB-C L字ケーブル 3m 100W Black 70645 UGREENUGREEN USB-C to USB-C L字ケーブル 3m 100W Black 70645UGREEN
1,898税込2,088
1個
当日出荷
UGREEN USB-CケーブルはUSB PD規格に適合し、最大100W(20Vx5A)の安定給電に対応します。100W/87W/61W/45W/30W/18Wの急速充電をサポートしているので、利用しているアダプタ、デバイスに合わせて最適な電力を供給します。なお、PD充電には、デバイスとアダプタがPD機能をサポートする必要があります。また、映像出力には対応しておりません。
ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状USB-C to USB-C
UGREEN USB-C to USB-C 両端L字 急速充電ケーブル 100W 70698 UGREENUGREEN USB-C to USB-C 両端L字 急速充電ケーブル 100W 70698UGREEN
1,598税込1,758
1個
予約販売
両端コネクタにL字型を採用した革新的なUSB-Cケーブルです。L字なので、ケーブルの取り回しが非常に便利です。スマートフォンを充電しながらゲームをしたり、動画を見たりする際、邪魔にならず。また、過度に曲げることで断線や脱線を防ぎます(使用するスマートフォンケースは厚さは2.5 mm以内を推奨します)。また、MacBookなどのノートパソコンの充電時も、新幹線や飛行機、カフェのカウンター席などで場所を取ることなくケーブルを差し込むことができるため便利です。
寸法(m)2
UGREEN USB-C to USB-C 両端L字 急速充電ケーブル 100W  70696 UGREENUGREEN USB-C to USB-C 両端L字 急速充電ケーブル 100W 70696UGREEN
1,398税込1,538
1個
当日出荷
両端コネクタにL字型を採用した革新的なUSB-Cケーブルです。L字なので、ケーブルの取り回しが非常に便利です。スマートフォンを充電しながらゲームをしたり、動画を見たりする際、邪魔にならず。また、過度に曲げることで断線や脱線を防ぎます(使用するスマートフォンケースは厚さは2.5 mm以内を推奨します)。また、MacBookなどのノートパソコンの充電時も、新幹線や飛行機、カフェのカウンター席などで場所を取ることなくケーブルを差し込むことができるため便利です。
寸法(m)1
UGREEN USB-C to USB-C L字ケーブル 100W Black 70643 UGREENUGREEN USB-C to USB-C L字ケーブル 100W Black 70643UGREEN
1,298税込1,428
1個
取扱停止中
UGREEN USB-CケーブルはUSB PD規格に適合し、最大100W(20Vx5A)の安定給電に対応します。100W/87W/61W/45W/30W/18Wの急速充電をサポートしているので、利用しているアダプタ、デバイスに合わせて最適な電力を供給します。なお、PD充電には、デバイスとアダプタがPD機能をサポートする必要があります。また、映像出力には対応しておりません。革新的なL字型デザインを採用。L字型なのでケーブルの取り回しが便利でゲームプレイや動画鑑賞中など、ソファやベッドに横になっているときに快適です。L字型構造により過度の折り曲げを未然に防ぎ、断線や不意のケーブル抜けなどを防ぎます。なお、スマートフォンケースの厚さ(2.5mm以上)によってはL字型端子が差し込めない場合があります。ケースが干渉する場合は、ケーブル使用時はケースを外してください。
UGREEN USB-C to USB-C L字ケーブル 100W Black 70645 UGREENUGREEN USB-C to USB-C L字ケーブル 100W Black 70645UGREEN
1,498税込1,648
1個
当日出荷
UGREEN USB-CケーブルはUSB PD規格に適合し、最大100W(20Vx5A)の安定給電に対応します。100W/87W/61W/45W/30W/18Wの急速充電をサポートしているので、利用しているアダプタ、デバイスに合わせて最適な電力を供給します。なお、PD充電には、デバイスとアダプタがPD機能をサポートする必要があります。また、映像出力には対応しておりません。革新的なL字型デザインを採用。L字型なのでケーブルの取り回しが便利でゲームプレイや動画鑑賞中など、ソファやベッドに横になっているときに快適です。L字型構造により過度の折り曲げを未然に防ぎ、断線や不意のケーブル抜けなどを防ぎます。なお、スマートフォンケースの厚さ(2.5mm以上)によってはL字型端子が差し込めない場合があります。ケースが干渉する場合は、ケーブル使用時はケースを外してください。
usb 暖房特集