カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(15)
    • ケーブル(5)
    • モバイルバッテリー/充電器(7)
    • USBハブ(3)
絞り込み
ブランド
  • UGREEN
  • モノタロウ(5)
  • エレコム(642)
  • Anker(アンカー)(151)
  • オーム電機(195)
  • サンワサプライ(347)
  • StarTech.com(408)
  • BELKIN(ベルキン)(187)
  • OWLTECH(オウルテック)(146)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(124)
  • Philips(43)
  • カシムラ(203)
  • BUFFALO(バッファロー)(201)
  • サンワダイレクト(192)
  • RS PRO(186)
  • 多摩電子(163)
  • Dell Technologies(158)
  • JAPANNEXT(130)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(127)
  • Jabra(118)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(2)
  • 色その他(1)
  • 色グレー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb-c」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UGREEN USB-C to USB-C ケーブル 100W 70427 UGREENUGREEN USB-C to USB-C ケーブル 100W 70427UGREEN
799税込879特価
1個
当日出荷
UGREEN USB-CケーブルはUSB PD規格に適合し、最大100W(20Vx5A)の安定給電に対応します。100W/87W/61W/45W/30W/18Wの急速充電をサポートしているので、利用しているアダプタ、デバイスに合わせて最適な電力を供給します。なお、PD充電には、デバイスとアダプタがPD機能をサポートする必要があります。また、映像出力には対応しておりません。UGREEN USB-Cケーブルは、高品質なアルミニウム合金シェルとナイロン編組により、コンパクト性と高耐久性を兼ね備えています。ナイロンファイバー被覆構造で10000回以上の折り曲げ試験に合格し、一般的なUSBケーブルと比較して、4倍以上の寿命を誇る高耐久USB-Cケーブルです。
ケーブル長(m)1
UGREEN USB-C to USB-C ケーブル 100W 70429 UGREENUGREEN USB-C to USB-C ケーブル 100W 70429UGREEN
999税込1,099特価
1個
当日出荷
UGREEN USB-CケーブルはUSB PD規格に適合し、最大100W(20Vx5A)の安定給電に対応します。100W/87W/61W/45W/30W/18Wの急速充電をサポートしているので、利用しているアダプタ、デバイスに合わせて最適な電力を供給します。なお、PD充電には、デバイスとアダプタがPD機能をサポートする必要があります。また、映像出力には対応しておりません。UGREEN USB-Cケーブルは、高品質なアルミニウム合金シェルとナイロン編組により、コンパクト性と高耐久性を兼ね備えています。ナイロンファイバー被覆構造で10000回以上の折り曲げ試験に合格し、一般的なUSBケーブルと比較して、4倍以上の寿命を誇る高耐久USB-Cケーブルです。
UGREEN USB-C to USB-C ケーブル 1.5m 100W 70428 UGREENUGREEN USB-C to USB-C ケーブル 1.5m 100W 70428UGREEN
1,198税込1,318
1個
当日出荷
UGREEN USB-CケーブルはUSB PD規格に適合し、最大100W(20Vx5A)の安定給電に対応します。100W/87W/61W/45W/30W/18Wの急速充電をサポートしているので、利用しているアダプタ、デバイスに合わせて最適な電力を供給します。なお、PD充電には、デバイスとアダプタがPD機能をサポートする必要があります。また、映像出力には対応しておりません。
ケーブル長(m)1.5
UGREEN USB-C to USB-C 高耐久ナイロン編組ケーブル 100W 15267 UGREENUGREEN USB-C to USB-C 高耐久ナイロン編組ケーブル 100W 15267UGREEN
1,298税込1,428
1個
当日出荷
UGREENの革新的な素材である高密度ナイロン編組と高耐久シリコンの多重構造ケーブルです。通常のナイロン編組では、長期間の使用で表面が毛羽立つことがありましたが、UGREENの新素材は、この問題を解決。高耐久シリコンゴムとの多重構造により、絡みにくく取り回しのしやすさなどの機能性も向上しています。さらに過電圧、過熱、過電流、短絡等の多重保護も備えることで、高い安全性を確保しています。UGREEN USB-CケーブルはUSB PD技術に対応し、最大100W(20Vx5A)まで安定出力します。100W/87W/61W/45W/30W/18Wの電力供給PD急速充電をサポートします。なお、映像出力には対応しておりません。PD充電には、デバイスとアダプタがPD機能をサポートする必要があります。
UGREEN USB-C to USB-C 両端L字 急速充電ケーブル 100W 70698 UGREENUGREEN USB-C to USB-C 両端L字 急速充電ケーブル 100W 70698UGREEN
1,598税込1,758
1個
当日出荷
両端コネクタにL字型を採用した革新的なUSB-Cケーブルです。L字なので、ケーブルの取り回しが非常に便利です。スマートフォンを充電しながらゲームをしたり、動画を見たりする際、邪魔にならず。また、過度に曲げることで断線や脱線を防ぎます(使用するスマートフォンケースは厚さは2.5 mm以内を推奨します)。また、MacBookなどのノートパソコンの充電時も、新幹線や飛行機、カフェのカウンター席などで場所を取ることなくケーブルを差し込むことができるため便利です。
寸法(m)2
UGREEN Nexode Pro PD 急速充電器 100W GaN 2C1A 3ポート USB-C to USB-Cケーブル付き Gray 25873 UGREENUGREEN Nexode Pro PD 急速充電器 100W GaN 2C1A 3ポート USB-C to USB-Cケーブル付き Gray 25873UGREEN
8,498税込9,348
1個
当日出荷
Nexode Pro 100W は、1 つのポートで最大100Wを供給可能な急速充電器です。小型でありながら、高出力が特徴であり60分でMacBook Pro 14 インチを 0 %から 86%まで充電します。
グレー
UGREEN Revodok Pro 10-in-1 USB-C ハブ 15534 UGREENUGREEN Revodok Pro 10-in-1 USB-C ハブ 15534UGREEN
8,998税込9,898
1個
当日出荷
さらなる接続性と効率性を追求した10ポート拡張ハブ。2つのHDMIポート、5Gbps対応USB-Cポート、USB-A 3.0ポート、2つのUSB-A 2.0ポート、100W PD充電ポート、RJ45 Ethernet、SD/microSDカードリーダーを備え、パソコンのUSB-Cポートの可能性をさらに広げます。
UGREEN Revodok 9-in-1 USB-C ハブ 15375 UGREENUGREEN Revodok 9-in-1 USB-C ハブ 15375UGREEN
5,798税込6,378特価
1個
当日出荷
9-in-1の多機能USB-Cハブ。4K@60Hz表示に対応したHDMI、5Gbpsの転送速度を持つUSB-C及びUSB-Aポート、そして100W Power Delivery、1Gbps Ethernet、SD/microSDカードリーダーに拡張するUSB-Cハブです。MacBook Pro、MacBook Air、iPad Air、iPad Pro及び、その他のUSB-Cポートを持つデバイスに最適なマルチポートアダプタです。
ポート数9
UGREEN 10000mAh ワイヤレス対応急速充電ミニモバイルバッテリー 20W USB-C to USB-Cケーブル付き 25208 UGREENUGREEN 10000mAh ワイヤレス対応急速充電ミニモバイルバッテリー 20W USB-C to USB-Cケーブル付き 25208UGREEN
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷
Qi対応のAndroidデバイスに最大15Wのワイヤレス急速充電、iPhone15-12シリーズは7.5Wワイヤレス充電に対応します。約10Nの超強力吸着マグネットにより、デバイスとしっかりと吸着するので、スマートフォンとモバイルバッテリーを吸着させたまま、片手で持つことが可能です。外出中、充電しながらでもスマートフォンの操作の邪魔になりません。
バッテリー容量(mAh)10000充電端子USB-C給電端子USB-C
UGREEN Revodok 6-in-1 USB-C ハブ 20956A UGREENUGREEN Revodok 6-in-1 USB-C ハブ 20956AUGREEN
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ノートパソコンの拡張ポートに満足していますか。UGREEN Revodok 6-in-1 USB-Cハブなら、ひとつのUSB-C端子から、HDMI、USB-A 3.0x3、SD/microSDカードリーダーなどに拡張します。最大5Gbpsの転送速度を実現し、デバイス間のデータ転送も簡単です!
UGREEN Nexode Pro PD 急速充電器 160W GaN 3C1A 4ポート USB-C to USB-Cケーブル付き 25876 UGREENUGREEN Nexode Pro PD 急速充電器 160W GaN 3C1A 4ポート USB-C to USB-Cケーブル付き 25876UGREEN
13,980税込15,378
1個
当日出荷
Nexode Pro 160Wは、4ポート合計最大160W、単ポート最大140Wの高速充電パワーを供給する超高速充電器です。小型でありながら、高出力が特徴であり60分で16インチMacBook Proを0%から86%まで充電できます。
UGREEN Nexode 急速充電器 30W GaN 1C 1ポート 15329 UGREENUGREEN Nexode 急速充電器 30W GaN 1C 1ポート 15329UGREEN
2,098税込2,308
1個
当日出荷
USB-C Power Delivery 3.0と互換性があり、最大30W出力が可能。スマートフォンやタブレット、Apple WatchなどあらゆるUSB Type-C関連機器をフルスピードで効率的に急速充電できます。iPhone 14 Proを約30分で59%まで充電可能で、従来の5W充電器と比べて約3倍速いPD急速充電器です。
ポート数1
モバイルバッテリー UGREENモバイルバッテリーUGREEN
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
時代が求める「パワーモバイルバッテリー」UGREEN Nexode モバイルバッテリー 20000mAh 130Wは、iPhone 15を約4回、Galaxy S24 Ultraを約3回充電可能です。タテ型デザインで手のひらに収まり、持ち運びもスマートです。最大100WのUSB-C出力により、タブレットやノートパソコンも急速充電でき、USB-Cポートの同時使用で合計130Wの高出力で充電できます。革新的なTFTスマートディスプレイで使用状況をリアルタイム表示し、USB-Cを2ポート、USB-Aを1ポートでさまざまな機器を充電できます。驚愕な出力の20000mAh最大100W・2台同時利用で合計130W急速充電革新的なTFTスマートディスプレイThermal Guard(TM)技術による高性能と安全性安心の2年の長期製品保証
セット内容UGREEN Nexode 20000mAh 急速充電モバイルバッテリー 130W 35524B、USB-C to USB-Cケーブル(0.5m)(140W)、トラベルポーチ、ユーザーガイド類質量(g)約480寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×131×51保証期間2年間各種認証CE、FCC、PSEモデルUSB充電に対応したPC、Mac、タブレット、スマートフォン、イヤホン、ゲーム機等
モバイルバッテリー UGREENモバイルバッテリーUGREEN
3,798税込4,178
1台
5日以内出荷
USB-Cコネクタ一体型のモバイルバッテリーUSB-Cコネクタを搭載し、スマートフォンを直接挿すだけで充電可能なコネクタ一体型モバイルバッテリーです。5000mAhの容量を持ち、iPhoneを約1回充電できます。コンパクト設計ながら、USB-Cコネクタを搭載し、スマートフォンやイヤホンなどを充電できるのが特長です。さらに、折りたたみ式スタンドがついており、動画視聴やゲームを楽しむ際に便利です。ケーブルレス・モバイルバッテリー妥協をしない、充電スピードと高出力快適な折りたたみ式スタンドどこでもスマートに接続わかりやすいLEDバッテリー残量表示
セット内容UGREEN 5000mAh USB-Cコネクタ内蔵モバイルバッテリー 20W 35338、USB-C to USB-Cケーブル(0.5m)(60W)、ユーザーガイド類質量(g)約112寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約79×38×26保証期間2年間各種認証CE、FCC、PSEモデルUSB-C充電に対応した、タブレット、スマートフォン、イヤホン、ゲーム機等
モバイルバッテリー UGREENモバイルバッテリーUGREEN
6,698税込7,368
1台
5日以内出荷
いつもスマイルの 3-in-1最大30Wで3ポート搭載のモバイルバッテリー。見ているこちらも笑顔になる遊び心いっぱいのキュートな表情で充電状況をお知らせ。USB-Cで双方向の30W、USB-Aで最大22.5Wの急速充電対応、本体埋め込み式ケーブルなので携帯に便利です。近未来型モバイルバッテリー本体にしまえるケーブル進化をつづけるスペック安心の2年間長期製品保証
セット内容UGREEN Uno 10000mAh ケーブル内蔵型モバイルバッテリー、USB-C to USB-Cケーブル、ユーザガイド類質量(g)約200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約72×116×22保証期間2年間各種認証CE、FCC、PSEモデルUSB充電に対応したタブレット、スマートフォン、イヤホン、ゲーム機等