- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- insta360
- 2ページ目
2ページ目: insta360のすべての商品
小さなボディに、創造性に満ち溢れたパワフルな4Kを搭載。どこにでも装着して、どこへでも持ち運べる、「どこでもカメラ」。アクションポッドと力を合わせて、最長140分の撮影が可能。アクションポッドに入れたGO 3Sで撮影すれば、完璧にフレームに収めた自撮り、完璧なVlog撮影、手持ち撮影が可能です。カメラ本体だけでも、アクションポッドに入れても、付属のピボットスタンドやクイックリリースマウントにラッチやマグネットで固定することができます。IPX8等級で10mまで防水。
セット内容GO 3S、アクションポッド、GO 3S レンズガード(レンズに装着済み)、GO 3 / GO 3S 磁気ペンダント、GO 3 / GO 3S ピボットスタンド、GO 3 / GO 3S 簡易クリップ、充電ケーブル
寸法(mm)(GO 3S)25.6×54.4×24.8、(アクションポッド)63.5×47.6×29.5
質量(g)(GO 3S)39.1、(アクションポッド)96.3
防塵防水性能IPX8
互換性iOS端末:A12または上位プロセッサを搭載しiOSのバージョンが12.0またはそれ以降のiOS端末●Android端末:以下の要件を満たすAndroid端末と互換性が有●Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種を含む]●Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種を含む]●Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種を含む(対応OSはAndroid 10.0以上またはHarmonyOS 2.0.0以上)]
動作温度(℃)-20~40
RoHS指令(10物質対応)対応
安定性が高くてアウトドアでの利用にぴったりな三脚。
質量(g)187
対象Flow、X3、ONE RS、GO2、ONE X2、ONE R、ONE X、ONE
接続口頂部:1/4標準接続ネジ口
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(g)最大:500
半径(Φmm)1段ロック:152、2段ロック:232
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
急速充電でわずか32分でバッテリーを80%まで充電可能、予備バッテリーを常にフル充電状態に保ち長時間撮影をサポート。USB-Cケーブル内蔵でケーブル忘れの心配なし。2本のバッテリーを同時に充電でき、さらにカメラ本体もUSB-Cケーブルで同時充電可能。2040mAhバッテリー1本なら約70分で満充電、2本なら約100分。
仕様●USB Type-C 充電端子:入力:5V=3A、9V=2A、9V=3A●内蔵 USB Type-C ケーブル:入力:5V=3A、9V=2A、9V=3A、出力:5V=2A
対象機種X4 Air
寸法(mm)129×59.6×21.4
質量(g)97±1
充電時間(PD急速充電9V/3Aアダプター使用)2040m/Ahバッテリー×1:100%まで70分、2040m/Ahバッテリー×2:100%まで100分
動作温度(℃)0~40 ※10以下の場合、充電が遅くなることがあります。
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
軽量かつ堅牢な設計で、アクティブな撮影に最適なアクセサリーです。重さわずか約7.6gで、装着しても負担にならず、長時間の撮影でも快適に使用可能。2プロングアダプターにより、縦向き・横向きの撮影に柔軟に対応し、創造的なアングルでの映像制作が可能です。また、滑り止めリングが4つ付属しており、安定した固定ができるため、激しい動きの中でもカメラをしっかり保持。熱圧力を抑える設計で、長時間の撮影でも安心して使えます。
セット内容アクションマウント、滑り止めリング×4
対応製品GO Ultra
材質プラスチック、マグネット
寸法(mm)68×50×13.5
質量(g)7.6
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
コンパクトながら多機能なオールインワン設計が魅力のアクセサリーです。自撮り棒としても三脚としても使える2WAY仕様で、収納時18cm、最大58.5cmまで伸ばせる軽量設計(約172g)は持ち運びに最適。付属のミニリモコンで遠隔操作が可能で、ワンクリックで録画の開始・停止ができます。さらに、microSDカードを2枚収納できるストレージカバー付きで、撮影時の利便性も抜群。汎用性の高いアダプターにより、Insta360製品以外のカメラにも対応しています。
付属品三脚付きミニ自撮り棒2.0、蝶ねじ、1/4インチ-2プロング変換アダプター、収納カバー、滑り止めリング ×4、ミニリモコン
材質アルミニウム合金、プラスチック、熱可塑性エラストマー(TPE)
質量(g)172
適合品番Ace Pro 2、X4、GO 3S、X3
伸縮範囲(cm)最大:58.5(三脚収納時)、最小:18
耐荷重(g)300
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
insta360 X4を旅行で使う方におすすめ。長時間撮影が可能なX4の予備バッテリー、アクション撮影に必要なX4のスクリーンプロテクター、撮影の幅を広げる114cm見えない自撮り棒をバンドルし、様々な撮影ができます。insta360 X4は8K 360度動画 - Insta360カメラにおける過去最高の解像度で、息をのむようなショットを提供。さらに、新たに5.7K60fpsと4K100fps、72MPの写真が追加されました。進化した60fpsにより、すべてのフレームでより滑らかでシャープな映像を体験できます。AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。
仕様●6軸ジャイロスコープ●カラープロファイル:鮮やか、標準、フラット●音声ファイル形式:48 kHz, 16bits, AAC●互換端末:Bluetoothデバイス:バイク用Bluetoothヘッドセット:SENA:50S、ST1、10S、Cardo:PACKTALK EDGE、AiRide:G7+、ASMAX:F1、Lexinmoto:G4、Vimoto:V9S+、V9X、その他のBluetoothヘッドセット:AirPods Pro(第2世代)、AirPods(第3世代および第2世代)Samsung Galaxy Buds2●互換端末:スマートフォン/タブレット:【iOS端末】A12またはその上位プロセッサを搭載し、iOSのバージョンが13.0以降のiOS端末。iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air (2020), iPad Pro またはそれ以降に発売されたiPadを含みます。【Android端末】以下の要件を満たすAndroid端末と互換性があります。・ Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種を含みます。・Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種を含みます。・Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種を含みます。(対応OSはAndroid 10.0以上、またはHarmonyOS 2.0.0以上)●最大動画ビットレート:200Mbps●写真モード:写真、HDR写真、インターバル、スターラプス、バースト●動画コーデック:H.264、H.265●露出値:±4EV●防水性:10m
セット内容X4、標準レンズガード、バッテリー、充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、サーモグリップカバー、X4 バッテリー(予備)、X4 スクリーンプロテクター、114cm見えない自撮り棒
色ブラック
質量(g)203
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×123.6×37.6
センサー1/2インチ
マイクロホン4
解像度動画・・360度 8K: 7680x3840@30/25/24fps、5.7K+: 5760x2880@30/25/24fps、5.7K:5760x2880@60/50/30/25/24fps、4K:3840x1920@100/60/50/30/25/24fps 写真・・7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944
保証期間1年間
焦点距離(mm)35mm判換算:6.7、35判換算:6.7
充電時間(分)38で80%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)、55で100%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)
フォーマット形式[写真]INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能)、DNG [動画]シングルレンズ:MP4 360度:INSV
ホワイトバランス2000K - 10000K
シャッター速度(秒)写真: 1/8000 - 120 、動画: 1/8000 - フレームレートで決まる上限値
録画時間連続:135分
動作温度(℃)-20~40
バッテリー容量(mAh)2290
絞りF1.9
動画動画、アクティブHDR、タイムラプス、タイムシフト、バレットタイム、ループ録画、プリ録画
ISOグレード100 - 6400
防水性10 m
BluetoothBLE 5.2
音声自動風切り音低減、アクティブ風切り音低減、ステレオ、方向性強調
Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/ac
ストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード※推奨最大容量は1TBです
対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの microSDカード。推奨容量は1TBまでです。
USBType-C USB 3.0
1個
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
IPX4等級で、濡れた状態での撮影中でも充電。アウトドアでの使用を考慮した作りで、小雨や雪から端子を保護。簡単に脱着可能。ツール不要
質量(g)1.5
防塵防水性能IPX5
サイズ(mm)26.2×15.1×9.5
素材プラスチック、シリコン
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
スマホ向けAI追跡ジンバルFloe 2 Pro。スマートフォンを装着して広げるだけ、ワンステップで簡単に撮影準備ができます。3軸手ブレ補正でスムーズな映像撮影が可能です。トラッキング機能が更に進化。スポーツ観戦やステージライブなどに最適な遠くからでも正確に追跡できるアクティブ・ズームトラッキング機能や、複数人を追跡できる機能、ターゲットを選択すると視界を遮られても追跡し続ける機能などを搭載。撮影の幅が広がります。
適合(ジンバル可動域)パン:360度連続回転、ロール:-390°~135°、チルト:-99°~231°
セット内容Insta360 Flow 2 Pro、磁気スマートフォンクランプ、スポットライト、USB-C - USB-A充電ケーブル、磁気スマートフォンマウント※、USB-C - USB-C充電ケーブル、保護ポーチ ※磁気スマートフォンマウントはiPhone 12以降にのみ対応します。 MagSafeが必要です。
長さ(mm)内蔵自撮り棒:215
寸法(mm)(内蔵三脚)伸張時の長さ:94、直径:204、対応スマートフォン:厚さ:6.9~10mm、幅:64~84mm
質量(g)ジンバル:約357、磁気スマートフォンクランプ:約25、130~300g
温度(℃)充電可能:0~40
速度ジンバル最大制御:120°/SBluetooth Bluetooth 5.0NFC ISO/IEC 14443A規格に対応
充電時間2時間
録画時間連続:10時間 ※室温条件下 (25℃) において、完全にバランスのとれたジンバルを平らな面に設置して検証を実施。
動作温度(℃)-10 ~ 40
バッテリー容量(mAh)1100
端子USB-C
サイズ(mm)(収納時):97.9×178.4×36.7、(伸張時):121.1×282.1×54 ※スマートフォンクランプは含みません。内蔵三脚収納時
BluetoothBluetooth 5.0
Flow 2 Pro、スポットライト、磁気スマートフォンクランプなどのアクセサリーが所定の位置に収まる収納ケース。タフで軽量なシェルと滑り止め加工が施された生地が安全性を確保します。便利なハンドルとストラップで持ち運びも簡単です。
質量(g)249
対象Flow 2 Pro
サイズ(mm)160×236×70
素材(表面)ファブリック、EVA樹脂、ベルベット、(内装)ジャージ生地、EVA樹脂
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
360度撮影時に自動で映像から消え、信じられないような三人称視点での撮影や不可能なアングルで撮影が可能になる見えない自撮り棒。頑丈な炭素繊維製で、特許を取得した独自の構造により耐久性に優れています。CNC成型により、激しいアクションにも耐え、振動による衝撃を軽減します。
対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS 1インチ360度版、ONE RS(ツイン/4K)
質量(g)124.3(カメラ:最大300以下)
長さ(cm)伸長時:100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
Wi-Fi不要で、いつでもどこでも素早く外付けSDカードにファイルを転送できます。スマートフォンに直接接続し、より迅速な編集が可能!。カメラの電源としても使用可能。Type-CとLightning両方のインターフェースに対応しています。
対応製品GO 3S、GO 3
材質プラスチック
寸法(mm)59×28×14
質量(g)19
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
カスタム曲線デザインで画面の隅々まで完璧にフィット。鮮明なディスプレイを維持しつつ、しっかりと保護します。耐衝撃性と耐傷性に優れた高強度強化ガラスを採用。自宅で簡単に取り付けられるプロテクター貼り付けキットが付属します。気泡が入りにくく、簡単貼り付けできます。
セット内容スクリーンプロテクター、位置合わせツール、スクレーパー、フィルム剥がしスティック、プロテクター貼り付けキット※プロテクター貼り付けキットには、スクリーンクリーナー、スクリーンクロス、ホコリ取りシールが付属します。
対応製品X4
材質強化ガラス
寸法(mm)39.4×61.2×0.9
質量(g)2.9
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
USBポートをほこりや湿気から守る交換用カバー
セット内容X4 USBカバー
対応製品X4
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
急速充電ハブで最大3つのバッテリーを一度に充電。独立した過充電防止機能を備えたインテリジェントな充電管理システム。PD急速充電に対応し、26分でバッテリーを80%まで充電。
対応製品X4 バッテリー
寸法(mm)75×62×34
質量(g)109
充電時間(分)バッテリー1本の場合:バッテリー1本の場合43分(12V/3A電源アダプターと2290mAhバッテリー使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40※10℃以下の場合、充電が遅くなることがあります。
充電端子USB Type-C
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
X4プレミアム/スタンダードレンズガードを装着した状態でも使用可能なレンズキャップ。保管中ホコリやキズから守ります。
セット内容X4 レンズキャップ、ユーザーマニュアル
対応製品X4
材質シリコン
寸法(mm)53.3×56.51×49.45
質量(g)28
保証期間3ヶ月
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
X4カメラ、バッテリー2個、急速充電ハブ、85cmの見えない自撮り棒がぴったり収納できる専用ケース。プレミアム/スタンダードレンズガード、レンズキャップ、サーモグリップカバーを装着したX4に適合。
セット内容収納ケース、ユーザーマニュアル
対応製品X4
使用方法バッテリー、Insta360 X4(X4カメラ単体、またはプレミアム/スタンダードレンズガードを装着したX4、シリコンレンズキャップ、サーモグリップカバー装着時に適合)、85cm 見えない自撮り棒 (自撮り棒スリーブを装着した状態に適合)、急速充電ハブ注:70cmの見えない自撮り棒を収納すると、サイズの関係で余分なスペースがあり、自撮り棒がわずかに動きます。
寸法(mm)232×157×67
質量(g)260
材質(表面/裏面)生地、EVA樹脂、ベルベット/ジャージ生地、EVA樹脂
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
GO 3とその必需品を安全に保管することができます。GO 3と同梱のアクセサリー、ミニ見えない自撮り棒+三脚とクイックリリースマウント用に精密に成型されています。堅牢なハードシェルケースでアクションカムを衝撃や落下から守ります。
付属品収納ケース×1、ユーザーマニュアル×1
寸法(mm)232×157×67
質量(g)260
商品(対象)GO 3
素材エチレン酢酸ビニル・ベルベット、(インナーサポート生地)ジャージ生地・EVA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
Bluetooth 5.0でリモコンとカメラの接続性を向上します。3種類のGNSSシステム (GPS, BeiDou, GLONASS) を利用することで、検索時間の短縮と接続性の向上を図ります。5mまで防水。調節可能なバンドは2つの向きが選べます。カメラの電源がオフの状態でもリモコンから起動できます。
セット内容GPSアクションリモコン×1、リストストラップ×1、ユニバーサルストラップ×1、説明書×1
接続方法Bluetooth5.0
対象X3、ONE RS、ONE X2、ONE R
環境温度範囲(℃)充電:0~45
動作温度(℃)-20~40
バッテリー容量(mAh)475
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX8(5m防水)
接続長(m)20
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ハンズフリーで壮大な一人称撮影が可能です。調節可能なノンスリップ設計。
セット内容チェストストラップ×1、延長マウント×1、1/4マウントアダプター×1、1/4ネジ×2
材質PC(ポリカーボネート)、プラスチック
対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、GO2、ONE X2、ONE R
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
X3用の予備または交換用バッテリー
仕様公称電力:6.93Wh
電圧(V)3.85
使用時間(分)81
使用環境温度(℃)-20~40
充電電圧(V)4.40
充電時間(分)90
環境温度範囲(℃)充電:0~40
バッテリー容量(mAh)1800
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
悪天候下でも撮影を止めずに充電できる便利なアクセサリーです。IPX4規格に準拠しており、小雨や雪、ぬかるみなどの環境でも安心して使用可能。アウトドア撮影や長時間のアクティビティでバッテリー切れを心配せず使用できます。
対象機種X4 Air
材質プラスチック、メタル
寸法(mm)27.5×15.2×9.7
質量(g)52.9±0.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
X4 Air専用レンズキャップはカメラのレンズを完全に保護するために設計された純正アクセサリーです。素材には耐久性と柔軟性に優れたシリコンを採用し、軽量で持ち運びやすく、移動中や保管時にレンズをしっかり守ります。
対象機種X4 Air
材質シリコーン
寸法(mm)55×46.2×51.8
質量(g)27
ライカと共同開発した1/1.3インチ大型センサーを搭載し、最大8Kの高精細映像が撮影可能なアクションカメラです。暗所でも鮮明な映像を残せるデュアルAIチップや、強力な手ブレ補正「FlowState」により、動きの多いシーンでも安定した撮影が可能。IPX8相当の防水性能と堅牢設計でアウトドアにも最適です。さらに、フリップ式スクリーンやAI編集機能により、Vlogや旅行記録も手軽に高品質に仕上げられます。初心者からプロまで幅広くおすすめです。
セット内容Ace Pro 2本体、1800mAhバッテリー、ウインドガード、マイクキャップ、標準マウント、USB-Cケーブル、ストリート撮影グリップセット(グリップ、万能フレーム、コールドシューシャッターボタン、装飾コールドシューキャップ、リストストラップ)
色ムーンライト・シルバー
質量(g)177.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.9×52.2×38
充電時間47分(30W急速充電アダプター使用時)、75分 (5V/3A)
保証期間1年間
使用環境温度(℃)-20~45
バッテリー容量(mAh)1800
防水性潜水ケースなし:12m、潜水ケースに入れた状態:60m
駆動時間(分)180(使用環境により異なります)
ストレージ内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。
1セット
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
水中撮影に特化した高性能アクセサリーです。高解像度のプレミアム光学レンズを採用し、水中でもクリアで鮮明な映像を実現。軽量(約8g)かつコンパクト(約31.2×31.2×6.5mm)な設計で、持ち運びも簡単です。潜水ケースを使用する場合は不要ですが、浅い水辺や雨天時の撮影には最適。装着も簡単で、GO Ultraの防水性能をさらに強化し、アウトドアや旅行先での撮影の幅を広げてくれます。
セット内容アクアレンズ、レンズクロス
対応製品GO Ultra
材質ガラス、メタル
寸法(mm)31.2×31.2×6.5
質量(g)8
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
POV(一人称視点)撮影を快適に楽しむためのアクセサリーです。マグネット式簡易クリップと組み合わせることで、頭部や帽子にしっかり固定でき、スポーツやアドベンチャーの臨場感ある映像を撮影可能。通気性が高く汗に強い素材を使用しており、長時間の使用でも快適です。ベルクロとマグネットシールによる安心設計で、激しい動きにも対応。敏感肌の方には帽子との併用もおすすめです。
対応製品GO Ultra
材質プラスチック、ベルクロ、ファブリック
寸法(mm)ヘッドバンド:700×50、カメラマウント:51×51×9.5
質量(g)32.5
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
柔軟性と汎用性に優れたマウントアクセサリーです。伸縮性のあるストラップと柔らかいシリコンベースにより、自転車のハンドルバーやベビーカーなど、さまざまな場所に傷をつけずにしっかり固定できます。360度回転可能なスイベルジョイントを搭載しており、自由なアングルでの撮影が可能。セットアップは数秒で完了し、クイックリリースマウント(キットのみ付属)を使えば、カメラの着脱もスムーズ。軽量(約47g)かつコンパクトな設計で、持ち運びにも便利です。日常のVlogからアクティブなアウトドア撮影まで、幅広いシーンで活躍するおすすめアイテムです。
セット内容GO Ultraキット:マウントベース、伸縮性ストラップ(ロング)、伸縮性ストラップ(ショート)、つまみネジ、クイックリリースマウント(キットのみ付属)
対応製品GO Ultra、X5、Ace Pro 2
材質シリコーン、プラスチック、メタル
寸法(mm)56.5×45×25.5
質量(g)47
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
撮影・録音・操作・位置情報取得を一台でこなすオールインワンの高機能リモコンです。X5やAce Pro 2とペアリングすることで、最大160mの遠隔操作やライブプレビューが可能になり、撮影の自由度が大幅に向上します。内蔵マイクは24bit/32bitフロート録音に対応し、2段階のノイズリダクションで環境に応じたクリアな音声収録が可能。GPS機能では速度・ルート・位置情報を正確に記録し、Insta360アプリやStudioで動画に簡単に同期できます。さらに、LCDタッチスクリーンで構図確認や設定変更もスムーズ。壁紙やブランドロゴの表示も可能で、個性やプロフェッショナル感を演出できます。手首や襟元など多彩な装着方法に対応。最大7時間のバッテリー駆動。
付属品マイク内蔵 GPS プレビューリモコン、マイク用ウィンドジャマー(ファーカバー)、クリップ、リストストラップ、リモコンベース、ボタンステッカーシート×2
材質プラスチック、金属、ガラス、シリコン
寸法(mm)48.7×41.6×15.8
質量(g)44.6
適合品番X5、Ace Pro 2
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
外出先でも簡単にアウターレンズを交換できる便利なキットです。セットには純正交換レンズ2枚に加え、専用工具、クリーニング用品、手袋などが付属し、清潔かつ安全に作業が可能です。交換レンズはオリジナルと同等の光学性能を持ち、画質を損なうことなくシームレスにフィット。湿度60%以下の室内環境での使用が推奨されており、レンズの曇りやホコリの付着を防ぐ工夫もされています。また、交換後はカメラ内のスティッチング校正機能で調整できるため、安心して使用できます。
付属品交換レンズ×2、レンズグリップツール、レンズブロアー、レンズクロス×2、クリーニングワイプ×2、取り外しツール、ブラシ、使い捨て手袋、レンズケース×2
材質ガラス、プラスチック、シリコーン
寸法(mm)25.3×25.3×6.25(レンズ1枚)
質量(g)6.81(レンズ1枚)
適合品番X5
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
X5・X4・X3・ONE RS 1インチ360度版に対応した専用ベースで、安全ヘルメット用カメラマウントと組み合わせることで、ハンズフリーで360度全方位の映像撮影が可能になります。
付属品粘着ベース
適合品番X5、X4、X3、ONE RS 1インチ 360度版
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
自撮り棒と三脚が一体化したオールインワン設計で、撮影の自由度を高める多機能アクセサリーです。収納時18cm、最大58.5cmまで伸ばせる軽量・コンパクトなボディ(約172g)は外出先での撮影に最適。汎用性の高い3プロングアダプターと1/4インチ変換アダプターが付属し、Insta360製品だけでなく他社カメラにも対応可能。さらに、microSDカードを2枚収納できるストレージカバー付きで、撮影時の利便性も抜群です。
付属品三脚付きミニ自撮り棒2.0、蝶ねじ、1/4インチ-2プロング変換アダプター、収納カバー、滑り止めリング ×4
材質アルミニウム合金、プラスチック、熱可塑性エラストマー(TPE)
質量(g)172
適合品番Ace Pro 2、X4、Link 2、Link 2C、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、Link、ONE RS 1インチ360度版、ONE RS(ツイン/4K)
伸縮範囲(cm)最大:58.5(三脚収納時)、最小:18
耐荷重(g)300
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
RΦDE Wireless GO/GO II/Me/Pro 専用設計でぴったりフィット。 軽量で耐久性のあるデザイン。マイクアダプターと併用すれば、360度撮影時にマイクが映像から見えなくなります。
セット内容RΦDEコールドシュー、3.5mmオーディオケーブル (155mm ±10mm) 、ベルクロストラップ
防塵防水性能IPX5
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
外出先で簡単にInsta360 X5のアウターレンズを取り外し、交換できる便利なキット。レンズは完全に交換可能なので、不慮の破損を心配したり、修理を待つ必要がありません。Insta360 X5用純正交換レンズ1枚と、レンズ交換・クリーニング用のツールが付属
セット内容交換レンズ、レンズグリップツール、レンズブロアー、レンズクロス×2、クリーニングワイプ×2、取り外しツール、ブラシ、使い捨て手袋、レンズケース
質量(g)6.81
防塵防水性能IPX5
サイズ(mm)25.3×25.3×6.25(1シート)
素材ガラス、プラスチック、シリコーン
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
Flow 2 Proを使って、AppleデバイスやLightning端子デバイスを充電。
対象Flow 2 Pro
ケーブル長(mm)145
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
Flow 2 Proの追加用・交換用のスマートフォンクランプ。スマートフォンをFlow 2 Proに取り付けるだけで、簡単に撮影。クランプ幅64-84mmのほとんどの最新スマートフォンに適合。
材質アルミニウム合金
寸法(mm)71.2×33×20.7、クランプ最小幅:64、クランプ最大幅:84
質量(g)25
対象Flow 2 Pro
スマホスタンドにもなる360度回転可能なメタルリング。スマートフォンをFlow 2 Proにスナップオンすれば、すぐにスムーズな撮影ができます。 磁気スマートフォンクランプの代替として使用できます。磁気スマートフォンマウントは、MagSafe搭載のiPhone 12以降の機種、またはMagSafe搭載のスマホケースにのみ対応。厚さ約0.44cmと撮影時に邪魔にならないスマートでシンプルなデザイン。 小型で携帯性に優れ、外出先でも簡単に持ち運べます。
材質アルミニウム合金、シリコン
質量(g)35
対象Flow 2 Pro
サイズ(mm)57×80.6×4.5
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
Ace Pro 2用のNDフィルター4枚セット。ND8、ND16、ND32、PLフィルターから選ぶことで、どのような照明環境でもバランスのとれた色とコントラストが得られます。シネマティックな雰囲気やモーションブラー効果を簡単に作ることができます。
セット内容ND8フィルター、ND16 フィルター、ND32 フィルター、PL フィルター、収納箱
寸法(mm)40×40×5.3
質量(g)ND Filter 1枚:6.8、PLフィルター1枚:6.4
対象Ace Pro 2
1セット(4枚)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
丈夫で取り外し可能なレンズガード。付属のレンチで、簡単に取り付けや取り外しができます。
セット内容レンズクロス、レンチ
寸法(mm)35.3×35.3×6.4
質量(g)7.1
対象Ace Pro 2
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
自撮り棒の1/4インチマウントに接続することなく、自撮り棒をしっかりと固定。強靭で軽量なアルミニウム合金製のリング状デザインで、非常に安定して設置。Insta360 70cm/85cm/114cm見えない自撮り棒およびアクション見えない自撮り棒に対応
セット内容自撮り棒リングマウント、L型レンチ
対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS (ツイン/4K)
材質アルミニウム合金、ステンレス鋼、シリコン
寸法(mm)48×30×44
質量(g)50.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
14日以内出荷
Insta360 見えないアクション自撮り棒と一緒に使えば、あっと驚くような三人称視点の写真が撮影できるバイク用U字ボルトマウント。特許を取得した新しいジンバル構造を採用、バイク撮影にかつてない安定性をもたらします。U字ボルトを採用し、2つのスペーサーを使用することで、ほとんどの主流のバイクに適合。
セット内容ユニバーサルジョイント、U字ボルト、レンチ、六角レンチ、大型スペーサー、小型スペーサー、ラバーパッド ×2、ワッシャーペア ×2、サムスクリューレンチ、3プロング-1/4インチアダプター、滑り止めリング ×4
対応製品X4、Ace Pro、Ace、X3、ONE RS(ツイン/4K)
材質アルミニウム合金、亜鉛合金
寸法(mm)96.5×51.5×57
質量(g)201
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
GO 3Sを水平または垂直にマウントする2通りのアダプター。横向きでも縦向きでも、コントロール、撮影の可能性が無限に広がります。効率的に放熱する密閉フレーム設計。暑い日の撮影に最適です。
セット内容横型アクションマウント、縦型アクションマウント
対応製品GO 3S、GO 3
材質プラスチック、シリコン
寸法(mm)(横型)47×58.5×17.5、(縦型)29×75×17.5
質量(g)(横型)6.9、(縦型)7.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷