- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- insta360
- 5ページ目
5ページ目: insta360のすべての商品
簡単着脱設計で小型・軽量。プロフェッショナルイメージンググレードのRa95ライティングを使用すれば、撮影時に自然でリアルな光の広がりを表現することができます。温度3段階、3段階の明るさを組み合わせた9種類のライティング設定から選べます。ライトは回転させて前面または背面のスマートフォンカメラに対応。
寸法(mm)37.6×16×235
質量(g)15
電力(W)0.3~0.6
色温度(K)クール(5000)、ウォーム(2800)、 ミックス(3500)
対象Flow
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
RODE Wireless GOおよびGO II用に特別設計されています。マイクアダプター(縦型)と併用することで、マイクを完全に見えなくすることができます。軽量で持ち運びやすく、耐久性に優れています。
セット内容Insta360 ONE RS見えないマイクブラケット(RΦDE Wireless GOおよび GO II)×1、3.5mmオーディオケーブル(オス-オス)
材質アルミニウム、シリコン、鉄
寸法(mm)81.6×109.6×25
質量(g)21
対象ONE RS 1インチ360度版
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
差し込み式の単体ストレージモジュール、WiFiを使用せずにファイル転送が可能です。スマートフォンとのダイレクトな接続を可能にし、Insta360アプリの操作性を大幅に向上させます。iPhone(Apple MFI認証)、Androidに対応。
セット内容クイックリーダー×1、ユーザーマニュアル×1
材質ポリカーボネート、シリコーン
寸法(mm)46.18×14.05×30.49
質量(g)12.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
X3のレンズを万全に保護します。シリコン素材なので使いやすく、耐久性が高く、非常に軽量です。
セット内容Insta360レンズキャップ×1、ユーザーマニュアル×1
材質シリコン
寸法(mm)52.51×49.89×44.47
質量(g)32.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
X3にレンズとボディを守る保護機能を追加。X3本体を金属で覆い、レンズキャップも付いた傷や衝撃から守る最高のプロテクション。アクセサリー用のコールドシューでマイクなどを固定することができます。また、横型撮影用のマウントを追加することもできます。折りたたみ式2本のプロングマウントポイントで標準的な1/4インチマウントと互換性があります。縦にも横にも取り付けられるので、セットアップの自由度が広がります。
セット内容万能フレーム×1、レンズキャップ×1、コールドシュー×1、六角レンチ×1
寸法(mm)64×131×44.66
質量(g)72.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
X3用のバッテリーを最大3つ同時に急速充電ができる充電ハブ。過充電を保護するインテリジェントな充電管理システム搭載。
寸法(mm)71.8×60.4×31.6
質量(g)96
充電時間(分)90(12V 3A電源アダプターで充電した場合)
動作温度(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタ12V/3A、他の12V、9V、5VのUSBアダプターと互換性があります
充電端子USB Type C
1個
¥7,598
税込¥8,358
欠品中
カメラ用外部マイクアダプター。Insta360 X3用に設計されており、360度で撮影してInsta360アプリにアップロードすると、全く見えなくなります。Type-Cと3.5mmオーディオポートを搭載しているので、マイクを接続したままInsta360 X3の充電が可能です。バックルデザインにより、確実な接続と便利な組み立て/分解が可能です。
寸法(mm)30.4×14.2×26.5
質量(g)5.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷