2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GPSプレビューリモコン。・新しいタッチスクリーンで撮影設定をリモートで調整し、リアルタイム画像転送で撮影をプレビュー可能。・データの品質と精度を向上させるため、さまざまなGNSSシステムを利用しています(GPS、BeiDou、Galileo、GLONASS)。。・Insta360アプリ またはStudioで、動画に正確なダッシュボードデータを追加できます。。・最大20m遠隔操作。8メートル先までプレビュー可能。
セット内容GPSプレビューリモコン、リストストラップ、ユニバーサルストラップ、充電ケーブル、使い捨て両面ステッカー×4 対応製品Ace Pro、Ace 直径(Φcm)ユニバーサルストラップ:2~3.5、リストストラップ:14~21 接続Bluetooth 5.0 バッテリー950mAh 使用環境温度(℃)-20℃~40℃ 環境温度範囲(℃)充電:0~40 耐水性IP68(4.9ft、1.5時間まで) RoHS指令(10物質対応)対応 動作周波数(MHz)2402-2480 標準出力パワー(dB/m)< 10(E.I.R.P.)
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

自由な撮影アングルを実現するための使い捨てマウントアクセサリーです。10枚入りで、滑らかで平らな面に貼り付けることで、他のマウントでは難しい場所にもカメラを固定可能。ロッキングタブ付きで磁気マウントにしっかり固定でき、安定した撮影が可能です。サイズは45×33mm、重量はわずか4.1gと軽量。使用温度範囲は-10℃~40℃で、防水ではないため濡れた面には不向きです。衣類などに貼る際は、フラシ・ウール・ファー生地は避ける必要があります。ユニークな視点での撮影を楽しみたい方におすすめのアイテムです。
セット内容粘着タブ×10 対応製品GO Ultra 材質プラスチック、粘着剤 寸法(mm)45×33 質量(g)4.1
1セット(10枚)
2,398 税込2,638
7日以内出荷