カテゴリ

  • 家電(93)
    • 一脚/三脚(3)
絞り込み
ブランド
  • insta360
  • モノタロウ(4)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](15)
  • エレコム(855)
  • アズワン(32)
  • JTT(27)
  • サンワダイレクト(50)
  • エツミ(89)
  • ケニス(25)
  • MCO(2)
  • SFC(エス・エフ・シー)(16)
  • ブロードウォッチ(349)
  • トリニティ(274)
  • Canon(187)
  • ホーザン(154)
  • Simplism(148)
  • Kenko(ケンコートキナー)(145)
  • Nikon(ニコン)(132)
  • SONY(128)
  • SecuSTATION(94)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「撮影用」の検索結果

93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
X4 Air 見えない潜水ケース insta360X4 Air 見えない潜水ケースinsta360
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
水中での360度撮影を劇的に進化させる専用アクセサリーです。完全に見えないデザインでケースが映像に写り込まず、シームレスな360°水中撮影を実現。高い防水性能で最大60m防水で、スキューバダイビングや深海撮影にも対応。水中での光の屈折や歪みを排除し、クリアで自然な映像を提供。見えない自撮り棒との組み合わせでドローン視点のような迫力ある第三者視点映像が撮影可能です。
対象機種X4 Air
X4 Air 標準レンズガード insta360X4 Air 標準レンズガードinsta360
4,198税込4,618
1セット(2個)
7日以内出荷
X4 Airのレンズを日常の衝撃や傷から守るために設計された必須アクセサリーです。硬度7Hの強化ガラス採用で日常使用での摩耗や傷からレンズをしっかり保護。マルチコーティング加工で光の透過率を高め、画質を損なわずクリアな映像を維持。X4 Airがレンズガードを認識し、最適な撮影モードに自動で切り替え。※標準レンズガードは防水仕様ではありません。 濡れた状態や雨の日には使用しないでください。
付属品標準レンズガード×2、レンズクロス対象機種X4 Air材質ガラス、プラスチック寸法(mm)32.7×33.4×11.5質量(g)4
X4 Air 全天候型USB充電カバー insta360X4 Air 全天候型USB充電カバーinsta360
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
悪天候下でも撮影を止めずに充電できる便利なアクセサリーです。IPX4規格に準拠しており、小雨や雪、ぬかるみなどの環境でも安心して使用可能。アウトドア撮影や長時間のアクティビティでバッテリー切れを心配せず使用できます。
対象機種X4 Air材質プラスチック、メタル寸法(mm)27.5×15.2×9.7質量(g)52.9±0.5
X4 Air 万能急速充電ケース insta360X4 Air 万能急速充電ケースinsta360
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
急速充電でわずか32分でバッテリーを80%まで充電可能、予備バッテリーを常にフル充電状態に保ち長時間撮影をサポート。USB-Cケーブル内蔵でケーブル忘れの心配なし。2本のバッテリーを同時に充電でき、さらにカメラ本体もUSB-Cケーブルで同時充電可能。2040mAhバッテリー1本なら約70分で満充電、2本なら約100分。
仕様●USB Type-C 充電端子:入力:5V=3A、9V=2A、9V=3A●内蔵 USB Type-C ケーブル:入力:5V=3A、9V=2A、9V=3A、出力:5V=2A対象機種X4 Air寸法(mm)129×59.6×21.4質量(g)97±1充電時間(PD急速充電9V/3Aアダプター使用)2040m/Ahバッテリー×1:100%まで70分、2040m/Ahバッテリー×2:100%まで100分動作温度(℃)0~40 ※10以下の場合、充電が遅くなることがあります。
X4 Air 万能フレーム insta360X4 Air 万能フレームinsta360
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
X4 Airをしっかり保護しながら、撮影の自由度を高めるために設計された高機能アクセサリーです。全周囲保護、アルミニウム合金製で頑丈ながら重量はわずか55g、長時間撮影でも負担になりません。クイックリリースマウントポイント、1つのコールドシューマウント、2つの1/4インチねじ穴を搭載、多用途マウント構造でマイクやライトなど外部アクセサリーを簡単に追加可能。付属のマイクウインドシールド(3ペア)は吸音材を使用し、強風や高速移動時でもクリアな音声を確保。クイックリリース機構で数秒で水平・垂直撮影の切り替えが可能。
付属品X4 Air万能フレーム、万能フレームレンズキャップ、マイクウインドシールド×6(3ペア)対象機種X4 Air材質アルミニウム合金、シリコン、吸音材寸法(mm)123.5×61.3×20.8質量(g)55
X4 Air レンズ交換キット ダブルレンズ insta360X4 Air レンズ交換キット ダブルレンズinsta360
6,498税込7,148
1セット
7日以内出荷
破損や傷ついたレンズを自宅で簡単に交換できる純正アクセサリー。修理に出す手間や待ち時間をなくし、撮影を中断せずに続けることができます。オリジナルと同等の画質とフィット感を提供し、交換後もクリアな映像を維持。交換に必要なツール一式が付属しているので初心者でも安心です。
セット内容交換レンズ×2、レンズグリップツール、レンズブロアー、レンズクロス×2、クリーニングワイプ×2、使い捨て手袋、取り外しツール、ブラシ、レンズ交換ガイド対象機種X4 Air材質ガラス、プラスチック、シリコン寸法(mm)16×16×4.2質量(g)2.59
X4 Air レンズ交換キット シングルレンズ insta360X4 Air レンズ交換キット シングルレンズinsta360
4,198税込4,618
1セット
7日以内出荷
破損や傷ついたレンズを自宅で簡単に交換できる純正アクセサリー。修理に出す手間や待ち時間をなくし、撮影を中断せずに続けることができます。オリジナルと同等の画質とフィット感を提供し、交換後もクリアな映像を維持。交換に必要なツール一式が付属しているので初心者でも安心です。
セット内容交換レンズ、レンズグリップツール、レンズブロアー、レンズクロス×2、クリーニングワイプ×2、使い捨て手袋、取り外しツール、ブラシ、レンズ交換ガイド対象機種X4 Air材質ガラス、プラスチック、シリコン寸法(mm)16×16×4.2質量(g)2.59
X4 Air マイク用ウインドシールド insta360X4 Air マイク用ウインドシールドinsta360
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
風切り音を効果的に低減し、クリアで自然な音声を実現するアクセサリーです。高品質な吸音フォームと金属メッシュを採用し、音響テストを経て設計されているため、屋外撮影や移動中でも安定した音声収録が可能です。X4 Air専用設計で、全天球撮影でも完全に視界から消えるデザインのためX4 Air専用設計で、全天球撮影でも完全に視界から消えるデザイン。工具や接着剤不要のスナップオン式。数秒で取り付け可能で、現場での操作性が抜群です。
付属品マイク用ウインドシールド、吸音シート×6セット内容X4 Air専用のマイク用ウインドシールドは、風切り音を効果的に低減し、クリアで自然な音声を実現するアクセサリーです。高品質な吸音フォームと金属メッシュを採用し、音響テストを経て設計されているため、屋外撮影や移動中でも安定した音声収録が可能です。対象機種X4 Air材質プラスチック、メタル寸法(mm)60.3×31×22.8質量(g)8.5
X4 Air プレミアムレンズガード insta360X4 Air プレミアムレンズガードinsta360
5,598税込6,158
1セット(2個)
7日以内出荷
X4 Airのレンズを衝撃や傷から守りつつ、画質を損なわない設計が特徴のレンズガード。10H強化ガラスを採用し、激しいアクションやオフロード撮影でもレンズをしっかり保護。マルチコーティング加工で光の透過性を最大化し、クリアで鮮明な映像を維持。X4 Airがレンズガードを認識し、最適な撮影モードに自動で切り替え。※プレミアムレンズガードは防水仕様ではありません。 濡れた状態や雨の日には使用しないでください。
付属品プレミアムレンズガード×2、レンズクロス対象機種X4 Air材質ガラス、プラスチック寸法(mm)32.7×33.4×11.5質量(g)4
X4 Air バッテリー insta360X4 Air バッテリーinsta360
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
X4 Air専用バッテリー「CINSBAFA」は、アクション撮影を長時間楽しむために設計された高性能モデルです。容量は 2010mAh、定格電力量は 7.82Wh、公称電圧は 3.89V。このスペックにより、最大約88~92分の8K30fps撮影が可能で、長時間の撮影でも安心です。さらに、-20℃までの極寒環境に対応しているため、冬のアウトドアや雪山での撮影にも最適。動作温度は0℃~40℃、充電可能温度も同範囲で、過酷な環境下でも安定した性能を発揮します。サイズは 58×14.3×40mm、重量はわずか 43g と軽量で、持ち運びや交換も簡単。付属のバッテリーケースはメモリーカード収納機能付きで、ギア紛失の心配を減らし、コンパクトにまとめられる点も魅力です。
仕様定格電力量:7.82Wh付属品バッテリー、バッテリーケース対象機種X4 Air材質バッテリーケース:プラスチック寸法(mm)バッテリーケース:60.5×17.8×40.6、バッテリー:58×14.3×40質量(g)バッテリーケース:10.6、バッテリー:43温度(℃)充電可能:0~40公称電圧(V)3.89=-20℃-40℃動作温度(℃)ー20~40バッテリー容量(mAh)2010制限電圧(V)充電:4.48=0℃-40℃
X4 Air スターターキット insta360X4 Air スターターキットinsta360
63,980税込70,378
1セット
7日以内出荷
X4 Airはシリーズ最軽量の約165gで、持ち運びやすさが抜群。8K30fpsの360°動画撮影に対応し、アクティブHDRで明暗差のあるシーンも美しく記録できます。搭載する1/1.8インチセンサーとF1.95の明るいレンズにより、昼夜問わず高画質な映像を実現。さらに、FlowState手ブレ補正と360°水平維持機能で、激しい動きでも滑らかな映像が撮れます。防水性能はハウジングなしで15mまで対応し、ウォータースポーツや雨天撮影も安心。バッテリーは2010mAhで、8K撮影時約88分の連続撮影が可能です。
セット内容X4 Air、バッテリー、USB-C充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、予備バッテリー、114cm見えない自撮り棒、レンズキャップ質量(g)165寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×113.8×37解像度(360度動画)動画モード:8K:7680×3840@30/25/24fps 6K:6016×3008@50/48/30/25/24fps 4K:3840×1920@50/48/30/25/24fps保証期間1年間フォーマット形式【動画】360度:INSV、シングルレンズ:MP4録画時間(連続)8K30fps:88分 6K24fps:105分 ラボ環境で360動画モードにて検証動作温度(℃)ー20~40バッテリー容量(mAh)2010ISO感度設定100 - 3200防水性15mBluetoothBLE 5.2音声48kHz、16-bit、AACWi-Fi802.11 a / n / acストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード(最大1TB対応を推奨)
X4 Air ウォータースポーツ用ロープマウント insta360X4 Air ウォータースポーツ用ロープマウントinsta360
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
カイトサーフィンやウェイクボードなどのウォータースポーツで、迫力ある第三者視点の映像を撮影するために設計された専用アクセサリーです。直径1~8mmの丈夫なロープやラインに簡単に固定可能。カイトサーフィンやウェイクボード専用ラインに最適です。360度カメラの特性を活かし、マウント自体は映像に映り込まず、まるでドローン撮影のような迫力あるアングルを実現。金属製フレームでカメラを水平に固定し、回転を防止。新しいバックルデザインで安全性も向上。水上スポーツでの使用を前提に、耐久性と防水性能を考慮した構造です。
付属品ウォータースポーツ用ロープマウント対象機種X4 Air材質金属、シリコン寸法(mm)161.9×92×20.8質量(g)98.5
X4 Air USBカバー insta360X4 Air USBカバーinsta360
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Insta360 X4 Air専用の交換用アクセサリーで、USB端子をほこりや湿気から守るために設計されています。撮影時や持ち運び時にUSBポートをしっかり保護することで、カメラの耐久性と信頼性を高めます。グラファイトブラックとアークティックホワイトの2色があり、カメラ本体に合わせて選べます。
付属品X4 Air USBカバー対象機種X4 Air材質プラスチック、シリコン寸法(mm)25.9×14.2×5.1質量(g)1.1
X4 Air insta360X4 Airinsta360
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
X4 Airはシリーズ最軽量の約165gで、持ち運びやすさが抜群。8K30fpsの360°動画撮影に対応し、アクティブHDRで明暗差のあるシーンも美しく記録できます。搭載する1/1.8インチセンサーとF1.95の明るいレンズにより、昼夜問わず高画質な映像を実現。さらに、FlowState手ブレ補正と360°水平維持機能で、激しい動きでも滑らかな映像が撮れます。防水性能はハウジングなしで15mまで対応し、ウォータースポーツや雨天撮影も安心。バッテリーは2010mAhで、8K撮影時約88分の連続撮影が可能です。
セット内容X4 Air、バッテリー、USB-C充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロスグラファイトブラック質量(g)165寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×113.8×37解像度(360度動画)動画モード:8K:7680×3840@30/25/24fps 6K:6016×3008@50/48/30/25/24fps 4K:3840×1920@50/48/30/25/24fps保証期間1年間フォーマット形式【動画】360度:INSV、シングルレンズ:MP4録画時間(連続)8K30fps:88分 6K24fps:105分 ラボ環境で360動画モードにて検証動作温度(℃)ー20~40バッテリー容量(mAh)2010ISO感度設定100 - 3200防水性15mBluetoothBLE 5.2音声48kHz、16-bit、AACWi-Fi802.11 a / n / acストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード(最大1TB対応を推奨)
Ace Pro 2 ストリート撮影キット(デュアルバッテリー:ムーンライト・シルバー) insta360Ace Pro 2 ストリート撮影キット(デュアルバッテリー:ムーンライト・シルバー)insta360
75,980税込83,578
1セット
7日以内出荷
ライカと共同開発した1/1.3インチ大型センサーを搭載し、最大8Kの高精細映像が撮影可能なアクションカメラです。暗所でも鮮明な映像を残せるデュアルAIチップや、強力な手ブレ補正「FlowState」により、動きの多いシーンでも安定した撮影が可能。IPX8相当の防水性能と堅牢設計でアウトドアにも最適です。さらに、フリップ式スクリーンやAI編集機能により、Vlogや旅行記録も手軽に高品質に仕上げられます。初心者からプロまで幅広くおすすめです。
セット内容Ace Pro 2本体、1800mAhバッテリー×2、ウインドガード、マイクキャップ、標準マウント、USB-Cケーブル、ストリート撮影グリップセット(グリップ、万能フレーム、コールドシューシャッターボタン、装飾コールドシューキャップ、リストストラップ)ムーンライト・シルバー質量(g)177.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.9×52.2×38充電時間47分(30W急速充電アダプター使用時)、75分 (5V/3A)保証期間1年間使用環境温度(℃)-20~45バッテリー容量(mAh)1800防水性潜水ケースなし:12m、潜水ケースに入れた状態:60m駆動時間(分)180(使用環境により異なります)ストレージ内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。
Ace Pro 2 ストリート撮影キット(デュアルバッテリー:スレート・グレー) insta360Ace Pro 2 ストリート撮影キット(デュアルバッテリー:スレート・グレー)insta360
75,980税込83,578
1セット
7日以内出荷
ライカと共同開発した1/1.3インチ大型センサーを搭載し、最大8Kの高精細映像が撮影可能なアクションカメラです。暗所でも鮮明な映像を残せるデュアルAIチップや、強力な手ブレ補正「FlowState」により、動きの多いシーンでも安定した撮影が可能。IPX8相当の防水性能と堅牢設計でアウトドアにも最適です。さらに、フリップ式スクリーンやAI編集機能により、Vlogや旅行記録も手軽に高品質に仕上げられます。初心者からプロまで幅広くおすすめです。
セット内容Ace Pro 2本体、1800mAhバッテリー×2、ウインドガード、マイクキャップ、標準マウント、USB-Cケーブル、ストリート撮影グリップセット(グリップ、万能フレーム、コールドシューシャッターボタン、装飾コールドシューキャップ、リストストラップ)スレート・グレー質量(g)177.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.9×52.2×38充電時間47分(30W急速充電アダプター使用時)、75分 (5V/3A)保証期間1年間使用環境温度(℃)-20~45バッテリー容量(mAh)1800防水性潜水ケースなし:12m、潜水ケースに入れた状態:60m駆動時間(分)180(使用環境により異なります)ストレージ内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。
Ace Pro 2 ストリート撮影キット(シングルバッテリー:ムーンライト・シルバー) insta360Ace Pro 2 ストリート撮影キット(シングルバッテリー:ムーンライト・シルバー)insta360
73,980税込81,378
1セット
7日以内出荷
ライカと共同開発した1/1.3インチ大型センサーを搭載し、最大8Kの高精細映像が撮影可能なアクションカメラです。暗所でも鮮明な映像を残せるデュアルAIチップや、強力な手ブレ補正「FlowState」により、動きの多いシーンでも安定した撮影が可能。IPX8相当の防水性能と堅牢設計でアウトドアにも最適です。さらに、フリップ式スクリーンやAI編集機能により、Vlogや旅行記録も手軽に高品質に仕上げられます。初心者からプロまで幅広くおすすめです。
セット内容Ace Pro 2本体、1800mAhバッテリー、ウインドガード、マイクキャップ、標準マウント、USB-Cケーブル、ストリート撮影グリップセット(グリップ、万能フレーム、コールドシューシャッターボタン、装飾コールドシューキャップ、リストストラップ)ムーンライト・シルバー質量(g)177.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.9×52.2×38充電時間47分(30W急速充電アダプター使用時)、75分 (5V/3A)保証期間1年間使用環境温度(℃)-20~45バッテリー容量(mAh)1800防水性潜水ケースなし:12m、潜水ケースに入れた状態:60m駆動時間(分)180(使用環境により異なります)ストレージ内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。
Ace Pro 2 ストリート撮影キット アークティックホワイト(シングルバッテリー:ムーンライト・シルバー) insta360Ace Pro 2 ストリート撮影キット アークティックホワイト(シングルバッテリー:ムーンライト・シルバー)insta360
73,980税込81,378
1セット
7日以内出荷
ライカと共同開発した1/1.3インチ大型センサーを搭載し、最大8Kの高精細映像が撮影可能なアクションカメラです。暗所でも鮮明な映像を残せるデュアルAIチップや、強力な手ブレ補正「FlowState」により、動きの多いシーンでも安定した撮影が可能。IPX8相当の防水性能と堅牢設計でアウトドアにも最適です。さらに、フリップ式スクリーンやAI編集機能により、Vlogや旅行記録も手軽に高品質に仕上げられます。初心者からプロまで幅広くおすすめです。
セット内容Ace Pro 2本体、1800mAhバッテリー、ウインドガード、マイクキャップ、標準マウント、USB-Cケーブル、ストリート撮影グリップセット(グリップ、万能フレーム、コールドシューシャッターボタン、装飾コールドシューキャップ、リストストラップ)ムーンライト・シルバー質量(g)177.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.9×52.2×38充電時間47分(30W急速充電アダプター使用時)、75分 (5V/3A)保証期間1年間使用環境温度(℃)-20~45バッテリー容量(mAh)1800防水性潜水ケースなし:12m、潜水ケースに入れた状態:60m駆動時間(分)180(使用環境により異なります)ストレージ内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。
ヘビーデューティークランプ insta360ヘビーデューティークランプinsta360
6,398税込7,038
1セット
7日以内出荷
バイクや自転車などのハンドルバーにカメラを強力に固定できる高耐久マウントです。ボールジョイントを廃した新設計により、荒れた路面でも振動を吸収し、安定した映像を撮影可能。対応径は17~37mmの円形チューブで、滑り止めリングや六角レンチなどの付属品も充実しています。素材にはアルミ合金やステンレス鋼を使用し、耐久性と軽量性を両立。Insta360 X5、GO 3S、Ace Proなど幅広いモデルに対応しており、モトブロガーやツーリング撮影に最適です。
セット内容ヘビーデューティークランプ、滑り止めリング×4、六角レンチ、3プロング-1/4インチねじ変換アダプター、つまみねじ、クランプマウントレンチ対応製品X5、Ace Pro 2、X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS(ツイン/4K)材質アルミニウム合金、亜鉛合金、ステンレス鋼、プラスチック寸法(mm)124×73×53質量(g)272
GO Ultra用 粘着タブ insta360GO Ultra用 粘着タブinsta360
2,398税込2,638
1セット(10枚)
7日以内出荷
自由な撮影アングルを実現するための使い捨てマウントアクセサリーです。10枚入りで、滑らかで平らな面に貼り付けることで、他のマウントでは難しい場所にもカメラを固定可能。ロッキングタブ付きで磁気マウントにしっかり固定でき、安定した撮影が可能です。サイズは45×33mm、重量はわずか4.1gと軽量。使用温度範囲は-10℃~40℃で、防水ではないため濡れた面には不向きです。衣類などに貼る際は、フラシ・ウール・ファー生地は避ける必要があります。ユニークな視点での撮影を楽しみたい方におすすめのアイテムです。
セット内容粘着タブ×10対応製品GO Ultra材質プラスチック、粘着剤寸法(mm)45×33質量(g)4.1
GO Ultraアクアレンズ insta360GO Ultraアクアレンズinsta360
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
水中撮影に特化した高性能アクセサリーです。高解像度のプレミアム光学レンズを採用し、水中でもクリアで鮮明な映像を実現。軽量(約8g)かつコンパクト(約31.2×31.2×6.5mm)な設計で、持ち運びも簡単です。潜水ケースを使用する場合は不要ですが、浅い水辺や雨天時の撮影には最適。装着も簡単で、GO Ultraの防水性能をさらに強化し、アウトドアや旅行先での撮影の幅を広げてくれます。
セット内容アクアレンズ、レンズクロス対応製品GO Ultra材質ガラス、メタル寸法(mm)31.2×31.2×6.5質量(g)8
GO Ultra 簡易クリップヘッドバンド insta360GO Ultra 簡易クリップヘッドバンドinsta360
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
POV(一人称視点)撮影を快適に楽しむためのアクセサリーです。マグネット式簡易クリップと組み合わせることで、頭部や帽子にしっかり固定でき、スポーツやアドベンチャーの臨場感ある映像を撮影可能。通気性が高く汗に強い素材を使用しており、長時間の使用でも快適です。ベルクロとマグネットシールによる安心設計で、激しい動きにも対応。敏感肌の方には帽子との併用もおすすめです。
対応製品GO Ultra材質プラスチック、ベルクロ、ファブリック寸法(mm)ヘッドバンド:700×50、カメラマウント:51×51×9.5質量(g)32.5
GO Ultra 潜水ケース insta360GO Ultra 潜水ケースinsta360
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
水深60mまでの防水性能を誇る高性能アクセサリーです。疎水性・耐油性を備えたガラスレンズにより、水中でもクリアで高画質な映像撮影が可能。デュアルバックルロックとラバーシールでカメラをしっかり保護し、安心してダイビング撮影が楽しめます。さらに、コールドシューマウントを搭載しており、フィルライトなどのアクセサリーも簡単に装着可能。縦位置撮影用のL型アダプターも付属し、撮影の幅が広がります。
セット内容潜水ケース、保護ポーチ、L型アダプター、1/4インチねじ穴 - 3プロング変換アダプタ、つまみねじ×2、滑り止めリング×4、防曇シート×9対応製品GO Ultra材質プラスチック、ガラス、メタル、ラバー寸法(mm)82×63×46.4質量(g)120±5
GO Ultra 標準キット ミッドナイトブラック insta360GO Ultra 標準キット ミッドナイトブラックinsta360
65,980税込72,578
1セット
7日以内出荷
超小型ながらもプロレベルの映像制作が可能な次世代アクションカメラです。従来のGOシリーズを大幅に進化。最大の特徴は、1/1.28インチの大型センサーと4K/60fps録画対応により、暗所や逆光でも高画質な映像が撮れる点です。さらに、AI処理を担う5nmチップを搭載し、リアルタイムでのノイズ除去やHDR補正、手ブレ補正が強化されていま。本体は約53gと軽量で、マグネットマウント構造により服や金属面に簡単に装着可能。ハンズフリー撮影ができるため、Vlogやライフログ、スポーツ撮影にも最適です。microSDカード対応で最大2TBまで拡張でき、長時間撮影やデータ管理も柔軟に行えます。静止画は最大50MPに対応し、2倍ズーム機能「クラリティーズーム」も搭載。バッテリーはカメラ単体で最大70分、アクションポッド併用で最大200分と長寿命。IPX8の防水性能(10m)も備え、水辺での撮影にも安心です。おすすめポイントとしては、コンパクトながらも本格的な映像制作が可能な点、アクセサリーキットが豊富で用途に応じた撮影スタイルが選べる点、そしてmicroSD対応による運用の自由度の高さが挙げられます。日常の記録から旅の思い出、アクティブなシーンまで幅広く活躍する一台です。
仕様【ジャイロスコープ】6軸ジャイロスコープセット内容GO Ultra x1、クイックリリース安全コード x1、マグネット式簡易クリップ x1、磁気ペンダント x1ミッドナイトブラック質量(g)カメラ単体:52.9±0.5、アクションポッド:108.5±0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ単体:46×45.7×18.3、アクションポッド:70.4×48.8×33.3充電時間(分)【カメラ単体】(80%まで)12、(100%まで)20、【アクションポッド】(80%まで)18、(100%まで)40フォーマット形式【写真】JPG、DNG RAW (Insta360アプリまたはStudioで書き出し可能)、【動画】MP4互換性【端末】OS端末:12またはそれ以上のプロセッサを搭載し、iOSのバージョンが13.0以降のiOS端末。Android端末: Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。録画時間(連続)カメラ単体:70分、カメラ単体+アクションポッド:200分動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)カメラ単体:500、アクションポッド:1450充電方式カメラ単体:アクションポッド経由、アクションポッド:USB-C対応メモリーカードmicroSDカードが必要、最大2TBまで対応BluetoothBLE 5.4Wi-Fi【カメラ単体】2.4GHz:802.11b/g/n/ax、5GHz:802.11a/n/ac/ax、【アクションポッド】2.4GHz:802.11b/g/n/ax
GO Ultra 標準キット アークティックホワイト insta360GO Ultra 標準キット アークティックホワイトinsta360
65,980税込72,578
1セット
7日以内出荷
超小型ながらもプロレベルの映像制作が可能な次世代アクションカメラです。従来のGOシリーズを大幅に進化。最大の特徴は、1/1.28インチの大型センサーと4K/60fps録画対応により、暗所や逆光でも高画質な映像が撮れる点です。さらに、AI処理を担う5nmチップを搭載し、リアルタイムでのノイズ除去やHDR補正、手ブレ補正が強化されていま。本体は約53gと軽量で、マグネットマウント構造により服や金属面に簡単に装着可能。ハンズフリー撮影ができるため、Vlogやライフログ、スポーツ撮影にも最適です。microSDカード対応で最大2TBまで拡張でき、長時間撮影やデータ管理も柔軟に行えます。静止画は最大50MPに対応し、2倍ズーム機能「クラリティーズーム」も搭載。バッテリーはカメラ単体で最大70分、アクションポッド併用で最大200分と長寿命。IPX8の防水性能(10m)も備え、水辺での撮影にも安心です。おすすめポイントとしては、コンパクトながらも本格的な映像制作が可能な点、アクセサリーキットが豊富で用途に応じた撮影スタイルが選べる点、そしてmicroSD対応による運用の自由度の高さが挙げられます。日常の記録から旅の思い出、アクティブなシーンまで幅広く活躍する一台です。
仕様【ジャイロスコープ】6軸ジャイロスコープセット内容GO Ultra x1、クイックリリース安全コード x1、マグネット式簡易クリップ x1、磁気ペンダント x1アークティックホワイト質量(g)カメラ単体:52.9±0.5、アクションポッド:108.5±0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ単体:46×45.7×18.3、アクションポッド:70.4×48.8×33.3充電時間(分)【カメラ単体】(80%まで)12、(100%まで)20、【アクションポッド】(80%まで)18、(100%まで)40フォーマット形式【写真】JPG、DNG RAW (Insta360アプリまたはStudioで書き出し可能)、【動画】MP4互換性【端末】OS端末:12またはそれ以上のプロセッサを搭載し、iOSのバージョンが13.0以降のiOS端末。Android端末: Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。録画時間(連続)カメラ単体:70分、カメラ単体+アクションポッド:200分動作温度(℃)ー20~40バッテリー容量(mAh)カメラ単体:500、アクションポッド:1450充電方式カメラ単体:アクションポッド経由、アクションポッド:USB-CBluetoothBLE 5.4Wi-Fi【カメラ単体】2.4GHz:802.11b/g/n/ax、5GHz:802.11a/n/ac/ax、【アクションポッド】2.4GHz:802.11b/g/n/axストレージmicroSDカードが必要、最大2TBまで対応
GO Ultra 小さな巨人キット insta360GO Ultra 小さな巨人キットinsta360
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
子どもの日常をユニークな視点で記録できる特別なアクセサリーセットです。帽子のつばに取り付ける専用クリップと、至近距離でも鮮明な映像が撮れるマイクロレンズが付属。GO Ultraを子どもの目線に固定することで、遊びや笑顔、会話など「小さな巨人」視点の映像を自然に撮影できます。マイクロレンズは高精度で、近距離でもクリアな画質を実現。着脱も簡単で、日常の思い出を高品質に残したいファミリーにおすすめです。
セット内容小さな巨人帽子クリップ、マイクロレンズ対応製品GO Ultra材質クリップ:プラスチック・ネオジム磁石・シリコーン、 マイクロレンズ:プラスチック・メタル・シリコーン・ガラス寸法(mm)クリップ:60×58×31、マイクロレンズ:28.6×28.6×9.7質量(g)クリップ:15、マイクロレンズ:9.8
GO Ultra レンズガード insta360GO Ultra レンズガードinsta360
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
カメラレンズを衝撃・落下・傷からしっかり守るための必須アクセサリーです。滑らかな曲線を描く強化ガラスを採用し、ねじ込み式でしっかりと固定できるため、撮影中のズレや脱落の心配がありません。高透過率コーティングにより、画質を損なうことなく保護が可能で、映像のクリアさを維持。2枚入りで交換も簡単、レンズクロスも付属しています。サイズは24.5×24.5×4.8mm、重さはわずか3gと軽量で、装着してもカメラのバランスを崩しません。アウトドアやアクティブな撮影をする方には特におすすめです。
セット内容レンズガード×2、レンズクロス対応製品GO Ultra材質プラスチック、ガラス、メタル寸法(mm)24.5×24.5×4.8質量(g)3
GO Ultra フレキシストラップマウント insta360GO Ultra フレキシストラップマウントinsta360
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
柔軟性と汎用性に優れたマウントアクセサリーです。伸縮性のあるストラップと柔らかいシリコンベースにより、自転車のハンドルバーやベビーカーなど、さまざまな場所に傷をつけずにしっかり固定できます。360度回転可能なスイベルジョイントを搭載しており、自由なアングルでの撮影が可能。セットアップは数秒で完了し、クイックリリースマウント(キットのみ付属)を使えば、カメラの着脱もスムーズ。軽量(約47g)かつコンパクトな設計で、持ち運びにも便利です。日常のVlogからアクティブなアウトドア撮影まで、幅広いシーンで活躍するおすすめアイテムです。
セット内容GO Ultraキット:マウントベース、伸縮性ストラップ(ロング)、伸縮性ストラップ(ショート)、つまみネジ、クイックリリースマウント(キットのみ付属)対応製品GO Ultra、X5、Ace Pro 2材質シリコーン、プラスチック、メタル寸法(mm)56.5×45×25.5質量(g)47
GO Ultra ピボットスタンド insta360GO Ultra ピボットスタンドinsta360
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
GO Ultraの撮影自由度を大きく広げる高機能アクセサリーです。繰り返し使える粘着式ベースで、平らな面やわずかに曲がった面にも取り付け可能。人間工学に基づいた新設計で、手に取りやすく扱いやすい形状です。調整可能なボールジョイントにより、角度変更が簡単で、クリエイティブなアングル撮影が可能。1/4インチネジ穴付きで他アクセサリーとの組み合わせも柔軟。磁気ラッチでGO Ultra本体やアクションポッドとしっかり固定でき、素早い着脱も魅力です。
対応製品GO Ultra材質プラスチック、金属、水可溶性接着剤寸法(mm)66.8×57.4×70質量(g)56
GO Ultra スクリーンプロテクター insta360GO Ultra スクリーンプロテクターinsta360
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
GO Ultraのディスプレイを傷や衝撃から守るために設計された専用アクセサリーです。高強度の強化ガラスを採用し、日常使用やアウトドア撮影でも安心。透過率が高く、画面の鮮明さやタッチ操作の快適さを損なわないのが特徴です。2.5Dラウンドエッジ加工により、指触りも滑らかで美しい仕上がり。貼り付けキット付きで初心者でも簡単に装着でき、2枚入りで予備も確保できる点が嬉しいポイントです。
セット内容スクリーンプロテクター×2、フィルム剥がしスティック、プロテクター貼り付けキット(スクリーンクロス×2、ホコリ除去ステッカー×2、スクリーンクリーニングワイプ×2)対応製品GO Ultra材質プラスチック寸法(mm)65.79×37.96×0.37質量(g)2.2
GO Ultra クリエイターキット アークティックホワイト insta360GO Ultra クリエイターキット アークティックホワイトinsta360
73,980税込81,378
1セット
予約販売
超小型ながらもプロレベルの映像制作が可能な次世代アクションカメラです。従来のGOシリーズを大幅に進化。最大の特徴は、1/1.28インチの大型センサーと4K/60fps録画対応により、暗所や逆光でも高画質な映像が撮れる点です。さらに、AI処理を担う5nmチップを搭載し、リアルタイムでのノイズ除去やHDR補正、手ブレ補正が強化されていま。本体は約53gと軽量で、マグネットマウント構造により服や金属面に簡単に装着可能。ハンズフリー撮影ができるため、Vlogやライフログ、スポーツ撮影にも最適です。microSDカード対応で最大2TBまで拡張でき、長時間撮影やデータ管理も柔軟に行えます。静止画は最大50MPに対応し、2倍ズーム機能「クラリティーズーム」も搭載。バッテリーはカメラ単体で最大70分、アクションポッド併用で最大200分と長寿命。IPX8の防水性能(10m)も備え、水辺での撮影にも安心です。おすすめポイントとしては、コンパクトながらも本格的な映像制作が可能な点、アクセサリーキットが豊富で用途に応じた撮影スタイルが選べる点、そしてmicroSD対応による運用の自由度の高さが挙げられます。日常の記録から旅の思い出、アクティブなシーンまで幅広く活躍する一台です。
仕様【ジャイロスコープ】6軸ジャイロスコープセット内容GO Ultra x1、クイックリリース安全コード x1、マグネット式簡易クリップ x1、磁気ペンダント x1、クイックリリースマウント x1、ミ三脚付きミニ自撮り棒 2.0×1、ピボットスタンド x1アークティックホワイト質量(g)カメラ単体:52.9±0.5、アクションポッド:108.5±0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ単体:46×45.7×18.3、アクションポッド:70.4×48.8×33.3充電時間(分)【カメラ単体】(80%まで)12、(100%まで)20、【アクションポッド】(80%まで)18、(100%まで)40フォーマット形式【写真】JPG、DNG RAW (Insta360アプリまたはStudioで書き出し可能)、【動画】MP4互換性【端末】OS端末:12またはそれ以上のプロセッサを搭載し、iOSのバージョンが13.0以降のiOS端末。Android端末: Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。録画時間(連続)カメラ単体:70分、カメラ単体+アクションポッド:200分動作温度(℃)ー20~40バッテリー容量(mAh)カメラ単体:500、アクションポッド:1450充電方式カメラ単体:アクションポッド経由、アクションポッド:USB-CBluetoothBLE 5.4Wi-Fi【カメラ単体】2.4GHz:802.11b/g/n/ax、5GHz:802.11a/n/ac/ax、【アクションポッド】2.4GHz:802.11b/g/n/axストレージmicroSDカードが必要、最大2TBまで対応
GO Ultra クイック着脱リストストラップ insta360GO Ultra クイック着脱リストストラップinsta360
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
手首にカメラをしっかり固定しつつ、素早く着脱できる便利なアクセサリーです。新設計のクイックリリースバックルにより、ワンタッチでGO Ultraを着脱可能。アンカーが2個付属しており、複数デバイスの切り替えもスムーズです。ストラップは肌に優しい素材で快適な装着感を実現し、長時間の撮影でもストレスなく使用できます。物理的ロック機構により、落下防止性能も高く、安全性も抜群です。
セット内容リストストラップ、アンカー(ブラック)、アンカー(オレンジ)対応製品GO Ultra材質ファブリック、金属、プラスチック寸法(mm)210×15×11.9質量(g)10.84
GO Ultra クイックリリース安全コード insta360GO Ultra クイックリリース安全コードinsta360
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
撮影中のカメラ紛失を防ぐための安心アクセサリーです。オリジナルの磁気ペンダントと併用することで、フィット感と安全性が向上し、激しいアクティビティでも安定した装着が可能です。革新的なクイックリリースバックルにより、片手で数秒で着脱できる瞬間リリース設計を採用。素材は軽量なファブリックとプラスチックで、重量はわずか5.5gと快適な使用感も魅力、ブラックとグレーの2色展開です。
セット内容安全コード、アンカー(オレンジ)×2対応製品GO Ultra材質ファブリック、プラスチック寸法(mm)275~495(±5)×15×11.9質量(g)5.5
GO Ultra アクションマウント insta360GO Ultra アクションマウントinsta360
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
軽量かつ堅牢な設計で、アクティブな撮影に最適なアクセサリーです。重さわずか約7.6gで、装着しても負担にならず、長時間の撮影でも快適に使用可能。2プロングアダプターにより、縦向き・横向きの撮影に柔軟に対応し、創造的なアングルでの映像制作が可能です。また、滑り止めリングが4つ付属しており、安定した固定ができるため、激しい動きの中でもカメラをしっかり保持。熱圧力を抑える設計で、長時間の撮影でも安心して使えます。
セット内容アクションマウント、滑り止めリング×4対応製品GO Ultra材質プラスチック、マグネット寸法(mm)68×50×13.5質量(g)7.6
GO Ultra NDフィルターセット insta360GO Ultra NDフィルターセットinsta360
9,398税込10,338
1セット(3枚)
7日以内出荷
ND8・ND16・ND32の3種類のフィルターがセットになっており、あらゆる照明条件に対応できます。NDフィルターは光量を抑えることで、露出オーバーを防ぎ、シネマティックなモーションブラー効果を演出できます。曇りの日にはND8、日中の強い日差しにはND16、灼熱の太陽光下にはND32が最適です。夜間の長時間露光撮影にも対応しており、星の光跡や車のライトの軌跡など、幻想的な映像表現が可能。IPX6の防水性能も備えており、軽度の水しぶきにも安心です。専用保管ケース付きで持ち運びも便利です。
セット内容ND8フィルター、ND16フィルター、ND32フィルター、保管ケース対応製品GO Ultra材質プラスチック、シリコーン、ガラス、メタル寸法(mm)収納ボックス:91.6×43.3×12.2、NDフィルター:24.5×24.5×4.8質量(g)46.2
AI搭載スマートフォン用ジンバル FlowPro insta360AI搭載スマートフォン用ジンバル FlowProinsta360
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
AI追跡機能と3軸ジンバルを搭載したスマートフォン用スタビライザーです。最大の特徴は、Appleの「DockKit」に対応しており、iPhoneの標準カメラアプリでも高精度な被写体追従が可能な点。360度のパノラマ撮影や、近距離・遠距離でも安定したトラッキングができ、マスク着用時でも認識精度が高いのが魅力です。折りたたみ時は16.2cmとコンパクトで、バッテリーは最大10時間持続。三脚や自撮り棒も内蔵されており、旅行撮影にも最適です。初心者でも扱いやすく、iPhoneユーザーには特におすすめです。
適合【対応スマートフォン】厚さ6.9-10mm、幅64-84mm、質量130-300g長さ(mm)【内蔵自撮り棒】215、【内蔵三脚伸張時】80寸法(mm)伸張時:73.6×269.4×69.9直径(Φmm)【内蔵三脚伸張時】187.6質量(g)ジンバル: 約366、磁気スマートフォンクランプ: 約32収納時寸法(mm)79.6×162.1×36充電時間(時間)2録画時間(連続)10時間 ※室温条件下 (25℃)において、完全にバランスのとれたジンバルを平らな面に設置して検証を実施。動作温度(℃)ー10~40バッテリー容量(mAh)2900BluetoothBluetooth 5.0可動範囲(°)パン:360連続回転、ロール:-150~180、チルト:-100~82
マイク内蔵 GPS プレビューリモコン insta360マイク内蔵 GPS プレビューリモコンinsta360
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
撮影・録音・操作・位置情報取得を一台でこなすオールインワンの高機能リモコンです。X5やAce Pro 2とペアリングすることで、最大160mの遠隔操作やライブプレビューが可能になり、撮影の自由度が大幅に向上します。内蔵マイクは24bit/32bitフロート録音に対応し、2段階のノイズリダクションで環境に応じたクリアな音声収録が可能。GPS機能では速度・ルート・位置情報を正確に記録し、Insta360アプリやStudioで動画に簡単に同期できます。さらに、LCDタッチスクリーンで構図確認や設定変更もスムーズ。壁紙やブランドロゴの表示も可能で、個性やプロフェッショナル感を演出できます。手首や襟元など多彩な装着方法に対応。最大7時間のバッテリー駆動。
付属品マイク内蔵 GPS プレビューリモコン、マイク用ウィンドジャマー(ファーカバー)、クリップ、リストストラップ、リモコンベース、ボタンステッカーシート×2材質プラスチック、金属、ガラス、シリコン寸法(mm)48.7×41.6×15.8質量(g)44.6適合品番X5、Ace Pro 2
X5 ウルトラバッテリー insta360X5 ウルトラバッテリーinsta360
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
撮影時間と耐久性を大幅に向上させる高性能バッテリーです。標準バッテリーより17%増量された2800mAhの容量により、最大約235分の連続撮影が可能。これは5.7K 24fpsの360度動画モードでの検証結果で、長時間の撮影に最適です 。さらに、-20℃の極寒環境でも安定動作する耐寒性能を備えており、冬季のアウトドア撮影にも安心。付属の収納ケースにはSDカードスロットもあり、整理・持ち運びが便利です。X5のファームウェアをv1.3.0以降にアップデートすることで、バッテリー性能を最大限に活かせます。寒冷地や長時間撮影を行うユーザーに特におすすめのアクセサリーです。
仕様定格電力量:9.34Wh付属品バッテリー、バッテリー収納ケース温度(℃)充電可能:0~40適合品番X5公称電圧(V)3.89=動作温度(℃)ー20 ~ 40バッテリー容量(mAh)2800制限電圧(V)充電:4.48=
X3 着脱式プレミアムレンズガード insta360X3 着脱式プレミアムレンズガードinsta360
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
insta360の360度カメラX3のレンズを衝撃や傷からしっかり守る高性能アクセサリーです。硬度10Hの強化ガラスを採用し、耐傷性に優れ、登山やアウトドアなど過酷な環境でも安心して撮影が可能です。高透過率の多層膜コーティングにより、装着時でもクリアで鮮明な映像を実現し、画質の劣化を最小限に抑えます。専用設計でレンズにぴったりフィットし、360度映像のスティッチングにも影響を与えにくいのが特徴です。さらに、磁石式で簡単に着脱できるため、撮影スタイルに応じて柔軟に使い分けられます。ただし、防水構造ではないため、水中や雨天での使用には注意が必要です。
付属品プレミアムレンズガード×2、フロント・レンズ・ベース、リア・レンズ・ベース、レンズクロス、取り外し用ツール、フロントレンズ用両面テープ×2、リアレンズ用両面テープ×2材質ガラス、プラスチック、ネオジム磁石寸法(mm)35.7×35.2×11.65質量(g)4.2適合品番X3
三脚付きミニ自撮り棒 2.0 リモコンキット insta360三脚付きミニ自撮り棒 2.0 リモコンキットinsta360
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
コンパクトながら多機能なオールインワン設計が魅力のアクセサリーです。自撮り棒としても三脚としても使える2WAY仕様で、収納時18cm、最大58.5cmまで伸ばせる軽量設計(約172g)は持ち運びに最適。付属のミニリモコンで遠隔操作が可能で、ワンクリックで録画の開始・停止ができます。さらに、microSDカードを2枚収納できるストレージカバー付きで、撮影時の利便性も抜群。汎用性の高いアダプターにより、Insta360製品以外のカメラにも対応しています。
付属品三脚付きミニ自撮り棒2.0、蝶ねじ、1/4インチ-2プロング変換アダプター、収納カバー、滑り止めリング ×4、ミニリモコン材質アルミニウム合金、プラスチック、熱可塑性エラストマー(TPE)質量(g)172適合品番Ace Pro 2、X4、GO 3S、X3伸縮範囲(cm)最大:58.5(三脚収納時)、最小:18耐荷重(g)300
撮影用 背景布特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら