遠隔カメラコントロールにより、三人称視点の撮影が簡単になりました。4500mAhのバッテリーを内蔵し、カメラのバッテリー寿命を2倍に延ばすことができます。
セット内容充電式見えない自撮り棒×1、Type-C-Type-Cケーブル×1、使用説明書×1
質量(g)280(制限:300)
長さ(cm)33~100
使用環境温度(℃)-20~40
入力端子5V/2A
対象X3、ONE RS、ONE X2、ONE R
バッテリー容量(mAh)4500
出力端子5V/1.5A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
360度撮影時に自動で映像から消え、信じられないような三人称視点での撮影や不可能なアングルで撮影が可能になります。超軽量設計で長時間の持ち運びもラクラク。高強度素材により、カメラを安定して使用できます。
材質アルミニウム合金
長さ(mm)収納時:233
全長(mm)1141
質量(g)118
対象X3、ONE RS、GO 2、ONE X2、ONE R、ONE X
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
関連キーワード