カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- insta360
- いけうち(12)

Insta360 X6 パワー自撮り棒
insta360¥12,980税込¥14,2781個48日以内出荷Insta360 X6 パワー自撮り棒は、自撮り棒とモバイルバッテリー機能を一体化した、長時間撮影に最適なアクセサリーです。撮影しながらカメラへ給電できるため、バッテリー残量を気にすることなく、旅行やアウトドア、イベント、Vlog撮影などで思う存分撮影を楽しめます。コンパクトながら大容量バッテリーを搭載し、長時間の360°撮影や高画質撮影を強力にサポート。別途モバイルバッテリーを持ち歩く必要がなく、機材をすっきりまとめられるのも魅力です。また、高強度かつ軽量な設計により、持ち運びや長時間の手持ち撮影でも負担を軽減します。Insta360シリーズならではの「見えない自撮り棒」効果にも対応。自撮り棒を映像から自然に消すことで、まるでドローンで撮影したかのようなダイナミックな映像表現を実現します。USB給電方式を採用し、移動しながらの撮影やライブ配信にも最適です。材質金属、シリコン寸法(mm)44.3×29.3×336質量(g)330対応機種X6
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら