Insta360 X6 パワー自撮り棒
Insta360 X6 パワー自撮り棒は、自撮り棒とモバイルバッテリー機能を一体化した、長時間撮影に最適なアクセサリーです。
撮影しながらカメラへ給電できるため、バッテリー残量を気にすることなく、旅行やアウトドア、イベント、Vlog撮影などで思う存分撮影を楽しめます。
コンパクトながら大容量バッテリーを搭載し、長時間の360°撮影や高画質撮影を強力にサポート。別途モバイルバッテリーを持ち歩く必要がなく、機材をすっきりまとめられるのも魅力です。また、高強度かつ軽量な設計により、持ち運びや長時間の手持ち撮影でも負担を軽減します。
Insta360シリーズならではの「見えない自撮り棒」効果にも対応。自撮り棒を映像から自然に消すことで、まるでドローンで撮影したかのようなダイナミックな映像表現を実現します。USB給電方式を採用し、移動しながらの撮影やライブ配信にも最適です。
- 材質
- 金属、シリコン
- 寸法(mm)
- 44.3×29.3×336
- 質量(g)
- 330
- 対応機種
- X6
- 内容量
- 1個
アクションカメラ関連品 の新着商品
カテゴリ