カテゴリ
- 家電(6)
絞り込み
ブランド
- insta360
- DJI(15)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「dji osmo pocket 4p」の検索結果
特価

デュアルレンズ8Kジンバルカメラ Luna Ultra クリエイターキット
insta360¥149,800税込¥164,7801セット7日以内出荷デュアルレンズ8Kジンバルカメラ「Insta360 Luna Ultra クリエイターバンドル」は、本格的な映像制作を志向するユーザーに向けた上位セットです。高精細な8K撮影とデュアルレンズによる広角・ズームの自在な使い分けにより、遠景からクローズアップまで表現力豊かな映像が可能。高倍率ズームでも画質を維持できる点が大きな魅力です。さらに強力なジンバルがブレを抑え、動きのあるシーンでも滑らかな映像を実現。大容量メモリーや拡張性に優れ、長時間撮影にも対応します。クリエイターバンドルには外部マイクや専用アクセサリーなど、音質や操作性を高める機材が付属し、ワンランク上の撮影環境をすぐに構築可能。VlogやYouTube制作、インタビュー、レビュー動画など、本格的なコンテンツ制作に取り組むクリエイターに最適な一台です。セット内容Luna Ultra、保護カバー、ウインドガード、1/4インチスレッドハンドル、リストストラップ、収納バッグ、バッテリーハンドル、MicPro送信機、広角レンズ寸法(mm)52.4×169.9×38.5角度(°)【制御可能範囲】-57~235(パン)、-57~120(ティルト)、-50~50(ロール)【可動域】-63~240(パン)、-98~180(ティルト)、-63~220(ロール)バッテリー容量(mAh)メインジンバル:1550、着脱式タッチスクリーン:210対応メモリーカードmicroSDXC動作温度範囲(℃)0~40ストレージ内蔵ストレージ(47G)+最大1TBのmicroSDカード対応
デュアルレンズ8Kジンバルカメラ Luna Ultra 標準版
insta360¥119,800税込¥131,7801セット7日以内出荷デュアルレンズ8Kジンバルカメラ「Insta360 Luna Ultra スタンダードバンドル」は、高精細な8K撮影と高い安定性を両立した先進的なカメラです。デュアルレンズ構成により、広角と高精細撮影を同時に活用でき、風景や人物、Vlogなど多様なシーンを1台でカバーできます。遠くの被写体も高精細のまま捉える高倍率ズーム性能が魅力。トリプルAIチップと望遠レンズを搭載し、最大12倍ズームで高精細な撮影が可能、風景から人物、イベントまで幅広いシーンで活躍します。さらに高性能ジンバルによる手ブレ補正により、歩き撮りや移動しながらでも滑らかでプロ品質の映像が撮影可能。スタンダードバンドルには基本的なアクセサリーが揃っており、購入後すぐに撮影を始められる点も魅力です。直感的な操作性とコンパクトな設計で、初心者から中級者まで扱いやすく、旅行や日常記録にも最適。特に、VlogクリエイターやSNS発信を行うユーザー、映像のクオリティにこだわるコンテンツ制作者におすすめのモデルです。仕様(可動域)パン:-63° ~ 240°、ティルト:-98° ~ 180°、ロール:-63° ~ 220°セット内容Luna Ultra、保護カバー、ウインドガード、1/4インチスレッドハンドル、リストストラップ動作温度0℃~40℃バッテリー容量(mAh)メインジンバル:1550、着脱式タッチスクリーン:210サイズ(mm)52.4×169.9×38.5制御可能温度範囲パン:-57° ~ 235°、ティルト:-57° ~ 120°、ロール:-50° ~ 50°ストレージ内蔵ストレージ(47G)+最大1TBのmicroSDカード対応
Luna Ultra スライド式保護ケース
insta360¥1,698税込¥1,8681個48日以内出荷Luna Ultra用スライド式保護ケース(CINSBBTF)は、大切なカメラ本体をしっかり守りながら、快適な取り出しを実現する専用ケースです。スライド構造を採用。保護ケースを下げるとカメラが自動的に起動し撮影を開始、収納時は保護ケースを上にスライドすることで、ジンバルを安全に保護します。必要なときに素早くカメラを取り出して撮影を開始できるため、シャッターチャンスを逃しません。持ち運び時にはレンズやボディを傷や汚れ、衝撃から保護し、日常使いや旅行時も安心です。コンパクトかつ軽量設計で携行性に優れ、バッグやポーチにもすっきり収まります。また、本体にフィットする専用設計により、装着したままでも扱いやすい点も魅力です。セット内容スライド式保護ケース、インストールツール質量(g)20.54対象Luna Ultraサイズ(mm)40.89 × 41.15 × 96.70素材金属、プラスチック、シリコン、磁石
360度アクションカメラ Insta360 X3
insta360¥51,980税込¥57,1781個当日出荷X3は鮮明な5.7K360度動画撮影でき、大切な瞬間を見逃しません。指先の操作で360度映像が撮影でき、クリエイティブな可能性が無限大です。X3の新しい1/2インチセンサーは鮮やかな5.7K 360度映像でアクションを捉えます。 簡単に操作できる、AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。仕様6軸ジャイロスコープ質量(g)180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×114.0×33.1解像度写真:7200万画素 (11968×5984)、1800万画素 (5952×2976)動画:360度:5.7K: 5760 × 2880@30/25/24fps、4K: 3840 × 1920@60/50/30/25/24fps、3K: 3008 × 1504@100fps焦点距離(mm)35mm判換算:6.7充電時間(分)90(5V/3A)フォーマット形式[写真]insp (モバイルアプリまたはStudioで書き出し可能)、DNG Raw (PureShot、編集にはStudioが必要です)[動画]シングルレンズ:MP4、360度: INSV録画時間81動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)1800絞りF1.9音声圧縮形式48 kHz, 16bits, AAC対応メモリーカードSDカード(UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済み)・推奨容量は1TBまでRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX8相当防水性IPX8等BluetoothBLE 5.0Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/ac対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの SDカード。推奨容量は1TBまでです。
見えない自撮り棒+三脚
insta360¥4,698税込¥5,1681個当日出荷手持ちでドローン風に撮影したり、三脚を広げて設置しての撮影が可能。この自撮り棒は三脚を畳んでいれば360度コンテンツから自動的に消去されます。材質アルミニウム合金、ポリカーボネート、ABS樹脂質量(g)216長さ(cm)収納時:24全長(cm)105(三脚部分含む)対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONE、GO2RoHS指令(10物質対応)対応
360度アクションカメラ Insta360 X4
insta360¥72,980税込¥80,2781台当日出荷8K 360度動画 - Insta360カメラにおける過去最高の解像度で、息をのむようなショットを提供。さらに、新たに5.7K60fpsと4K100fps、72MPの写真が追加されました。進化した60fpsにより、すべてのフレームでより滑らかでシャープな映像を体験できます。AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。仕様音声ファイル形式:48 kHz, 16bits, AACセット内容X4、標準レンズガード、バッテリー、充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、サーモグリップカバー種別6軸ジャイロスコープ質量(g)203寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×123.6×37.6解像度動画・・360度 8K: 7680x3840@30/25/24fps、5.7K+: 5760x2880@30/25/24fps、5.7K:5760x2880@60/50/30/25/24fps、4K:3840x1920@100/60/50/30/25/24fps 写真・・7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944焦点距離(mm)35mm判換算:6.7充電時間(分)38分で80%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)、55分で100%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)フォーマット形式[写真]INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能)、DNG [動画]シングルレンズ:MP4 360度:INSV録画時間連続:135分動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)2290絞りF1.9対応メモリーカードSDカード(UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済み)・推奨容量は1TBまでRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX8相当BluetoothBLE 5.2Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/ac対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの microSDカード。推奨容量は1TBまでです。