曜日別特売

デュアルレンズ8Kジンバルカメラ Luna Ultra クリエイターキット

デュアルレンズ8Kジンバルカメラ Luna Ultra クリエイターキット - insta360デュアルレンズ8Kジンバルカメラ Luna Ultra クリエイターキット - insta360デュアルレンズ8Kジンバルカメラ Luna Ultra クリエイターキット - insta360デュアルレンズ8Kジンバルカメラ Luna Ultra クリエイターキット - insta360デュアルレンズ8Kジンバルカメラ Luna Ultra クリエイターキット - insta360デュアルレンズ8Kジンバルカメラ Luna Ultra クリエイターキット - insta360デュアルレンズ8Kジンバルカメラ Luna Ultra クリエイターキット - insta360デュアルレンズ8Kジンバルカメラ Luna Ultra クリエイターキット - insta360

デュアルレンズ8Kジンバルカメラ「Insta360 Luna Ultra クリエイターバンドル」は、本格的な映像制作を志向するユーザーに向けた上位セットです。
高精細な8K撮影とデュアルレンズによる広角・ズームの自在な使い分けにより、遠景からクローズアップまで表現力豊かな映像が可能。高倍率ズームでも画質を維持できる点が大きな魅力です。
さらに強力なジンバルがブレを抑え、動きのあるシーンでも滑らかな映像を実現。
大容量メモリーや拡張性に優れ、長時間撮影にも対応します。
クリエイターバンドルには外部マイクや専用アクセサリーなど、音質や操作性を高める機材が付属し、ワンランク上の撮影環境をすぐに構築可能。VlogやYouTube制作、インタビュー、レビュー動画など、本格的なコンテンツ制作に取り組むクリエイターに最適な一台です。

セット内容
Luna Ultra、保護カバー、ウインドガード、1/4インチスレッドハンドル、リストストラップ、収納バッグ、バッテリーハンドル、MicPro送信機、広角レンズ
寸法(mm)
52.4×169.9×38.5
角度(°)
【制御可能範囲】-57~235(パン)、-57~120(ティルト)、-50~50(ロール)【可動域】-63~240(パン)、-98~180(ティルト)、-63~220(ロール)
バッテリー容量(mAh)
メインジンバル:1550、着脱式タッチスクリーン:210
対応メモリーカード
microSDXC
動作温度範囲(℃)
0~40
ストレージ
内蔵ストレージ(47G)+最大1TBのmicroSDカード対応
内容量
1セット
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CINSABTA-LUNAULTRA03 8192669081926690CINSABTA-LUNAULTRA03コズミックブラック233
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
CINSABTA-LUNAULTRA04 8192680581926805CINSABTA-LUNAULTRA04ステラホワイト235
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする