デュアルレンズ8Kジンバルカメラ Luna Ultra 標準版

デュアルレンズ8Kジンバルカメラ Luna Ultra 標準版 - insta360デュアルレンズ8Kジンバルカメラ Luna Ultra 標準版 - insta360デュアルレンズ8Kジンバルカメラ Luna Ultra 標準版 - insta360デュアルレンズ8Kジンバルカメラ Luna Ultra 標準版 - insta360デュアルレンズ8Kジンバルカメラ Luna Ultra 標準版 - insta360デュアルレンズ8Kジンバルカメラ Luna Ultra 標準版 - insta360デュアルレンズ8Kジンバルカメラ Luna Ultra 標準版 - insta360デュアルレンズ8Kジンバルカメラ Luna Ultra 標準版 - insta360

デュアルレンズ8Kジンバルカメラ「Insta360 Luna Ultra スタンダードバンドル」は、高精細な8K撮影と高い安定性を両立した先進的なカメラです。
デュアルレンズ構成により、広角と高精細撮影を同時に活用でき、風景や人物、Vlogなど多様なシーンを1台でカバーできます。遠くの被写体も高精細のまま捉える高倍率ズーム性能が魅力。トリプルAIチップと望遠レンズを搭載し、最大12倍ズームで高精細な撮影が可能、風景から人物、イベントまで幅広いシーンで活躍します。
さらに高性能ジンバルによる手ブレ補正により、歩き撮りや移動しながらでも滑らかでプロ品質の映像が撮影可能。
スタンダードバンドルには基本的なアクセサリーが揃っており、購入後すぐに撮影を始められる点も魅力です。
直感的な操作性とコンパクトな設計で、初心者から中級者まで扱いやすく、旅行や日常記録にも最適。特に、VlogクリエイターやSNS発信を行うユーザー、映像のクオリティにこだわるコンテンツ制作者におすすめのモデルです。

仕様
(可動域)パン:-63° ~ 240°、ティルト:-98° ~ 180°、ロール:-63° ~ 220°
セット内容
Luna Ultra、保護カバー、ウインドガード、1/4インチスレッドハンドル、リストストラップ
動作温度
0℃~40℃
バッテリー容量(mAh)
メインジンバル:1550、着脱式タッチスクリーン:210
サイズ(mm)
52.4×169.9×38.5
制御可能温度範囲
パン:-57° ~ 235°、ティルト:-57° ~ 120°、ロール:-50° ~ 50°
ストレージ
内蔵ストレージ(47G)+最大1TBのmicroSDカード対応
内容量
1セット
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CINSABTA-LUNAULTRA01 8192685781926857CINSABTA-LUNAULTRA01233
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
CINSABTA-LUNAULTRA02 8192686681926866CINSABTA-LUNAULTRA02235
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする