1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切り花延命剤切り花をきれいに大きく咲かせ、長持ちさせることができます。 プッシュするだけで計量できるから、簡単に使用できます。 花器を腐食させない! 真鍮や銅、ステンレスなどの花器を腐食させることがないので、仏花や榊にも使えます。もちろん、仏花以外にも使用できます。 持ち運びに便利なコンパクト容器なので、お墓参りなどにも最適です。抗菌成分配合花器がヌメらず、水もきれいに保ちます。
用途花器の大きさに合わせ、水50mlに1プッシュの割合で使用してください。1プッシュで約1mlの原液が出ます。(希釈倍率50倍) 水切りした新鮮な花を生けてください。生け水の著しい濁りが見られるときや、新しく花を生ける場合は作り直してください。 【水量/原液量】50ml/1ml(1プッシュ)、100ml/2ml(2プッシュ)、150ml/3ml(3プッシュ)、200ml/4ml(4プッシュ)、250ml/5ml(5プッシュ) 適合作物仏花 トラスコ品番828-5117 質量(g)150 タイプポンプ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)222×66×35 有効成分糖類、抗菌剤、無機イオン 使用量水50mlに1プッシュ アズワン品番64-1140-56
1本(100mL)
719 税込791
当日出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • お榊