3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋内にいる不快なクモを1プッシュで速効退治します。 クモが巣を張りそうな場所や侵入しそうな場所にプッシュしておくだけで、約1ヵ月間クモをよせつけません。(使用環境により異なります) 【巣を張りそうな場所】天井の隅、家具のすき間に 【侵入しそうな場所】窓のサッシに、ドアのすき間に アース製薬独自のパワフルショットスプレーで、高い所やすき間の奥まで薬剤が届きます。 ベタつきにくい処方なので、屋内で手軽にお使いいただけます。 クモの卵や危険なセアカゴケグモにも効果があります。
用途初めて使用する際は十分な量が出ないので、2回程度屋外に向かってカラ押ししてから使用してください。 【クモやクモの卵の駆除に使用する場合】 約50cmの距離から、直接1プッシュ噴射する。(大きいクモにはプッシュ回数を増やしてください。) 【クモの忌避に使用する場合】 クモが巣を張りそうな場所、侵入しそうな場所に、約25cmx1mの範囲に1プッシュ(部屋の角には1プッシュ)の割合で噴射する。※クモの巣がある場合は、クモの巣を取り除いてから噴射する。 狭い場所やすき間には、直接吹き込むように噴射する。 注意-人体に使用しないでください ※肌にスプレーする虫よけ剤ではありません。 種別スプレー 容量80mL シリーズアースクモの巣消滅 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×50 使用の目安【クモの成虫や卵の駆除に使用する場合】約50cmの距離から、直接1プッシュ噴射する。(大きいクモにはプッシュ回数を増やしてください。)【クモの忌避に使用する場合】クモが巣を張りそうな場所、侵入しそうな場所に、約25cm×1mの範囲に1プッシュ(部屋の角には1プッシュ)の割合で噴射する。(クモの巣がある場合は、クモの巣を取り除いてから噴射する。) 香り無香料 有効成分フタルスリン、ペルメトリン 適合害虫クモ類 有効期間3ヵ月 使用場所屋内外兼用 アズワン品番64-1215-53 使用可能回数60回 利用場所屋内外
1本(80mL)
1,090 税込1,199
当日出荷

窓のサッシ、ドアのすき間、壁と床のすき間など、アリが侵入しそうな場所にプッシュしておくだけで、アリのまちぶせ効果が約1ヵ月間続きます。(使用環境により異なります) 屋内にいる不快なアリを1プッシュで速効退治します。 アース製薬独自のパワフルショットスプレー&三方広角噴射ノズルで、瞬時に薬剤が届きます。 ベタつきにくい処方なので、屋内で手軽にお使いいただけます。 ヒアリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリにも効果があります。
用途初めて使用する際は十分な量が出ないので、2回程度屋外に向かってカラ押ししてから使用してください。 【アリが侵入してきそうな場所に使用する場合】20cm×50cmに1プッシュの割合で噴射する。 【アリに直接噴射する場合】アリに30cm以内の距離から、1プッシュ噴射する。 注意-人体に使用しないでください ※肌にスプレーする虫よけ剤ではありません。 種別スプレー 容量80mL シリーズアリアース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×50 使用の目安【アリに直接噴射する場合】アリに30cm以内の距離から、1回噴射する。【アリが侵入してきそうな場所に使用する場合】20cm×50cmの範囲に1回の割合で噴射する。 香り無香料 有効成分プラレトリン、ビフェントリン、ピレトリン 適合害虫クロヤマアリ、クロオオアリ、トビイロシワアリ、ルリアリ、トビイロケアリ、アミメアリ、オオズアリ、オオハリアリ、ヒメアリ、クロクサアリ、羽アリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、ハヤトゲフシアリ 有効期間3ヵ月 使用場所屋内外兼用 アズワン品番64-1215-54 使用可能回数60回 利用場所屋内外
1本(80mL)
889 税込978
当日出荷

速く効く、広く効く、最後まで効く 【効きめの秘密】 (1)世界唯一(※アース製薬調査:吊下げ虫よけにおいて2021年6月現在)アースだけのトリプル処方「トランスフルトリン」「エムペントリン」「プロフルトリン」 3つの薬剤で、速く効いて、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。 (2)マルチフィラメント構造 1本1本の繊維を編みこんだネット・空気と接する面が多い・薬剤が最初から最後まで広がり、効果を発揮 貼るだけ簡単なネットタイプ。 あみ戸に直接貼り付けることができ、ジャマにならず、風がふいても落ちにくい虫よけです。 雨にぬれても効果に影響はありません。 風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません) 害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。 全方位に広がる(効果と広がりは使用環境により異なります。) 無臭タイプ 2個入(あみ戸2枚分) 不快害虫用
用途(1)袋を開け、本体を取り出してください。(薬剤の揮散が始まります。)※緑色のネットに触れないでください。また、本体から緑色のネットを取り出さないでください。 (2)お取替目安シールに使用開始日とお取替日を油性ペンで記入し、本体に貼り付けてください。 (3)本体裏側に付いている<マジックテープ>の片面をはがしてください。 (4)あみ戸の内側(室内側)に、本体の<マジックテープ>を軽く押し当ててください。 (5)あみ戸の外側(屋外側)から、使用方法(3)ではがした<マジックテープ>を本体の<マジックテープ>に重ね合わせるように押し当てて固定してください。※窓ガラスの開閉に支障がないように取り付けてください。 取り付け・取り外しをする人が、窓から落下しないよう注意してください。 貼り付け・取り外しの際は、あみ戸を傷つけたり、あみ戸が外れて落下しないよう注意してください。 できるだけあみ戸の高い位置で、中央に貼り付けるとより効果的です。 取り外しの際は無理に引っ張らず、あみ戸外側の<マジックテープ>をはがしてから取り外してください。(無理に引っ張るとあみ戸を傷めるおそれがあります。) ※あみの目が細かいあみ戸では、<マジックテープ>で貼り付けられない場合があります。 イヤな虫が飛来しそうな場所に設置してください。 風量、気温などの使用環境により持続は異なります。 屋外の自然条件下にてユスリカ、ヌカカの侵入抑制効果を確認しました。 屋内での試験においてチョウバエ、キノコバエのノックダウン効果を確認しました。 【使用の目安】あみ戸に1個 【使用期間】約1年間(365日間)(使用環境により異なります) ※本品は蚊を対象とした商品ではありません。 <マジックテープ>は株式会社クラレの登録商標です。 種別貼付け 容量2個 シリーズアース虫よけネットEX 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×177×26 使用の目安あみ戸に1個 香り無臭タイプ 有効成分トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン 適合害虫ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ 使用場所あみ戸 使用期間約1年間(使用環境により異なります) 利用場所屋内外
1箱(2個)
989 税込1,088
当日出荷

関連カテゴリ