アース虫よけネットEXアース製薬当日出荷
●速く効く、広く効く、最後まで効く
●3つの薬剤で、速く効いて、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。
●1本1本の繊維を編みこんだネット・空気と接する面が多い・薬剤が最初から最後まで広がり、効果を発揮
●つるだけ簡単なネットタイプ。
●交換時期がひと目でわかるダイヤル式のお取替えサイン付です。
●風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません)
●害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。
●風に負けない固定式フック付
●雨にぬれても大丈夫
●全方位に広がる(効果と広がりは使用環境により異なります。)
用途不快害虫用虫よけ成分【有効成分】トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン(ピレスロイド系)種別吊下げ型シリーズアース虫よけネット寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×210×65使用の目安ベランダ、玄関先など気になる場所に1個香り無臭タイプ適合害虫ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ有効期間約1年間(365日間)/個(使用環境により異なります)屋外の自然条件下にて行った試験に基づく使用場所軒下、ベランダ、物干しに・玄関先に使用期間約1年間(365日間)/個(使用環境により異なります)屋外の自然条件下にて行った試験に基づく。利用場所屋外