スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄。縦長ワイド噴射で楽にお掃除ができます。
緑茶ポリフェノールと除菌剤を配合し、フィンの奥まで除菌・消臭・防カビします。
エアコンのフィンに発生したカビの増殖を抑えます。(全ての菌やカビを除去するわけではありません)
清潔なエアコンでより快適な空気環境に。手が疲れにくいウイングヘッド。
自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください)
液性中性
種別スプレー
シリーズらくハピ
使用場所エアコンフィン
使用可能回数1本で1回分
効果エアコンのカビ予防
エアコンの天面に貼るだけで、結露でカビが生えやすい内部まで防カビコート
防カビ:防カビ成分が掃除ができないエアコン内部のすみずみまで行きわたり、ニオイと汚れの原因であるカビを最長2ヵ月防ぐ(使用環境により異なります。)
抗菌:エアコン内部の菌の増殖を防ぐ(全ての菌を抗菌するわけではありません。)
消臭:蓄積されたイヤなエアコン臭をすっきり解消
お取替時期が分かりやすい
エアコンにシール跡がつかないジェルマット採用
フレッシュフォレストの香り
【品名】エアコン用カビ防止剤
成分防カビ成分(抗菌香料)、色素
香りフレッシュフォレストの香り
使用方法使用前にエアコン天面のホコリを拭き取る。(1)薬液パックを容器から取り出す。(2)薬液パックのアルミシールをはがす。(端からめくるとはがしやすい)アルミシールをはがした後に残った透明フィルムははがさないでください。(3)容器と薬液パックのランプマークを手前に見て、矢印の向きにセットする。(4)容器裏面のジェルマットの透明保護フィルムをはがす。緑色のジェルマットははがさないでください。ホコリ付着等で粘着力が落ちた場合、水洗いして乾かせば粘着力が戻ります。(5)エアコン天面のできるだけ平面部分に設置する。(天面の吸気口フィルターには直接設置しないこと)壁から5cm以上離して設置【使用の目安】商品の設置から約2ヵ月使用環境により異なります。【お取替のタイミングについて】容器を横から見た時に、液面が見えなくなったらお取替です。【おすすめ】設置前に、「らくハピエアコン洗浄スプレー」「らくハピエアコンの防カビスキマワイパー」等を用いて、エアコン掃除をしてから使用すると効果的。
アズワン品番65-2349-99
1個(14mL)
¥889
税込¥978
当日出荷
スプレーするだけで、エアコン内のフィンに発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。防カビ効果は最長2ヵ月持続(使用環境により異なります。全てのカビや菌を除去するわけではありません)。
消臭成分緑茶ポリフェノールと柿抽出物をW配合。カビなどのニオイをすっきり消臭。
超速乾タイプだから、使用後もすぐに乾燥してエアコンを使用できるので、ニオイが気になるときにいつでも気軽に使えます。
【品名】エアコンフィン用カビ防止剤【用途】エアコンフィン用
用途(1)ツメを折り取る
(2)電源OFF、必ずプラグをコンセントから抜き換気
(3)エアフィルターを外す
(4)フィン(熱交換器)を露出させる
(5)缶を振らずにフィンから5cmほど離してフィンの向きにそってスプレー(60秒から70秒間スプレーしたら完了)※1本でエアコン約2台分※逆さでスプレーしないこと
(6)エアフィルターを戻したらすぐにエアコンを使用できる
自動お掃除機能付きエアコンにも使用することができます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください)
成分エタノール、イソプロピルメチルフェノール(除菌成分)、緑茶乾留エキス・柿抽出物(消臭成分)
種別スプレー
シリーズらくハピ
香り無香料
使用場所エアコンフィン
アズワン品番65-0445-03
使用可能回数1本でエアコン約2台分
使用頻度2ヵ月に1回
効果エアコンのカビ予防
1本(350mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
【エアコンの吹出口やスキマを拭くだけで奥までしっかり防カビコート】
エアコン吹出口に発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぐ。防カビ効果は最長2ヵ月持続。※使用環境により異なります。
【効きめのひみつは、W除菌システム】
浸透除菌:防カビ成分が浸透するので、落としきれない汚れの奥に隠れているカビを、しっかり除菌。
防カビコート:カビが潜んでいる細かいキズの奥まで成分がしっかり届き、徹底除菌&効果長持ち。
※全ての菌を除菌するわけではありません。
【防カビスキマワイパーのここがすごい】
5つの効果の防カビシート
(1)防カビ:最長2ヵ月防カビコート(使用環境により異なります)
(2)除菌:99%除菌(全ての菌を除菌するわけではありません)
(3)消臭:カビ臭すっきり
(4)汚れ除去:ホコリ・黒カビ汚れもすっきり
(5)ホコリガード:ホコリが付きにくくなる
スキマの奥まで届く専用ワイパー
(1)スリム:横幅最大25mm細かいところも使いやすい
(2)しなやかな弾力:内壁のカーブにしなやかにフィット
(3)波形ヘッド:波形の凹凸が汚れもかきとる
無香性
【品名】エアコン吹出口用防カビウェットシート
【液性】中性
【シート材質】ポリエステル
【シートサイズ】約215mm×約40mm
【ワイパー材質】ポリプロピレン
用途【ワイパーの組み立て方】
ヘッドの差し込み口に丸いフックを上にして、グリップをしっかり押し込みます。※組み立てると分解できません。
【防カビシートの取りつけ方】
(1)防カビシートをヘッドにかぶせます。
(2)防カビシートの端の穴(切り込み)に丸いフックを通して固定します。
【使用方法】
(1)エアコンの電源を切り、必ずプラグをコンセントから抜いてください。(プラグを抜けない場合は、ブレーカーを落としてください。)
(2)電源を切った状態では吹出口にあるフラップ(上下風向ルーバー、風向板)が閉じた状態になっているので、手でゆっくりと開いてください。
(3)エアコンの吹出口から内壁に沿うようにワイパーを差し込んで、拭いてください。
1枚でエアコン1台分の吹出口内の防カビができます。(汚れが特に気になる場合は2枚ご使用ください。)
両面どちらでもお使いいただけます。
成分防カビ成分(塩化セチルピリジニウム、イソプロピルメチルフェノール)、洗浄成分(非イオン系界面活性剤)、ホコリガード成分、コーティング剤、消臭剤
シリーズらくハピ
液性中性
香り無香料
使用量1枚でエアコン1台分
使用場所エアコン
アズワン品番64-8383-84
使用頻度2ヵ月に1回
効果エアコンのカビ予防
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
関連キーワード