「エアコン ガス漏れ 防止剤」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2ヵ月に1回、おすだけ1ステップの簡単防カビ!* 床やカーペットなどに潜むカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。* 空間中に漂うカビやウイルスも除去できます。* ハウスダストの舞い上がりを抑え、除去しやすくなります。* *使用環境により異なります。全てのカビやウイルスに効果があるわけではありません。 【使用量の目安】部屋1室に対して1回に1缶・4から10畳(6から16平方メートル)用 【品名】室内用カビ防止剤(全量噴射式エアゾールタイプ) 【ハウスダスト除去のメカニズム】 ・お部屋のすみずみまで行き渡ったミクロの霧が、ハウスダストを固め、空気中への舞い上がりをおさえます。 ・ハウスダストが掃除機で吸いやすくなるので、使用後はいつものお掃除をすることで、よりきれいに除去できます。
用途※使用に際しては、添付の使用説明書を必ずお読みください。 ※本品はカビ取り剤ではありません。黒カビを生えにくくする商です。 【事前準備】 1)換気扇およびエアコンを止め、窓を閉めてください。 2)カビが気になる場所に薬剤が届くように、押し入れや戸棚などは開放してください。 3)ガス漏れ警報器はポリ袋などで覆いをしてください。また、ガス湯沸器や内釜式浴槽の種火、ヒーターなどは必ず消してガスの元栓は閉めてください。 <注意事項> 【室内に置いたまま使用できるもの(ただし、霧が直接かからないようにする)】 素材:プラスチック(透明以外)、アルミ、ガラス、木、ステンレス、陶磁器、塩ビ、アクリル、い草・・・製品例:机、イス、棚、窓、壁、床、カーペット、カーテン、ソファ、花瓶、畳、おもちゃ 素材:その他・・・製品例:エアコン、空気清浄器(複数の素材を含むもの) 【注意するもの(覆いをするか、室外へ出す)】 素材:真ちゅう、銅、プラスチック(透明のもの)、トタン・・・製品例:仏壇、仏具、貴金属 素材:その他・・・製品例:飲食物・食器等の口に入るもの、美術品、はく製、テレビ・パソコン・ゲーム機等の精密機器、ディスク、磁気テープ ※生き物や植物は必ず室外へ出してください。 【使用方法】 1)本品を部屋のほぼ中央の床に置いてください。(直接火災報知器に霧があたらない位置)※必ず床に置いて使用してください。 2)ボタンの「押」という刻印を手前にして、カチッと音がして固定されるまで、手でボタンを押してください。(一度押すと全量噴射されます。)※噴射口の真上に顔を近づけないように注意してください。 3)ボタンを押すと同時に薬剤が霧状になって噴射しはじめますので、すぐに部屋から出てドアを閉め、30分以上部屋を閉め切った状態にしてください。また、この間、入室することは避けてください。噴射時間は約20秒です。 【ご使用のあとで】 1)使用後は薬剤を吸い込まないように窓や扉を開け、十分に換気してください。 2)掃除機をかけると、ハウスダストをきれいに除去できます。 3)万一食器や口に入れる可能性のあるおもちゃ等が霧に触れた場合は、水洗いしてからご使用ください。 4)万一衣類やふとんに直接薬剤にかかり、薬剤臭が気になる場合は、天日干しを行ってください。 5)使用後の缶は、火気のない屋外でボタンを押し、ガスが抜けていることを確認してから、自治体の区分に従って廃棄してください。 成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、ハウスダスト除去成分、エタノール 種別エアゾール シリーズらくハピ 香り無香料 使用場所リビング、寝室 アズワン品番64-1215-41 使用可能回数部屋1室に対して1回に1缶・4から10畳(6から16平方メートル) 使用頻度2ヵ月に1回 効果リビング、寝室のカビ予防
1個(60mL)
599 税込659
欠品中