2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切り花延命剤切り花をきれいに大きく咲かせ、長持ちさせることができます。 プッシュするだけで計量できるから、簡単に使用できます。 花器を腐食させない! 真鍮や銅、ステンレスなどの花器を腐食させることがないので、仏花や榊にも使えます。もちろん、仏花以外にも使用できます。 持ち運びに便利なコンパクト容器なので、お墓参りなどにも最適です。抗菌成分配合花器がヌメらず、水もきれいに保ちます。
用途花器の大きさに合わせ、水50mlに1プッシュの割合で使用してください。1プッシュで約1mlの原液が出ます。(希釈倍率50倍) 水切りした新鮮な花を生けてください。生け水の著しい濁りが見られるときや、新しく花を生ける場合は作り直してください。 【水量/原液量】50ml/1ml(1プッシュ)、100ml/2ml(2プッシュ)、150ml/3ml(3プッシュ)、200ml/4ml(4プッシュ)、250ml/5ml(5プッシュ) 適合作物仏花 トラスコ品番828-5117 質量(g)150 タイプポンプ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)222×66×35 有効成分糖類、抗菌剤、無機イオン 使用量水50mlに1プッシュ アズワン品番64-1140-56
1本(100mL)
719 税込791
当日出荷

つめかえエコパック:コバエがホイホイ約3回分入。 史上最強の捕獲力(シリーズ史上)コバエゼロ空間へ(※1立方メートル空間で、ショウジョウバエ類・ノミバエ類の1種に対して、約90%の捕獲性能を確認。すべてのコバエに効果があるわけではありません。 コバエの習性を知りつくしたコバエ駆除剤。 紹興酒と黒酢の香り、魚介成分でコバエを「強力誘引」し、(ゼリーにもぐらせ・退治)します。
用途【つめかえ方法】 (1)フタにある三角印の下の、黄色い容器を押してキャップを外し、フタを持ち上げてください。 (2)濡らしたティッシュまたは割り箸等を使い、使用済みのゼリーを取り出して捨ててください。※ゼリーは排水口に流さないでください。※可燃ごみなど自治体の定める方法に従って廃棄してください。 (3)「つめかえエコパック」のキャップを開け、約1回分のゼリーを黄色い容器に入れてください。1回分の目安量:約39g (4)黄色い容器とフタについている三角印の位置に合わせてはめこみ、フタをカチっとロックするまで、時計方向にゆっくり回してください。 ・クロバネキノコバエ類、チョウバエ類には「おすだけコバエアーススプレー」をオススメします。 種別詰替 容量1個 シリーズコバエがホイホイ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×197×50 有効成分ジノテフラン 適合害虫ショウジョウバエなどのコバエ 使用場所台所、お店の厨房、ゴミ箱まわり 使用期間約3ヶ月 利用場所屋内
1個(117g)
999 税込1,099
欠品中