5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超速効性だから、カメムシがニオイを出す前に退治します。 殺虫成分を使用していません。 【新開発の2WAYノズル採用】 高い壁まで届く大砲ノズル。 洗濯物やお布団にもドライミストで退治。濡れてもすぐ乾きます。 【適用害虫】カメムシ 【不快害虫用】
適合害虫カメムシ トラスコ品番818-5024 種別置き型 容量300mL シリーズカメムシコロリ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×183×60 使用の目安【布団、洗濯物に付着した場合】ノズルを倒したまま約20cmの距離から、2秒から3秒間噴射し、落下したカメムシにはノズルを起こして噴射する。【外壁に付着した場合】ノズルを起こして20cmから70cmの距離から、約2秒間噴射する。 有効成分ベンジルアルコール アズワン品番64-1215-30 利用場所屋外
1個(300mL)
939 税込1,033
当日出荷

2種の殺虫成分(シフルトリン、フタルスリン)と冷却効果で、すばやく長く効果を発揮します。 イヤなニオイを出す前に速効駆除します。 侵入されそうな場所にスプレーしておくだけで約2ヵ月カメムシをよせつけず、室内に侵入させません。(環境・気象条件により異なります) 【対象害虫】カメムシ、ウンカ、ヨコバイ ※農薬ではありません。植物保護の目的で使用しないでください。 【屋外専用】
用途カメムシの駆除 成分【有効成分】シフルトリン、フタルスリン タイプエアゾール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×230×66 適合場所屋外専用 使用の目安窓枠、ドア付近など害虫が入って来てほしくない場所の周りにスプレーしてください。(1平方メートルあたり約4秒) 対象害虫カメムシ、ウンカ、ヨコバイ 適合害虫カメムシ、ウンカ、ヨコバイ 有効期間約2ヶ月 使用場所窓枠、窓のさっしのすき間、ドア付近など害虫が入って来てほしくない場所の周り(侵入防止) 剤形エアゾール
1本(480mL)
999 税込1,099
4日以内出荷

●貼るだけ ●約3ヵ月(※使用環境により異なります。)家の中への侵入を防ぐ ●貼った当日から効果を実感 ●屋内に侵入するカメムシに効果的 ●ハーブに含まれる有効成分 ●大きな窓にも対応 ●化学殺虫成分不使用 ●お子様やペットがいるご家庭でも ●ハーブの香り 【対象害虫】カメムシ(クサギカメムシ、スコットカメムシなど)主な発生時期:4月から6月・9月から11月 【品名】芳香剤
用途カメムシの忌避 成分食品成分(ハーブに含まれる成分) タイプ貼るタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×244×31 使用の目安1つの窓に1個から2個(掃き出し窓など、約1.5平方メートル以上の大きな窓には2個設置する。) 香りハーブの香り 対象害虫カメムシ(クサギカメムシ、スコットカメムシなど) 適合害虫カメムシ(クサギカメムシ、スコットカメムシなど) 有効期間約3ヵ月(使用環境により異なる。) 使用場所室外側の網戸や窓の一番外側のサッシ 剤形貼るタイプ
1パック(2個)
829 税込912
当日出荷

さまざまな害虫まとめて退治 -85度(降下温度(条件により異なります))の超冷撃効果でイヤな害虫を速効駆除 特殊冷却ノズル採用で効果的に害虫を冷却でき、高い駆除効果を発揮します。 殺虫成分を使用していないので、食品まわりやお子様、ペットがいるご家庭にもオススメです。 溶剤を使用していないので、イヤなニオイ、ベタつき、あと残りがありません。 環境にやさしい処方です。
用途害虫に直接かかるように噴射してください。飛ぶ虫は止まった時に噴射してください。(50cm以内の距離から3秒程度噴射してください。害虫の動きが止まった後も、数秒噴射してとどめを刺してください。) 種別エアゾール 寸法(mm)70×230×66 使用の目安害虫に直接かかるように噴射してください。(50cm以内の距離から3秒程度噴射してください。害虫の動きが止まった後も、数秒噴射してとどめを刺してください。)※害虫が十分濡れるまで噴射してください。 有効成分HFO-1234ze、DME 適合害虫ムカデ、ケムシ、クモ、ガ、カメムシ、ゲジゲジ、ヤスデ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、シロアリ
1本(300mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

クモの巣消滅ジェット アース製薬 動画あり
●有効成分+シリコーンコートの効果で、クモを忌避して巣を張らせません。 ●直接スプレーすれば、素早くクモを駆除できます。(卵も駆除できます) ●撥水成分シリコーン配合なので、曇りにくく効きめ長持ち3ヵ月。 (使用環境、気象条件により異なります) ●強力ジェット噴射なので、軒下などの手の届かない所にも楽々噴射できます。 ●セアカゴケグモにも効く
適合害虫クモ類 シリーズクモの巣消滅ジェット 利用場所屋外
1本(400mL)ほか
1,112 税込1,223
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)