7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●貼るだけ ●約3ヵ月(※使用環境により異なります。)家の中への侵入を防ぐ ●貼った当日から効果を実感 ●屋内に侵入するカメムシに効果的 ●ハーブに含まれる有効成分 ●大きな窓にも対応 ●化学殺虫成分不使用 ●お子様やペットがいるご家庭でも ●ハーブの香り 【対象害虫】カメムシ(クサギカメムシ、スコットカメムシなど)主な発生時期:4月から6月・9月から11月 【品名】芳香剤
用途カメムシの忌避 成分食品成分(ハーブに含まれる成分) タイプ貼るタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×244×31 使用の目安1つの窓に1個から2個(掃き出し窓など、約1.5平方メートル以上の大きな窓には2個設置する。) 香りハーブの香り 対象害虫カメムシ(クサギカメムシ、スコットカメムシなど) 適合害虫カメムシ(クサギカメムシ、スコットカメムシなど) 有効期間約3ヵ月(使用環境により異なる。) 使用場所室外側の網戸や窓の一番外側のサッシ 剤形貼るタイプ
1パック(2個)
829 税込912
欠品中

超速効性だから、カメムシがニオイを出す前に退治します。 殺虫成分を使用していません。 【新開発の2WAYノズル採用】 高い壁まで届く大砲ノズル。 洗濯物やお布団にもドライミストで退治。濡れてもすぐ乾きます。 【適用害虫】カメムシ 【不快害虫用】
適合害虫カメムシ トラスコ品番818-5024 種別置き型 容量300mL シリーズカメムシコロリ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×183×60 使用の目安【布団、洗濯物に付着した場合】ノズルを倒したまま約20cmの距離から、2秒から3秒間噴射し、落下したカメムシにはノズルを起こして噴射する。【外壁に付着した場合】ノズルを起こして20cmから70cmの距離から、約2秒間噴射する。 有効成分ベンジルアルコール アズワン品番64-1215-30 利用場所屋外
1個(300mL)
939 税込1,033
当日出荷

2種の殺虫成分(シフルトリン、フタルスリン)と冷却効果で、すばやく長く効果を発揮します。 イヤなニオイを出す前に速効駆除します。 侵入されそうな場所にスプレーしておくだけで約2ヵ月カメムシをよせつけず、室内に侵入させません。(環境・気象条件により異なります) 【対象害虫】カメムシ、ウンカ、ヨコバイ ※農薬ではありません。植物保護の目的で使用しないでください。 【屋外専用】
用途カメムシの駆除 成分【有効成分】シフルトリン、フタルスリン タイプエアゾール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×230×66 適合場所屋外専用 使用の目安窓枠、ドア付近など害虫が入って来てほしくない場所の周りにスプレーしてください。(1平方メートルあたり約4秒) 対象害虫カメムシ、ウンカ、ヨコバイ 適合害虫カメムシ、ウンカ、ヨコバイ 有効期間約2ヶ月 使用場所窓枠、窓のさっしのすき間、ドア付近など害虫が入って来てほしくない場所の周り(侵入防止) 剤形エアゾール
1本(480mL)
999 税込1,099
4日以内出荷

玄関灯や家の外壁にスプレーするだけで、イヤな虫をよせつけません。(薬剤処理面に触れた虫の駆除および忌避による効果) ジェット噴射で、高い所の玄関灯、外壁にも簡単に処理できます。 撥水成分シリコーン配合。雨に強い薬剤です。 虫よけ効果は約4ヵ月続きます。(使用環境により異なります) 虫に直接スプレーして駆除もできます。 使用後、ニオイは残りません。 ベタつかない 無香料
用途使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろのほうに曲げて折りとってください。 【玄関灯・外灯などの虫よけ】 玄関灯や外灯などの照明を消してから、十分に濡れるまで噴射してください。 【外壁、塀などの虫よけ】 壁面1平方メートルあたり2秒から3秒間噴射してください。 【直接駆除】 害虫に適量を直接噴射してください。 種別スプレー 容量450mL×2本 シリーズ虫こないアース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×230×66 使用の目安【玄関灯・外灯などの虫よけ】玄関灯や外灯などの照明を消してから、十分に濡れるまで噴射してください。【外壁、塀などの虫よけ】壁面1平方メートルあたり2秒から3秒間噴射してください。【直接駆除】害虫に適量を直接噴射してください。 香り無香料 有効成分シフルトリン、フェンプロパトリン 適合害虫ガ、羽アリ、ユスリカ、カメムシ、ウンカ、ヨコバイ、キノコバエ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチ、クモ 有効期間2ヶ月 使用場所玄関灯や家の外壁、自動販売機の灯りなど 利用場所屋外専用
1本(450mL×2本)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

専用アンテナノズルで高い場所にも噴射できる。撥水成分配合で、雨にも強く効果が3ヵ月持続。有効成分+シリコーンコートの効果で、クモを忌避して巣を張らせない。窓ガラスにスプレーするだけで優れた虫よけ、殺虫効果を発揮。直接スプレーすれば、素早くクモを駆除できる。(卵にも使用可能)。液ダレしにくい速乾性処方。白化防止成分配合で透明なガラス面にも使える。専用アンテナノズルで高所対応:コンビニや工場の軒下、窓ガラス、自動販売機、防犯カメラの周辺。【適用害虫】カメムシ、ヨコバイ、ブユ(ブヨ)、アブ、ガ、ハチ、チャタテムシ、チョウバエ、ユスリカ、羽アリ、ウンカ、タカラダニ、セアカゴケグモ、アリ類、クモ類
用途クモの駆除・巣作り阻止 成分【有効成分】ビフェントリン、フタルスリン 種別エアゾール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×254×66 適合害虫カメムシ、ヨコバイ、ブユ(ブヨ)、アブ、ガ、ハチ、チャタテムシ、チョウバエ、ユスリカ、羽アリ、ウンカ、タカラダニ、セアカゴケグモ、アリ類、クモ類
1本(550mL)
1,200 税込1,320
当日出荷

●玄関灯や家の外壁にスプレーするだけで、イヤな虫をよせつけません。(薬剤処理面に触れた虫の駆除および忌避による効果。) ●ジェット噴射で、高い所の玄関灯、外壁にも簡単に処理できます。 ●撥水成分シリコーン配合。雨に強い薬剤です。 ●虫よけ効果は約6ヵ月続きます。(使用環境により異なります。カメムシ、ガ(ハスモンヨトウ)で持続効果を確認。) ●虫に直接スプレーして駆除もできます。 ●使用後、ニオイは残りません。 ●ベタつかない ●無香料
成分【有効成分】シフルトリン、フェンプロパトリン 種別スプレー タイプ長日数持続タイプ シリーズ虫こないアース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×242×66 使用の目安壁面1平方メートルあたり2秒から3秒間噴射(外壁、塀などの虫よけ) 香り無香料 適合害虫ガ、羽アリ、ユスリカ、カメムシ、ウンカ、ヨコバイ、キノコバエ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチ、クモ 有効期間虫よけ効果:約6ヵ月続きます。(使用環境により異なります。カメムシ、ガ(ハスモンヨトウ)で持続効果を確認。) 使用場所玄関灯や家の外壁 使用期間虫よけ効果は約6ヵ月続きます。(使用環境により異なります。カメムシ、ガ(ハスモンヨトウ)で持続効果を確認。) 利用場所屋外
1個(450mL)
969 税込1,066
翌々日出荷

超速乾ドライタイプでベタつかず、汚れにくい虫よけです。あみ戸や窓ガラスにプッシュするだけで虫よけ効果が約3ヵ月間持続します。あみ戸、窓ガラスにプッシュするだけで、イヤな虫をよせつけません(薬剤処理面に触れた虫の駆除および忌避による効果)。汚れにくいドライタイブなので、玄関ドアにもおすすめです。雨に強く、あみ戸が汚れにくくなります。虫よけ効果は約3ヵ月続きます(使用環境により異なります)。虫に直接プッシュして駆除もできます。使用後、ニオイは残りません。
用途カメムシ、ガ、ユスリカ、羽アリ、ウンカ、ヨコバイ、キノコバエ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチ、クモ、チャタテムシ忌避に。 トラスコ品番405-3800 材質使用薬剤:ペルメトリン 効果持続期間;:約3か月
1本
889 税込978
11日以内出荷