ゴミ箱のフタに貼るだけで コバエを殺虫・忌避。ゴミ箱の中のコバエを殺虫し、ゴミ箱の中へのコバエの侵入を防ぎます。
抗菌&防カビ効果の高い天然由来成分(ワサビ由来成分)配合で、生ゴミの嫌なニオイの発生を防ぎます。
さわやかな香りでゴミ箱の中の嫌なニオイをしっかり消臭します。
効果は約1ヵ月持続します。(使用環境により異なります)
【品名】芳香・消臭剤
あみ戸、窓ガラスにプッシュするだけで、イヤな虫をよせつけません。(薬剤処理面に触れた虫の駆除および忌避による効果)汚れにくいドライタイブなので、玄関ドアにもおすすめです。雨に強く、あみ戸が汚れにくくなります。
虫よけ効果は約3ヵ月続きます。(使用環境により異なります)
虫に直接プッシュして駆除もできます。使用後、ニオイは残りません。
用途あみ戸、窓ガラス、玄関ドアなどの虫よけ。玄関灯、屋外用ゴミ箱などの虫よけにも使えます。
タイプ80回分
適合害虫あみ戸、窓ガラス、玄関ドアなどの虫
シリーズ虫こないアース
有効期間約3ヶ月
利用場所屋内
1本(90mL)
¥759
税込¥835
翌日出荷
殺虫剤を使用していないので、キッチン周りでも安心して使用できるコバエよけスプレーです。
生ゴミ臭をおさえるやわらかジェルと天然由来成分のWの効果でコバエを寄せつけません。
流れ落ちにくいやわらかジェル処方で、忌避効果が約3日間続きます。
生ゴミ上のコバエに直接噴射して殺虫できます。
天然消臭成分と発酵アルコール配合。気になるニオイを消臭、除菌します。
用途ご使用前にボトルをよく振ってください。
スプレー先端口をまわして「ON」にしてご使用ください。使用後は必ず「OFF」にしてください。
10cmから20cmの距離から噴射してください。※ご使用中に中身が出にくくなった場合は、もう一度よく振って使用してください。
【忌避・予防する場合】台所の三角コーナー、ゴミ箱など、コバエを寄せつけたくない場所に噴射してください。三角コーナーは3吹き程度、ゴミ箱(45L)は9吹き程度がスプレーの目安です。忌避効果は約3日持続します(使用環境により異なります)。※コバエ発生予防には、本品の使用に加え、コバエの発生源となる生ゴミをこまめに片付けることが効果的です。
【直接駆除する場合】成虫・幼虫・卵に、全体がじゅうぶん濡れるように直接噴射してください。※飛んでいるコバエには噴射しないでください。※使用状況によっては、噴射したジェルが白くなることがありますが、効果に問題ありません。
【適用害虫】ショウジョウバエなどのコバエ
成分安息香酸ベンジル、オレンジオイル、発酵アルコール、孟宗竹抽出物、緑茶乾留物
種別エアゾール
容量300g
シリーズナチュラス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×221×54
使用の目安10cmから20cmの距離から噴射してください。
適合害虫コバエ
使用場所キッチン
アズワン品番64-1139-32
使用期間200日
利用場所屋内
1個(300g)
¥579
税込¥637
当日出荷
天然アロマ配合(※虫よけ成分の一部に天然由来の香料を使用)虫よけ
天然由来香料配合の心地よい香りで虫よけ。
殺虫成分(※ピレスロイド系)フリーで、赤ちゃんやペットがいるご家庭にもオススメです。
透明感のあるフレッシュな香りが広がります。
屋内で吊るしても置いても使える2wayタイプです。
容器や個箱に紙素材を使用し、プラスチックゴミを削減しました。
【使用期間】約8ヵ月(温度や使用環境により変動します。エアコンなどの風が直接あたる所では使用期間が短くなることがあります。)
【品名】虫よけ芳香剤
【用途】屋内用
【適用害虫】ユスリカ
【内容量】容器1個、吊り下げヒモ1本
【不快害虫用】
※本品は蚊を対象とした商品ではありません。
用途屋内用
付属品吊り下げヒモ1本
成分リナロール(天然由来香料)、香料、溶剤
種別プレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×236×51
適合害虫ユスリカ
使用量虫が入ってきそうな、玄関や窓の近くに1個設置してください。
効果約8ヵ月(温度や使用環境により変動します。エアコンなどの風が直接あたる所では使用期間が短くなることがあります。)
関連キーワード