おすだけコバエアーススプレー60回分アース製薬(1件のレビュー)当日出荷
ゴミ箱や生ゴミなどに群がるコバエには、直接噴射で速効退治します。
お部屋にワンプッシュするだけで、ダブルの薬剤が飛びまわるコバエを速効退治します。
約2週間コバエの発生を予防します。※ゴミ箱等の閉鎖空間においてコバエの発生抑制を確認しました。(使用環境により異なります)
【効きめの秘密】
(1)アース製薬が誇るトランスフルトリンとフタルスリンのWの薬剤だから、速効退治し発生を2週間予防します。
(2)特殊ノズルを採用しているので、スプレー粒子がすばやく広がり、部屋のすみずみまで薬剤が届きます。
チョウバエ、キノコバエにも効果があります。
※注意:人体に使用しないでください。肌にスプレーする虫よけ剤ではありません。
【適用害虫】ショウジョウバエ、ノミバエ、チョウバエ、キノコバエ
用途【ゴミ箱や生ゴミなどに群がるコバエに】
約20cmの距離から直接噴射
【部屋を飛びまわるコバエに】
4畳あたり1回の割合でお部屋の中央に向かって噴射※噴射の際は、窓やドアを閉めてください。
注意:人体に使用しないでください。肌にスプレーする虫よけ剤ではありません。成分トランスフルトリン、フタルスリン種別スプレー容量13.2mL寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×35使用の目安【ゴミ箱や生ゴミなどに群がるコバエ】約20cmの距離から直接噴射【部屋を飛びまわるコバエ】4畳あたり1回の割合でお部屋の中央に向かって噴射※噴射の際は、窓やドアを閉めてください。香り無香料適合害虫ショウジョウバエ、ノミバエ、チョウバエ、キノコバエ使用場所部屋、ゴミ箱など使用可能回数60回利用場所屋内