観葉植物に使用できる害虫退治用の粒剤です。
有効成分が根から吸われて植物全体に広がるので、隠れた植物にも効果を発揮します。
いやなニオイがしない粒タイプだから、室内やベランダでも気にせず使えます。
【農薬の種類】ジノテフラン粒剤、【性状】類白色細粒、【農薬名】スターガード粒剤、【殺虫剤】、【家庭園芸用】
対象害虫アブラムシ・コナジラミ
使用の目安パウチを1秒傾けると約5g散布できます。(作物ごとに使用量を確認してください)
使用方法観葉植物の場合【植えつけ時】定植時の植穴土壌混和、【生育途中】生育期の株元散布(作物ごとの使用量、使用回数に従い散布する。株元散布後は軽く水をまく)
1個(280g)
¥799
税込¥879
当日出荷
おいしく育てたい人へ
収穫前日まで使える※適応病害虫の範囲及び使用方法を必ず確認してください。
野菜・果樹・花・樹木、さまざまな植物の病気と虫に効く
殺虫成分ジノテフランは葉に吸収され葉裏の隠れた害虫にも効く
殺菌成分ペンチオピラドは病気に、予防&治療のWで効く
【ジノテフラン・ペンチオピラド水和剤】
【スターガードプラスAL】
【農林水産省登録:第23372号】
【殺虫殺菌剤】【家庭園芸用】
用途美味しい野菜を育てたい人におすすめの殺虫殺菌剤。
希釈原液
性状類白色水和性懸濁液体
成分ジノテフラン:0.010%、ペンチオピラド:0.010%、水・界面活性剤等:99.98%
区分農薬(殺虫殺菌剤)
種類農薬(殺虫殺菌剤)
希釈倍率原液
香り無臭性
農林水産省登録第(号)23372
有効成分が葉裏に浸透し、葉裏の隠れたケムシも駆除します。
速効性&効果約2週間持続します。※アメリカシロヒトリアース製薬試験。植物の種類、環境により異なります。
うどんこ病の予防&治療(病気の進行を防ぐ効果)※感染前の状態には戻りません
野菜・花・果樹の虫と病気対策もできます。
最大5mパワフルジェット※無風時。使用環境により異なります。
逆さスプレーできます。
薄めずそのまま使えます。
【スターガードプラスAL】
【殺虫殺菌剤】家庭園芸用【ジノテフラン・ペンチオピラド水和剤】【農林水産省登録:第23372号】
【性状】類白色水和性懸濁液体
【適用病害虫の例】チャドクガ、アメリカシロヒトリ、マイマイガ、モンクロシャチホコ、アブラムシ、ウリハムシ、コナジラミ、カメムシ、コナカイガラムシ、うどんこ病、さび病、黒星病
用途【散布方法】
スプレーの先端口のキャップを回し、「SPRAY」にあわせると、近くに広く噴射できます。「JET」にあわせると、離れた所まで噴射できます。使用後は、必ず「OFF」に戻してください。
※よく振ってからお使いください。
※逆さスプレーできます。
【使用方法】希釈せずそのまま散布する。
【希釈倍数】原液
適用害虫の範囲及び使用法に関しては、ラベルをよく読んでご使用ください。ラベルの記載以外には使用しないでください。
成分ジノテフラン:0.010%、ペンチオピラド:0.010%、水・界面活性剤等:99.98%
区分農薬(殺虫殺菌剤)
質量(g)1150
タイプスプレー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)261×110×89
希釈倍率原液
香り無臭性
適合害虫チャドクガ、アメリカシロヒトリ、マイマイガ、モンクロシャチホコ、アブラムシ、ウリハムシ、コナジラミ、カメムシ、コナカイガラムシ、うどんこ病、さび病、黒星病
有効期間約2週間
使用量作物ごとに使用量を確認してください。
性状類白色水和性懸濁液体
1本(1000mL)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
関連キーワード