6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●アウトドアでのお肌トータルケア 【外敵からブロック】 ●紫外線ガード:SPF50+、PA++++ ●お肌の乾燥を防ぐ ●花粉やPM2.5の付着から守る(すべての微粒子汚れの付着を防ぐわけではありません) ●低刺激設計の無添加処方:パラベン(防腐剤)・鉱物油・ディートフリー、無着色 ●3種のうるおい成分配合:ツボクサエキス・シア脂・ホホバ種子油 ●ハーブの香り:レモングラス、レモンユーカリ、シトロネラ、ゼラニウム 【販売名】サラテクト UVカットミルクα 【日焼け止めミルク】顔・からだ用
成分水、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、安息香酸アルキル(C12-15)、エタノール、BG、ポリメタクリル酸メチル、ビスエチルヘキシルオキシフェノールメトキシフェニルトリアジン、ジグリセリン、ジエチルアミノヒドロキシベンゾイル安息香酸ヘキシル、香料、エチルヘキシルトリアゾン、ジメチコン、ポリソルベート60、(アクリロイルジメチルタウリンアンモニウム/VP)コポリマー、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、フェノキシエタノール、水酸化K、ペンテト酸5Na、ツボクサエキス、シア脂、ホホバ種子油、BHT、トコフェロール 区分化粧品 シリーズサラテクト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×207×36 香りハーブの香り
1個(50g)
2,288 税込2,517
8日以内出荷

洗濯機のフタに貼るだけで、約2ヵ月カビを生やさない(使用環境により異なります。) 貼って閉めたら防カビスタート めんどうなカビ掃除いらなくなる 【防カビ】ヨード系防カビ成分(IPBC)と天然ゼラニウム精油が洗たく槽のすみずみまで行きわたり、ニオイと汚れの原因であるカビを防ぐ 【抗菌】洗たく槽内の菌の増殖を防ぐ(全ての菌を抗菌するわけではありません。) 【消臭】洗たく槽内のイヤなカビ臭を防ぐ 塩素不使用 縦型洗濯機専用 4ヵ月分(防カビ効果のこと。2ヵ月分×2個使用。使用環境により異なります。) 【品名】洗濯槽用カビ防止剤
成分防カビ成分(ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル(IPBC))、天然ゼラニウムオイル、溶剤、酸化防止剤 使用方法本品はカビ取り剤ではありません。洗濯槽のカビを生えにくくする商品です。縦型洗濯機専用【はじめて】市販の洗濯槽クリーナーで事前にカビ取り掃除をしてください。【2回目以降】2ヵ月ごとのお取替で、カビ掃除がいらなくなります。ご使用前に:設置する場所に汚れ(水垢・洗剤残り等)があるとテープが付着しにくくなるため、あらかじめ中性洗剤を含ませた布で拭き取り、水拭き・乾燥させてください。(1)袋から本体を取り出してください。水色のネットに触れないでください。また、本体から水色のネットを取り出さないでください。(2)お取替目安シールに使用開始日とお取替日を油性ペンで記入し、本体に貼り付けてください。(3)本体裏側についている両面テープのはくり紙部分をはがしてください。(4)粘着部分に手があたらないように気をつけ、洗濯機のフタの内側の平らな面に本体中央をしっかり押し付けるように貼ってください。フタの内側に貼る(5)有効成分が洗たく槽内全体に広がるように、使用期間中は洗濯機のフタは閉めておいてください。(洗濯機使用後の湿気が気になる方は、2時間から3時間フタを開けて乾かした後にフタを閉めてください。)貼って閉めたら防カビスタート【使用できる洗濯機】全自動洗濯機(縦型)ただし、乾燥機能を使用しない場合。二層式洗濯機(洗濯槽の方)乾燥機能(ヒーター)を用いると、一部不具合が起こるおそれがあるため、使用しないでください。【使用不可】ドラム式洗濯機 アズワン品番65-2350-01
1箱(2個)
889 税込978
当日出荷

髪や肌に、ふんわり微細ミストを採用しています。 スプレーするだけで、有害物質(花粉PM2.5ウイルスハウスダスト)をよせつけません。 お肌のためによく使われる、保湿成分を4種(ヒアルロン酸セラミド、プラセンタ、アルガンオイル)も配合しています。 天然ローズゼラニウム水配合だから、やさしく香ります。 髪や肌に1日1回スプレーするだけです。気になったら重ねづけもできます。 花粉、PM2.5、ウィルス、ハウスダストなどの有害物質の身体への付着を防ぎ、目、鼻、口からの侵入を予防します。 適量がふんわり出る、化粧水ミストの使い心地です。 メイクの上からも使えます。衣類にも使えます。 皮膚アレルギーテスト済み。※すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません。
用途メイクをしている場合は、メイクの上からご使用ください。 スプレー後、液が気になる場合は手で軽くおさえ、肌や髪になじませてください。 ※振らずにスプレーしてください。※逆さまでスプレーしないでください。いずれもガスだけが出て最後まで使用できないことがあります。 【使用の目安】 1日1回ご使用ください。※使用状況によって効果の持続が異なります。 【使い方&効果のしくみ】本品は医薬品ではありません。 1)目と口を閉じ、20cm程度離したところから適量(約3秒)を顔や髪全体にスプレーしてください。 2)保湿成分配合のふんわり微細ミストがヴェールのように広がります。 3)静電気の発生を防ぎ、有害物質(花粉、PM2.5、ウイルス、ハウスダスト)をよせつけません。 花粉・PM2.5・ウィルス・ハウスダストの侵入を完全に防ぐものではありません。 侵入を防ぐには本品の使用とあわせて、手洗いやうがい、マスクなどのご使用が効果的です。 【このような時に使用してください】 外出前、外出先で ・花粉やホコリで不快感の気になる時に 成分ヒドロキシプロピルキトサン、ヒアルロン酸Na、グルコシルセラミド、プラセンタ、アルガンオイル、ニオイテンジクアオイ水(天然ローズゼラニウム水)、メチルパラベン、エタノール トラスコ品番854-9852 タイプスプレー シリーズアレルブロック 使用の目安1日1回 香りやさしく香る天然ローズゼラニウム水配合
1個(75mL)
969 税込1,066
当日出荷

4901080227010 アレルブロック 花粉ガードスプレー アース製薬 動画あり
「顔・髪+洋服」花粉、ウイルス付着ブロック※花粉、ウイルスの侵入を完全に防ぐものではありません。 髪や肌に、ふんわりミスト。「ふんわり微細ミスト採用」 有害物質(花粉・ウイルス・PM2.5・ハウスダスト)をよせつけない。 保湿成分を4種も配合。「保湿成分配合:ヒアルロン酸・セラミド・プラセンタ・アルガンオイル」 天然ローズゼラニウム水配合。やさしく香る。 1日1回お出かけ前に。気になったら重ねづけもできます。 花粉、ウイルス、PM2.5、ハウスダストなどの有害物質が身体に付着するのを防ぎ、目、鼻、口周りへの吸着を予防します。 適量がふんわり出る、化粧水ミストの使い心地。 メイクの上からも使えます。衣類にも使えます。 皮膚アレルギーテスト済み※すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません。
用途花粉・ウイルス・PM2.5・ハウスダストの付着予防 成分ヒドロキシプロピルキトサン、ヒアルロン酸Na、グルコシルセラミド、プラセンタ、アルガンオイル、ニオイテンジクアオイ水(天然ローズゼラニウム水)、メチルパラベン、エタノール 種別スプレー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×205×45 香りやさしく香る天然ローズゼラニウム水配合 使用量・外出前、外出先で・花粉やホコリで不快感の気になる時に 効果約90日分(1日1回使用)
1個(150mL)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

キレイに花を咲かせたい人に 効果約1ヵ月持続殺虫効果。植物・害虫の種類、使用環境によって異なります。 【4つの成分の特長】 (1)ジノテフラン:隠れた虫にも効く/効きめが植物全体に広がるから、葉裏の虫にも効く。 (2)エトフェンプロックス:ケムシ・イモムシにも効く/プロ(公園等の樹木管理に用いられる。)も使うケムシ駆除成分 (3)ミルベメクチン:ハダニに効く/ハダニの卵から成虫まで効く (4)ペンチオピラド:効きにくい病気(EBI系薬剤等抵抗性の病気)にも/従来の薬剤で効きにくいと感じている方にぴったり 【エトフェンプロックス・ジノテフラン・ミルベメクチン・ペンチオピラド水和剤】 【アースガーデン4】 【農林水産省登録:第24316号】 【殺虫殺菌剤】【家庭園芸用】
用途きれいな花を咲かせたい人におすすめの殺虫殺菌剤。 対象害虫アブラムシ、ハダニ、アザミウマ、クロバネキノコバエ、ハスモンヨトウ、コガネムシ、チュウレンジハバチ、バラゾウムシ(クロケシツブチョッキリ)、ヒロヘリアオイラガ(イラガ類)、アメリカシロヒトリ(ケムシ類)、チャドクガ(ケムシ類)、モンクロシャチホコ(ケムシ類)、マイマイガ(ケムシ類) 性状類白色水和性懸濁液体 希釈原液 区分農薬(殺虫殺菌剤) 種類農薬(殺虫殺菌剤) 希釈倍率原液 農林水産省登録第(号)24316
1個(850mL)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アース製薬温泡 ONPO 12錠
気分に合わせて選べる4種アソートの炭酸湯。
容量12錠入(4種類×3錠) タイプ錠剤 医薬品医療機器等法医薬部外品
1箱(12錠)
498 税込548
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)