「トイレのニオイ」の検索結果

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トイレのスッキーリ! Sukki‐ri! アース製薬 動画あり
最初の1滴から最後の1滴まで強力消臭、しっかり香る置き型消臭芳香剤です。 (1)ボトルが上(スッキーリ方式):消臭芳香液を上から供給するため、ボトルを振らなくても最後の一滴まで液残りなく使い切れます。置くだけ簡単! (2)消臭芳香液と揮散マットの両方に消臭剤を配合:3つの消臭剤配合(消臭芳香液には、植物成分とイオン系消臭剤を、揮散マットには強力デオドライズパウダー)で、トリプルストロング消臭。 トイレの床から発生するニオイも消臭します。 【品名】消臭・芳香剤 【用途】トイレ用 【使用期間】1.5から3ヵ月間(温度や使用環境により変動します)
シリーズスッキーリ!Sukki-ri! 使用場所トイレ 危険物の類別非危険物
1個(400mL)
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【香水調の香り際立つ】 香料、香り拡散成分をたっぷり配合したスッキーリ史上最も香るアロマリッチタイプ。 奥深い香水調の香りがひときわ贅沢に広がる。 「ボトルが上」で上から下に液が落ちるから、 (1)最後の一滴まで香りがしっかり続く (2)振らなくても液残りゼロで使い切れる (3)香りの質が安定、いつでも新鮮な香り 3種の消臭剤がトイレのイヤなニオイをしっかり除去 イノセントホワイト:高級な香水をイメージした、気分が落ちつくような、気品のあるホワイトフローラルムスクの香りです。 使用期間は、1.5から3ヵ月です。(温度や使用環境により変動します。) 【品名】消臭・芳香剤 【用途】トイレ用
使用場所トイレ 香りイノセントホワイト 成分香料(天然精油配合)、エタノール(香り拡散成分)、非イオン界面活性剤、植物抽出物(植物系消臭剤)、イオン系消臭剤、強力デオドライズパウダー(無機系消臭剤) 使用方法(1)下容器をしっかり固定しながら、ボトルを横に倒してはずす。(2)ボトルの口部を上にし、キャップをはずして捨てる。下容器の揮散マット、ボトルについている中栓と芯は取りはずさない。(3)ボトルの口部を上にしたまま、下容器をしっかりセットする。(4)セット後は、ボトルが上になるようにして、安定した場所に置く。香料の特性上、液や揮散マットの色が変わることがありますが、品質には問題ありません。【パッケージは剥がし方で選べる2WAY】(1)上のパッケージを残す場合:あけ口から「STOP」までを開き横のミシン目に沿って下部分を剥がす(2)全部剥がす場合:あけ口から上まであける使用期間:1.5から3ヵ月(温度や使用環境により変動します。) シリーズスッキーリ!Sukki-ri! アズワン品番65-2349-88 危険物の類別非危険物
1本(400mL)
439 税込483
当日出荷

パワー噴射で嫌なニオイをスピード消臭!さわやかな香りが広がり、スッキリとした快適なトイレ空間にします Wの消臭成分(イオン系消臭剤・植物成分)でトイレの嫌なニオイをしっかり消臭します IPMP(※イソプロピルメチルフェノール)で徹底除菌(※全ての菌を除菌するわけではありません。) 便器にも空間にも使いやすいトリガータイプです 【用途】トイレ用
用途トイレ用消臭・芳香剤 種別スプレー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×230×66 使用量【消臭する場合の使用の目安:1回1秒】●こもったニオイには、トイレの空間に向けてスプレーする。(壁や天井から30cm以上離してスプレーする。)●便器の中に直接スプレーする場合は、便座をあげて、便座に直接かからないように注意し、約30cm離して使用する。●1日3回のスプレーで約1ヵ月間使用できる。【除菌する場合の使用の目安:1回3秒以上】●便座をあげて、便器から約20cm離して使用する。(便器内の薬液がかかった範囲を除菌する。全ての菌を除菌するわけではない。) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量25mL 危険物の性状水溶性
1本(350mL)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンプッシュで嫌なニオイをスピード消臭!さわやかな香りが広がり、スッキリとした快適なトイレ空間にします。植物由来の消臭成分がトイレの嫌なニオイをしっかり消臭します。便器内の液がかかった範囲を除菌します。※全ての菌を除菌するわけではありません。
使用場所トイレ 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体
1本(265mL)
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【香水調の香り際立つ】 香料、香り拡散成分をたっぷり配合したスッキーリ史上最も香るアロマリッチタイプ。 奥深い香水調の香りがひときわ贅沢に広がる。 「ボトルが上」で上から下に液が落ちるから、 (1)最後の一滴まで香りがしっかり続く (2)振らなくても液残りゼロで使い切れる (3)香りの質が安定、いつでも新鮮な香り 3種の消臭剤がトイレのイヤなニオイをしっかり除去 ロマンスピンク:高級な香水をイメージした、気分がうっとりするような、愛らしいピンクフローラルバニラの香りです。 使用期間は、1.5から3ヵ月です。(温度や使用環境により変動します。) 【品名】消臭・芳香剤 【用途】トイレ用
使用場所トイレ 香りロマンスピンク 成分香料(天然精油配合)、エタノール(香り拡散成分)、非イオン界面活性剤、植物抽出物(植物系消臭剤)、イオン系消臭剤、強力デオドライズパウダー(無機系消臭剤) 使用方法(1)下容器をしっかり固定しながら、ボトルを横に倒してはずす。(2)ボトルの口部を上にし、キャップをはずして捨てる。下容器の揮散マット、ボトルについている中栓と芯は取りはずさない。(3)ボトルの口部を上にしたまま、下容器をしっかりセットする。(4)セット後は、ボトルが上になるようにして、安定した場所に置く。香料の特性上、液や揮散マットの色が変わることがありますが、品質には問題ありません。【パッケージは剥がし方で選べる2WAY】(1)上のパッケージを残す場合:あけ口から「STOP」までを開き横のミシン目に沿って下部分を剥がす(2)全部剥がす場合:あけ口から上まであける使用期間:1.5から3ヵ月(温度や使用環境により変動します。) シリーズスッキーリ!Sukki-ri! アズワン品番65-2349-87 危険物の類別非危険物
1本(400mL)
439 税込483
当日出荷

フン尿のニオイをすばやく消臭強力消臭成分配合4つの消臭成分が、分解・中和・脱臭・マスキングを行い、ニオイを撃退します。 【犬猫のトイレの習性】 犬は尿をかける行為(マーキング)でなわばりを主張します。マーキング跡に他の犬が次々にマーキングを行います。 猫は日常生活の中で自分の餌場、トイレ、昼寝など、場所を決めて、一定のルート上で行動します。自分のニオイをもとに、同じ場所でくり返しフン尿をします。
用途【使用場所】道路、駐車場、庭、家のまわり ※植物には直接かけないでください。枯れるおそれがあります。 【使用方法】 犬猫のフンを取り除き、使用前に容器をよく振ってからフタを開けてください。 犬猫のフン尿の跡付近に1m2あたり150~200mlを散布してください。★ 【上手な使い方】 犬猫の排泄場所で本剤処理後に「イヌ・ネコのみはり番」や「ネコ専用のみはり番」(忌避剤)を使用することをおすすめします。 成分消臭成分(酸化チタン、消臭香料、ペパーミントオイル、重曹) トラスコ品番818-5061 種別液剤 容量1000ml 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×238×70 使用の目安1m2あたり150~200ml 使用場所道路、駐車場、庭、家のまわり 対象動物イヌ・ネコ
1本(1000mL)
689 税込758
当日出荷

【忌避するメカニズム(植物由来成分)】嫌がる香りと鼻を刺激するピリピリワサビの香り配合 【フン尿させないメカニズム(ヒミツの成分)】普段、猫はトイレとエサ場を分けて生活しています。ヒミツの成分に含まれるエサの香りで混乱してしまいフン尿しなくなります。 【特長】 フン尿をされていた場所のニオイを消臭 土壌にやさしい天然鉱物使用 雨に強い:約1.5ヵ月効果持続※使用環境により異なります。 【用途】猫の忌避、フン尿阻止、フン尿臭の消臭 【屋外専用】
用途使用前に黄色のキャップを外し、パッキンを取り外した後に再度キャップを取り付けてください。 【寄せつけたくない、フン尿させたくない場合】猫に困っている場所にまんべんなくまいてください。(フン尿がある場合は、取りのぞいてから使用してください。) 【消臭する場合】ニオイが気になる場所にまんべんなくまいてください。※注意:1ヵ所にまとめてまいたり、地面をおおう程まくと植物が枯れる恐れがあります。 【使用の目安】 1平方メートルあたり約35gを均一にまいてください。(35gは大さじ2杯から3杯程度です) 【効果的な使い方】 (1)本剤をまいた上に寄りつかなくなるので広い面積にまんべんなくまくのが効果的です。 (2)猫は同じ場所でフン尿を繰り返す習性があります。フン尿のある場所に使用する場合、フン尿やそのまわりの土を取り除くなど、きれいにしてから使用すると効果的です。 【使用場所】庭、花壇まわり、家のまわり、駐車場、芝生(日本芝)など※日本芝以外の植物に薬剤がかからないようにしてください。松などの樹木の根元にかけると枯れる恐れがあります。 【屋外専用】 有効成分ワサビ香料、植物由来成分(チモール、ヒノキ油) 使用場所屋外専用 対象動物ネコ専用 効果約1.5か月
1本(1000g)
969 税込1,066
当日出荷