4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トイレのスッキーリ! Sukki‐ri! アース製薬 動画あり
最初の1滴から最後の1滴まで強力消臭、しっかり香る置き型消臭芳香剤です。 (1)ボトルが上(スッキーリ方式):消臭芳香液を上から供給するため、ボトルを振らなくても最後の一滴まで液残りなく使い切れます。置くだけ簡単! (2)消臭芳香液と揮散マットの両方に消臭剤を配合:3つの消臭剤配合(消臭芳香液には、植物成分とイオン系消臭剤を、揮散マットには強力デオドライズパウダー)で、トリプルストロング消臭。 トイレの床から発生するニオイも消臭します。 【品名】消臭・芳香剤 【用途】トイレ用 【使用期間】1.5から3ヵ月間(温度や使用環境により変動します)
シリーズスッキーリ!Sukki-ri! 使用場所トイレ 危険物の類別非危険物
1個(400mL)
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【香水調の香り際立つ】 香料、香り拡散成分をたっぷり配合したスッキーリ史上最も香るアロマリッチタイプ。 奥深い香水調の香りがひときわ贅沢に広がる。 「ボトルが上」で上から下に液が落ちるから、 (1)最後の一滴まで香りがしっかり続く (2)振らなくても液残りゼロで使い切れる (3)香りの質が安定、いつでも新鮮な香り 3種の消臭剤がトイレのイヤなニオイをしっかり除去 ロマンスピンク:高級な香水をイメージした、気分がうっとりするような、愛らしいピンクフローラルバニラの香りです。 使用期間は、1.5から3ヵ月です。(温度や使用環境により変動します。) 【品名】消臭・芳香剤 【用途】トイレ用
使用場所トイレ 香りロマンスピンク 成分香料(天然精油配合)、エタノール(香り拡散成分)、非イオン界面活性剤、植物抽出物(植物系消臭剤)、イオン系消臭剤、強力デオドライズパウダー(無機系消臭剤) 使用方法(1)下容器をしっかり固定しながら、ボトルを横に倒してはずす。(2)ボトルの口部を上にし、キャップをはずして捨てる。下容器の揮散マット、ボトルについている中栓と芯は取りはずさない。(3)ボトルの口部を上にしたまま、下容器をしっかりセットする。(4)セット後は、ボトルが上になるようにして、安定した場所に置く。香料の特性上、液や揮散マットの色が変わることがありますが、品質には問題ありません。【パッケージは剥がし方で選べる2WAY】(1)上のパッケージを残す場合:あけ口から「STOP」までを開き横のミシン目に沿って下部分を剥がす(2)全部剥がす場合:あけ口から上まであける使用期間:1.5から3ヵ月(温度や使用環境により変動します。) シリーズスッキーリ!Sukki-ri! アズワン品番65-2349-87 危険物の類別非危険物
1本(400mL)
439 税込483
当日出荷

【香水調の香り際立つ】 香料、香り拡散成分をたっぷり配合したスッキーリ史上最も香るアロマリッチタイプ。 奥深い香水調の香りがひときわ贅沢に広がる。 「ボトルが上」で上から下に液が落ちるから、 (1)最後の一滴まで香りがしっかり続く (2)振らなくても液残りゼロで使い切れる (3)香りの質が安定、いつでも新鮮な香り 3種の消臭剤がトイレのイヤなニオイをしっかり除去 イノセントホワイト:高級な香水をイメージした、気分が落ちつくような、気品のあるホワイトフローラルムスクの香りです。 使用期間は、1.5から3ヵ月です。(温度や使用環境により変動します。) 【品名】消臭・芳香剤 【用途】トイレ用
使用場所トイレ 香りイノセントホワイト 成分香料(天然精油配合)、エタノール(香り拡散成分)、非イオン界面活性剤、植物抽出物(植物系消臭剤)、イオン系消臭剤、強力デオドライズパウダー(無機系消臭剤) 使用方法(1)下容器をしっかり固定しながら、ボトルを横に倒してはずす。(2)ボトルの口部を上にし、キャップをはずして捨てる。下容器の揮散マット、ボトルについている中栓と芯は取りはずさない。(3)ボトルの口部を上にしたまま、下容器をしっかりセットする。(4)セット後は、ボトルが上になるようにして、安定した場所に置く。香料の特性上、液や揮散マットの色が変わることがありますが、品質には問題ありません。【パッケージは剥がし方で選べる2WAY】(1)上のパッケージを残す場合:あけ口から「STOP」までを開き横のミシン目に沿って下部分を剥がす(2)全部剥がす場合:あけ口から上まであける使用期間:1.5から3ヵ月(温度や使用環境により変動します。) シリーズスッキーリ!Sukki-ri! アズワン品番65-2349-88 危険物の類別非危険物
1本(400mL)
439 税込483
当日出荷

パワー噴射で嫌なニオイをスピード消臭!さわやかな香りが広がり、スッキリとした快適なトイレ空間にします Wの消臭成分(イオン系消臭剤・植物成分)でトイレの嫌なニオイをしっかり消臭します IPMP(※イソプロピルメチルフェノール)で徹底除菌(※全ての菌を除菌するわけではありません。) 便器にも空間にも使いやすいトリガータイプです 【用途】トイレ用
用途トイレ用消臭・芳香剤 種別スプレー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×230×66 使用量【消臭する場合の使用の目安:1回1秒】●こもったニオイには、トイレの空間に向けてスプレーする。(壁や天井から30cm以上離してスプレーする。)●便器の中に直接スプレーする場合は、便座をあげて、便座に直接かからないように注意し、約30cm離して使用する。●1日3回のスプレーで約1ヵ月間使用できる。【除菌する場合の使用の目安:1回3秒以上】●便座をあげて、便器から約20cm離して使用する。(便器内の薬液がかかった範囲を除菌する。全ての菌を除菌するわけではない。) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量25mL 危険物の性状水溶性
1本(350mL)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)