5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
おすだけコバエアーススプレー60回分 アース製薬 動画あり
ゴミ箱や生ゴミなどに群がるコバエには、直接噴射で速効退治します。 お部屋にワンプッシュするだけで、ダブルの薬剤が飛びまわるコバエを速効退治します。 約2週間コバエの発生を予防します。※ゴミ箱等の閉鎖空間においてコバエの発生抑制を確認しました。(使用環境により異なります) 【効きめの秘密】 (1)アース製薬が誇るトランスフルトリンとフタルスリンのWの薬剤だから、速効退治し発生を2週間予防します。 (2)特殊ノズルを採用しているので、スプレー粒子がすばやく広がり、部屋のすみずみまで薬剤が届きます。 チョウバエ、キノコバエにも効果があります。 ※注意:人体に使用しないでください。肌にスプレーする虫よけ剤ではありません。 【適用害虫】ショウジョウバエ、ノミバエ、チョウバエ、キノコバエ
用途【ゴミ箱や生ゴミなどに群がるコバエに】 約20cmの距離から直接噴射 【部屋を飛びまわるコバエに】 4畳あたり1回の割合でお部屋の中央に向かって噴射※噴射の際は、窓やドアを閉めてください。 注意:人体に使用しないでください。肌にスプレーする虫よけ剤ではありません。 成分トランスフルトリン、フタルスリン 種別スプレー 容量13.2mL 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×35 使用の目安【ゴミ箱や生ゴミなどに群がるコバエ】約20cmの距離から直接噴射【部屋を飛びまわるコバエ】4畳あたり1回の割合でお部屋の中央に向かって噴射※噴射の際は、窓やドアを閉めてください。 香り無香料 適合害虫ショウジョウバエ、ノミバエ、チョウバエ、キノコバエ 使用場所部屋、ゴミ箱など 使用可能回数60回 利用場所屋内
1個
989 税込1,088
欠品中

2種の殺虫成分(シフルトリン、フタルスリン)と冷却効果で、すばやく長く効果を発揮します。 イヤなニオイを出す前に速効駆除します。 侵入されそうな場所にスプレーしておくだけで約2ヵ月カメムシをよせつけず、室内に侵入させません。(環境・気象条件により異なります) 【対象害虫】カメムシ、ウンカ、ヨコバイ ※農薬ではありません。植物保護の目的で使用しないでください。 【屋外専用】
用途カメムシの駆除 成分【有効成分】シフルトリン、フタルスリン タイプエアゾール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×230×66 適合場所屋外専用 使用の目安窓枠、ドア付近など害虫が入って来てほしくない場所の周りにスプレーしてください。(1平方メートルあたり約4秒) 対象害虫カメムシ、ウンカ、ヨコバイ 適合害虫カメムシ、ウンカ、ヨコバイ 有効期間約2ヶ月 使用場所窓枠、窓のさっしのすき間、ドア付近など害虫が入って来てほしくない場所の周り(侵入防止) 剤形エアゾール
1本(480mL)
999 税込1,099
4日以内出荷

置いても吊り下げても使える専用器具です。飛翔害虫の駆除、侵入防止に使用できます。信号ランプで薬剤のカートリッジ・電池の取替時期がわかります。シロッコファンでワイドに拡散します。【解放空間】約10立米あたりで1台です。【前室などの閉鎖空間】約30立米あたりに1台です。【密閉ドアなどの侵入空間】ドア面積2立米あたりに1台です。
用途不快害虫(飛翔昆虫)の防除に。 仕様●効果持続期間:24時間使用で30日間●効果持続目安:30日(24時間使用)●効果範囲目安:30m2(閉鎖空間)、10m2(開放空間) トラスコ品番428-5904 セット内容本体のみ(詰替・電池は別売となります) 使用の目安30立米(閉鎖空間)、10立米(開放空間)
1台(10台)
2,198 税込2,418
翌日出荷

1プッシュするだけで、スプレー粒子が一瞬で広がり、観葉植物から出てきたお部屋を飛びまわるコバエを退治します。 お部屋を汚さず手軽に使用でき、速効でコバエを退治します。 ベランダのコバエよけもできます。
用途【部屋の中のコバエ駆除】4畳あたりに1回の割合でお部屋の中央に向かって噴射(噴射の際は、窓やドアを閉めてください) 【ベランダのコバエよけ】ベランダの壁面数ヵ所に噴射(環境によって効果に差があります) 【群がるコバエ駆除】約20cmの距離から直接噴射 使用可能回数60回分 対象害虫ショウジョウバエ、チョウバエ、キノコバエ等のコバエ
1本(13.2mL)
799 税込879
9日以内出荷

1日1プッシュ。24時間持続:速く効く、長く効く 【Wの駆除で効く】薬剤がお部屋中に素早く広がる (駆除1)空間に浮遊する薬剤が、飛んでいる蚊に効く (駆除2)天井、壁、床に付着後、空間に再浮遊した薬剤が、天井、壁、床付近の蚊も逃さず効く 1回スプレーするだけで薬剤がお部屋に広がり、24時間蚊を駆除します。(ハエは噴射直後のみ駆除します。) 1回のスプレーで必要量の薬剤が噴射されます。使用後もその場所に置いておく必要がないので、1本で家中で使えます。 電気も電池も火も使わないので、お子様のいるご家庭でも安心して使えます。 くびれがポイント:ラクににぎれてスプレーしやすい形状 低刺激・無香料
用途4.5畳から8畳あたり壁際から部屋中央に向かって1回噴射する。 4.5畳から8畳あたり1回の噴射で蚊成虫には約24時間、ハエ成虫には噴射直後のみ有効です。 ※使い始めは窓やドアを閉める。 ※初めて使用する際は十分な量が出ないので、2回程度屋外に向かってカラ押ししてから使用する。 プッシュボタンを1回押すと、必要量が噴射されます。 成分イソプロパノール、LPG 種別スプレー 容量1本 区分防除用医薬部外品 シリーズおすだけノーマット 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×182×50 使用の目安1日1プッシュ 香り無香料 有効成分トランスフルトリン5.0g/本 適合害虫ハエ・蚊 有効期間約24時間 使用場所4.5畳~8畳の部屋 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(62.5mL)
1,690 税込1,859
9日以内出荷