2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瞬時に効きはじめノックダウンし速効駆除。直撃で動きを止めてしっかりと駆除できます。 約2週間寄せつけません。※使用環境により異なります。 潜んだナメクジにも効きます。 這った跡が目立たなくなります。※使用環境により異なります。 【食品原料生まれ】 有効成分乳酸とは、ヨーグルト・みそなどの食品に含まれる成分。 有効成分クエン酸とは、レモン・梅干などの食品に含まれる成分。 【対象害虫】ナメクジ ※農薬ではないので、植物保護の目的で使用しないでください。 【屋外専用】
用途ナメクジ駆除剤 成分【有効成分】乳酸、クエン酸 タイプスプレー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×216×57 適合場所屋外専用 香り低臭性 対象害虫ナメクジ 適合害虫ナメクジ 有効期間約2週間 使用量【駆除する場合】ナメクジが十分ぬれるように直接スプレーしてください。【寄せつけない場合】ナメクジを寄せつけたくない場所にたっぷりスプレーしてください。(降雨や散水などで水に濡れると薬剤が流出して持続効果は短くなりますので、天候が回復してから再度スプレーし直してください。)【潜んだナメクジを駆除する場合】石下やレンガのすき間等のナメクジが潜んでいそうな場所にたっぷりスプレーしてください。(出てきたナメクジにスプレーするとしっかり駆除できます。) 使用場所石下やレンガのすき間等のナメクジが潜んでいそうな場所 剤形スプレー
1本(500mL)
599 税込659
当日出荷

約1.5ヵ月ナメクジを寄せつけません。※使用環境により異なります。 すばやく駆除します。 潜んだナメクジにも効きます。 化学殺虫成分不使用 土壌にやさしい天然鉱物使用 粒がつつみ込みヌルヌルせずに後始末がラク 【食品原料生まれ】 有効成分クエン酸とは、レモン、梅干などの食品に含まれる成分。 有効成分ペラルゴン酸とは、とうもろこし・お茶・かんきつなどの食品に含まれる成分。 土壌中で分解され環境にやさしい。 【対象害虫】ナメクジ ※農薬ではないので、植物保護の目的で使用しないでください。 【屋外専用】
用途ナメクジ駆除剤 成分【有効成分】クエン酸、ペラルゴン酸 タイプ粒タイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×243×75 適合場所屋外専用 使用の目安●寄せつけない場合:5cmから6cm幅の帯状に1mあたり約100gから150g散布してください。 ●駆除する場合:ナメクジが隠れる程度にたっぷり散布してください。 ●潜んだナメクジを駆除する場合:じゃりの下、石下などのナメクジが潜んでいそうな場所にたっぷり散布してください。 対象害虫ナメクジ 適合害虫ナメクジ 有効期間約1.5ヵ月 使用場所じゃりの下、石下などのナメクジが潜んでいそうな場所 適合作物花き類・観葉植物:ばら、きく 剤形粒タイプ
1本(800g)
799 税込879
3日以内出荷