●暮らしとココロを豊かにする観葉・多肉植物栽培
●効きめがすばやく広がる。室内栽培にも
【4つの成分の特長】
●ジノテフラン:隠れた虫にも効く(効きめが植物全体に広がるから、葉裏の虫にも効く)
●エトフェンプロックス:ケムシ・イモムシに効く(プロ※も使うケムシ駆除成分)※公園等の樹木管理に用いられる。
●ミルベメクチン:ハダニに効く(ハダニの卵から成虫まで効く)
●ペンチオピラド:効きにくい病気※にも(従来の薬剤で効きにくいと感じている方にぴったり)※EBI系薬剤等抵抗性の病気
【代表的な適用病害虫】
ハダニ、アブラムシ、クロバネキノコバエ、うどんこ病
※病気の発生と進行を防ぎます。一度被害にあった葉はもとのキレイな状態には戻りません。
【殺虫殺菌剤】【家庭園芸用】
用途観葉植物栽培で厄介な虫と病気対策に。
成分エトフェンプロックス:0.020% ジノテフラン:0.010% ミルベメクチン:0.00050% ペンチオピラド:0.010% 水、界面活性剤等:99.9595%
区分農薬(殺虫殺菌剤)
種類農薬(殺虫殺菌剤)
希釈倍率原液
有効期間約1ヵ月(殺虫効果の持続期間。植物・害虫の種類、使用環境によって異なります。)
希釈原液
性状類白色水和性懸濁液体
農林水産省登録第(号)24316
●コンパクトサイズの粘着剤
●土から発生するコバエをホイホイ捕まえる
●プランターや鉢の上に置きやすいタイプ
●ニオイがないから室内でも使いやすい
●散水時の水がかかっても使える
●化学殺虫成分不使用
【コバエを逃さない4つの秘密】
(1)土から発生したコバエ(キノコバエ)は歩いて移動する性質がある
(2)キノコバエが大好きな緑色に誘引する
(3)本能的に歩きたくなる誘導路
(4)強力粘着で一度貼りついたら逃げられない
【対象害虫】キノコバエ類
用途観葉植物の土にわいてしまったコバエを退治する粘着剤です。
対象害虫キノコバエ類
1プッシュするだけで、スプレー粒子が一瞬で広がり、観葉植物から出てきたお部屋を飛びまわるコバエを退治します。
お部屋を汚さず手軽に使用でき、速効でコバエを退治します。
ベランダのコバエよけもできます。
用途【部屋の中のコバエ駆除】4畳あたりに1回の割合でお部屋の中央に向かって噴射(噴射の際は、窓やドアを閉めてください)
【ベランダのコバエよけ】ベランダの壁面数ヵ所に噴射(環境によって効果に差があります)
【群がるコバエ駆除】約20cmの距離から直接噴射
使用可能回数60回分
対象害虫ショウジョウバエ、チョウバエ、キノコバエ等のコバエ
1本(13.2mL)
¥789
税込¥868
9日以内出荷
観葉植物に使用できる害虫退治用の粒剤です。
有効成分が根から吸われて植物全体に広がるので、隠れた植物にも効果を発揮します。
いやなニオイがしない粒タイプだから、室内やベランダでも気にせず使えます。
【農薬の種類】ジノテフラン粒剤、【性状】類白色細粒、【農薬名】スターガード粒剤、【殺虫剤】、【家庭園芸用】
対象害虫アブラムシ・コナジラミ
使用の目安パウチを1秒傾けると約5g散布できます。(作物ごとに使用量を確認してください)
使用方法観葉植物の場合【植えつけ時】定植時の植穴土壌混和、【生育途中】生育期の株元散布(作物ごとの使用量、使用回数に従い散布する。株元散布後は軽く水をまく)
1個(280g)
¥799
税込¥879
当日出荷
関連キーワード