3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アース製薬ケムシ撃滅
有効成分が葉裏に浸透し、葉裏の隠れたケムシも駆除します。 速効性&効果約2週間持続します。※アメリカシロヒトリアース製薬試験。植物の種類、環境により異なります。 うどんこ病の予防&治療(病気の進行を防ぐ効果)※感染前の状態には戻りません 野菜・花・果樹の虫と病気対策もできます。 最大5mパワフルジェット※無風時。使用環境により異なります。 逆さスプレーできます。 薄めずそのまま使えます。 【スターガードプラスAL】 【殺虫殺菌剤】家庭園芸用【ジノテフラン・ペンチオピラド水和剤】【農林水産省登録:第23372号】 【性状】類白色水和性懸濁液体 【適用病害虫の例】チャドクガ、アメリカシロヒトリ、マイマイガ、モンクロシャチホコ、アブラムシ、ウリハムシ、コナジラミ、カメムシ、コナカイガラムシ、うどんこ病、さび病、黒星病
用途【散布方法】 スプレーの先端口のキャップを回し、「SPRAY」にあわせると、近くに広く噴射できます。「JET」にあわせると、離れた所まで噴射できます。使用後は、必ず「OFF」に戻してください。 ※よく振ってからお使いください。 ※逆さスプレーできます。 【使用方法】希釈せずそのまま散布する。 【希釈倍数】原液 適用害虫の範囲及び使用法に関しては、ラベルをよく読んでご使用ください。ラベルの記載以外には使用しないでください。 成分ジノテフラン:0.010%、ペンチオピラド:0.010%、水・界面活性剤等:99.98% 区分農薬(殺虫殺菌剤) 質量(g)1150 タイプスプレー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)261×110×89 希釈倍率原液 香り無臭性 適合害虫チャドクガ、アメリカシロヒトリ、マイマイガ、モンクロシャチホコ、アブラムシ、ウリハムシ、コナジラミ、カメムシ、コナカイガラムシ、うどんこ病、さび病、黒星病 有効期間約2週間 使用量作物ごとに使用量を確認してください。 性状類白色水和性懸濁液体
1本(1000mL)
989 税込1,088
当日出荷

【5つの特長】 (1)速効性(最速30秒)※アメリカシロヒトリ、アース製薬試験2016年。 (2)持続性(約1ヵ月)※使用環境により異なります。 (3)細かい粒子で隠れたケムシにも効く (4)大型ケムシにも効く (5)さまざまな樹木に使える 高い木にはジェット噴射、生垣など低い木にはワイド噴射に切り替えられる切替トリガーを採用しています。 【ガーデンアースB】 【主な適用害虫】チャドクガ、アメリカシロヒトリ、マイマイガ、モンクロシャチホコ、ヒロヘリアオイラガ、オビカレハなど 【殺虫剤】家庭園芸用【ペルメトリンエアゾル】【農林水産省登録:第20965号】 【性状】無色澄明液体 【屋外専用】
用途細かい粒子で隠れたケムシや大きなケムシにも効く殺虫剤。 成分ペルメトリン:0.20%、有機溶剤、噴射剤等:99.8% 区分農薬(殺虫剤) タイプエアゾール 種類農薬(殺虫剤) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×250×66 適合場所屋外専用 対象害虫【適用害虫と使用方法】 ●作物名:樹木類(つつじ類を除く)/適用害虫名:ケムシ類、ヒロヘリアオイラガ●作物名:つつじ類/適用害虫名:ケムシ類、ヒロヘリアオイラガ、ツツジグンバイ●作物名:きく/適用害虫名:アブラムシ類 有効期間約1ヵ月※使用環境により異なります。 性状無色澄明液体 適合作物樹木類、つつじ類、きく 農林水産省登録第(号)20965 適合病害虫【適用害虫と使用方法】 ●作物名:樹木類(つつじ類を除く)/適用害虫名:ケムシ類、ヒロヘリアオイラガ●作物名:つつじ類/適用害虫名:ケムシ類、ヒロヘリアオイラガ、ツツジグンバイ●作物名:きく/適用害虫名:アブラムシ類 剤形エアゾール
1本(480mL)
999 税込1,099
欠品中

キレイに花を咲かせたい人に 効果約1ヵ月持続殺虫効果。植物・害虫の種類、使用環境によって異なります。 【4つの成分の特長】 (1)ジノテフラン:隠れた虫にも効く/効きめが植物全体に広がるから、葉裏の虫にも効く。 (2)エトフェンプロックス:ケムシ・イモムシにも効く/プロ(公園等の樹木管理に用いられる。)も使うケムシ駆除成分 (3)ミルベメクチン:ハダニに効く/ハダニの卵から成虫まで効く (4)ペンチオピラド:効きにくい病気(EBI系薬剤等抵抗性の病気)にも/従来の薬剤で効きにくいと感じている方にぴったり 【エトフェンプロックス・ジノテフラン・ミルベメクチン・ペンチオピラド水和剤】 【アースガーデン4】 【農林水産省登録:第24316号】 【殺虫殺菌剤】【家庭園芸用】
用途きれいな花を咲かせたい人におすすめの殺虫殺菌剤。 対象害虫アブラムシ、ハダニ、アザミウマ、クロバネキノコバエ、ハスモンヨトウ、コガネムシ、チュウレンジハバチ、バラゾウムシ(クロケシツブチョッキリ)、ヒロヘリアオイラガ(イラガ類)、アメリカシロヒトリ(ケムシ類)、チャドクガ(ケムシ類)、モンクロシャチホコ(ケムシ類)、マイマイガ(ケムシ類) 性状類白色水和性懸濁液体 希釈原液 区分農薬(殺虫殺菌剤) 種類農薬(殺虫殺菌剤) 希釈倍率原液 農林水産省登録第(号)24316
1個(850mL)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)