1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速く効く、広く効く、最後まで効く 【効きめの秘密】 (1)世界唯一(※アース製薬調査:吊下げ虫よけにおいて2021年6月現在)アースだけのトリプル処方「トランスフルトリン」「エムペントリン」「プロフルトリン」 3つの薬剤で、速く効いて、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。 (2)マルチフィラメント構造 1本1本の繊維を編みこんだネット・空気と接する面が多い・薬剤が最初から最後まで広がり、効果を発揮 貼るだけ簡単なネットタイプ。 あみ戸に直接貼り付けることができ、ジャマにならず、風がふいても落ちにくい虫よけです。 雨にぬれても効果に影響はありません。 風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません) 害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。 全方位に広がる(効果と広がりは使用環境により異なります。) 無臭タイプ 2個入(あみ戸2枚分) 不快害虫用
用途(1)袋を開け、本体を取り出してください。(薬剤の揮散が始まります。)※緑色のネットに触れないでください。また、本体から緑色のネットを取り出さないでください。 (2)お取替目安シールに使用開始日とお取替日を油性ペンで記入し、本体に貼り付けてください。 (3)本体裏側に付いている<マジックテープ>の片面をはがしてください。 (4)あみ戸の内側(室内側)に、本体の<マジックテープ>を軽く押し当ててください。 (5)あみ戸の外側(屋外側)から、使用方法(3)ではがした<マジックテープ>を本体の<マジックテープ>に重ね合わせるように押し当てて固定してください。※窓ガラスの開閉に支障がないように取り付けてください。 取り付け・取り外しをする人が、窓から落下しないよう注意してください。 貼り付け・取り外しの際は、あみ戸を傷つけたり、あみ戸が外れて落下しないよう注意してください。 できるだけあみ戸の高い位置で、中央に貼り付けるとより効果的です。 取り外しの際は無理に引っ張らず、あみ戸外側の<マジックテープ>をはがしてから取り外してください。(無理に引っ張るとあみ戸を傷めるおそれがあります。) ※あみの目が細かいあみ戸では、<マジックテープ>で貼り付けられない場合があります。 イヤな虫が飛来しそうな場所に設置してください。 風量、気温などの使用環境により持続は異なります。 屋外の自然条件下にてユスリカ、ヌカカの侵入抑制効果を確認しました。 屋内での試験においてチョウバエ、キノコバエのノックダウン効果を確認しました。 【使用の目安】あみ戸に1個 【使用期間】約1年間(365日間)(使用環境により異なります) ※本品は蚊を対象とした商品ではありません。 <マジックテープ>は株式会社クラレの登録商標です。 種別貼付け 容量2個 シリーズアース虫よけネットEX 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×177×26 使用の目安あみ戸に1個 香り無臭タイプ 有効成分トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン 適合害虫ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ 使用場所あみ戸 使用期間約1年間(使用環境により異なります) 利用場所屋内外
1箱(2個)
989 税込1,088
当日出荷