5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5つの特長で効きめが違う (1)Wの有効成分配合だから、ムカデを逃さない (2)特許取得の容器構造で、ベタベタを嫌う触角が餌に触れないから、ムカデの食いつき抜群。 (3)甘くてとろけるエサだから、おいしくてムカデがよく食べる。※設置後、空気中の水分を含み液状になることがあります。 (4)4方向どこからでも入り込むマルチエントランス容器 (5)大容量8個入:たくさん置くことで駆除効果アップ 玄関先やコンクリート面など、駆除剤をまきたくない場所におくだけ簡単!食べさせて駆除することで屋内への侵入を防ぐムカデ用駆除剤です。 容器付なので、お子様やペットがいるご家庭でも安心してご使用いただけます。
適合害虫ムカデ類(ヤスデ、ゲジゲジ、ダンゴムシ、ワラジムシにも効果があります) 種別置き型 シリーズムカデコロリ 使用の目安2mあたり1個※ムカデが侵入しそうな場所には、両側からはさむように容器を設置すると効果的です。 有効成分ジノテフラン、カルバリル 使用場所家のまわり・玄関先 使用期間約1ヶ月 利用場所屋内屋外両用
1箱(8個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまな害虫まとめて退治!家一軒まるごと防虫!お家の周りにまくだけ 害虫の駆除と屋内への侵入防止にすぐれた効果を発揮します。 速効性と残効性にすぐれています。 水をはじき、雨や湿気に強い撥水性パウダーなので、効きめが持続します。 イヤなニオイがない 大容量、粉剤
種別粉剤 シリーズ虫コロリアース 使用の目安【不快害虫の生息、発生しやすい場所】1平方メートルあたり20gから40g【家屋内への侵入防止】家屋の外壁に沿って約5cm幅の帯状に1mあたり10gから20g【シバンムシ、アリガタバチなど防除と発生予防】畳の下に1平方メートルあたり3gから5g 適合害虫ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ、ケムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、アカアリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、シロアリ、アリガタバチ、クモ、カメムシ、シバンムシ 有効期間約1ヶ月 利用場所屋外
1本(550g)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●0.8秒(※噴射時間)で駆除 ●-85℃(降下温度:条件により異なります) ●超冷凍効果で害虫の動きを瞬間停止。 ●特殊冷却ノズル採用で効果的に害虫を冷却でき、高い駆除効果を発揮。 ●害虫の出そうな場所に予めスプレーするだけで、まちぶせ効果が約1ヵ月持続。(使用環境により異なります) ●屋外で害虫を駆除し、屋内への侵入を防ぐ。 ●溶剤をほとんど使用していないので、ニオイ、ベタつき、あと残りが気にならない。 ●屋内・屋外兼用
用途ムカデの駆除、侵入防止 適合害虫ムカデ、ゲジゲジ、ヤスデ 成分【有効成分】ペルメトリン、HFO-1234ze、DME トラスコ品番818-5028 種別スプレー 容量250mL シリーズムカデコロリ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×226×60 使用の目安害虫に対して20cmから30cmの距離から十分濡れるまで噴射(直撃駆除)害虫の生息場所や家屋の周囲などに、20cmから30cmの距離から、約10cmの幅で1mあたり約5秒噴射(侵入阻止) 有効期間まちぶせ効果:約1ヵ月(使用環境により異なります) 使用場所玄関・勝手口、ベランダ・縁の下 使用期間まちぶせ効果が約1ヵ月持続。(使用環境により異なります) 利用場所屋内・屋外
1個(250mL)
999 税込1,099
当日出荷

●化学殺虫成分不使用 ●置くだけで逃げる ●侵入させない ●ハーブの香り:いい香りだから家の中で使える ●効果は約3ヵ月持続※使用環境により異なります。 ●お子様やペットがいるご家庭でも 【容器の特長とサイズ】 ●こぼれないから倒れても安心 ●ムカデの行動に合わせ下向きに香りが広がるスリット設計 ●いい香りだけどしっかりムカデが嫌がる植物由来成分 ●直径10cm・高さ6cm 【品名】芳香剤 【対象害虫】ムカデ
用途置くだけでムカデの屋内への侵入を約3ヵ月防ぐ。 成分【有効成分】植物由来成分 タイプ置き型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×230×65 香りハーブの香り 対象害虫ムカデ 適合害虫ムカデ 有効期間約3ヵ月(使用環境により異なる。) 使用場所寝室、玄関、窓ぎわ、物置き 剤形置き型
1個
899 税込989
当日出荷

7つの効果でムカデを殺虫し侵入防止 【2ライン効果】薬剤を2本線で帯状に散布できるから、高い殺虫効果と侵入防止効果を発揮します。細いノズルなので、狭いスキマにも散布できます。 【速効駆除効果】【持続効果】4種類の有効成分配合でムカデを速効駆除し効果が持続します。 【効力増強効果】効力増強剤配合でムカデに対する殺虫効果がアップしました。 【Uターン効果】天然由来成分の樟脳とローズマリー精油を配合した青つぶでムカデを侵入させません。 【追い出し効果】隠れたムカデもしっかり追い出します。 【撥水効果】シリコーンオイルコーティングで雨水をはじくから効果が長持ちします。 【対象害虫】ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ(ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、シロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリ、ケムシ、カメムシ、シバンムシ、アリガタバチ、クモにも効果があります。)
適合害虫ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ(ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、シロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリ、ケムシ、カメムシ、シバンムシ、アリガタバチ、クモにも効果があります。) トラスコ品番836-9880 種別粉剤 容量550g シリーズムカデコロリ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×245×65 使用の目安【不快害虫の生息、発生しやすい場所】1平方メートルあたり20gから40gを散布してください。【家屋内への侵入防止】家屋の外壁に沿って帯状に1mあたり15gから30gの薬量を散布してください。【屋内に侵入するムカデ】帯状に盛り上がるように散布してください。 有効成分シフルトリン(ピレスロイド系)、プロポクスル(カーバメート系)、樟脳、ローズマリー精油 有効期間約1ヵ月(使用環境により異なります。) 使用場所植木鉢、プランター、枯葉、朽木などの下、家の周囲、床下、通風口、石垣の隙間などの不快害虫の生息、発生しやすい場所 利用場所屋内屋外両用
1本(550g)
799 税込879
当日出荷