2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロが使う速効性と持続効果にすぐれたシロアリ駆除成分ビフェントリンを配合。 特殊パウダーの連鎖駆除効果で巣にいる仲間のアリにも効果を発揮します。※連鎖駆除効果:薬剤に接触したシロアリと共存するシロアリが致死する効果 12ヵ月間、食害予防効果が続くので長期間シロアリをよせつけません。※使用環境により異なります。 プロが使う木材防腐成分(シプロコナゾール)配合。 防カビ成分配合。 すき間ノズルで狭いすき間にも簡単に噴射できます。 逆さにしても噴射でき、ジェット噴射で床下も簡単に処理できます。 【適用害虫】シロアリ、キクイムシ、羽アリ、アリ、ムカデ、ゲジゲジ、ワラジムシ
適合害虫シロアリ 付属品すき間ノズル トラスコ品番818-5044 種別エアゾール 容量450mL 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×230×66 使用の目安【床下処理の場合】床下換気口から床下全体に広がるよう、1坪あたり5秒から6秒噴射してください。1本で15坪(約50平方メートル)処理できます。【木材に使用する場合】薬剤が中まで染み込むよう、まんべんなく噴射してください。 有効成分ビフェントリン(ピレスロイド系)、シプロコナゾール、防カビ成分 有効期間1年 アズワン品番64-1139-65 利用場所屋内屋外両用
1個(450mL)
1,098 税込1,208
欠品中

約1年間被害を防ぎ、シロアリの速効駆除も。 新規有効成分配合でシロアリの被害を約1年間予防出来るスプレー。長期間木材や柱を守る他、速攻駆除&巣の仲間にも効きます。
用途シロアリの被害を予防出来るスプレー。長期間木材や柱を守る他、速攻駆除&巣の仲間にも効く。 成分【有効成分】ブロフラニリド、シプロコナゾール、防カビ成分 タイプエアゾール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×230×66 使用の目安床下処理の場合は、床下換気口から床下全体に広がるよう、1坪あたり5秒から6秒噴射する。1本で15坪(約50平方メートル)処理できる。_x000D_ 対象害虫シロアリ、キクイムシ、羽アリ、アリ、ムカデ、ゲジゲジ、ワラジムシ 適合害虫シロアリ、キクイムシ、羽アリ、アリ、ムカデ、ゲジゲジ、ワラジムシ 有効期間約1年効果持続※処理から1年経過後を想定した条件で、虫を強制接触させ駆除効果、喫食阻害効果を確認しています。使用環境(雨など)や、害虫の種類により効果の持続は異なります。効果が感じられなくなった場合は追加処理してください。 剤形エアゾール
1個(480mL)
979 税込1,077
当日出荷