4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1年に1度は徹底ケア!イヤな虫をまるごと駆除 驚異の持続力+速効を実現したアースこだわりの処方(使用環境により異なります) ムカデ、クモ、アリ、カメムシなどいろいろなイヤな虫にしっかり効く 赤ちゃん、ペットがいるご家庭にもおすすめ お家周りの虫撃退
用途害虫の駆除 成分【有効成分】ブロフラニリド、フタルスリン、トランスフルトリン 種別スプレー 適合範囲【直接駆除する場合】●屋内外で見かけた害虫に、適量を直接噴射する。【まちぶせ駆除する場合】●害虫が潜んでいそうな場所(草むら、庭木周り、物陰等)やすき間(冷蔵庫、棚の裏など)、玄関周りなどに適量を噴射する。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×242×66 適合害虫ムカデ、ショウジョウバエ、チョウバエ、アリ、クモ、カメムシ、チャタテムシ、シバンムシ、カツオブシムシ、ユスリカ、ヤスデ、ゲジゲジ、ワラジムシ、ガ、キクイムシ、コナナガシンクイなど 使用量25cm×25cmあたり1秒から2秒 効果1年に一度
1本(450mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

フン尿のニオイをすばやく消臭強力消臭成分配合4つの消臭成分が、分解・中和・脱臭・マスキングを行い、ニオイを撃退します。 【犬猫のトイレの習性】 犬は尿をかける行為(マーキング)でなわばりを主張します。マーキング跡に他の犬が次々にマーキングを行います。 猫は日常生活の中で自分の餌場、トイレ、昼寝など、場所を決めて、一定のルート上で行動します。自分のニオイをもとに、同じ場所でくり返しフン尿をします。
用途【使用場所】道路、駐車場、庭、家のまわり ※植物には直接かけないでください。枯れるおそれがあります。 【使用方法】 犬猫のフンを取り除き、使用前に容器をよく振ってからフタを開けてください。 犬猫のフン尿の跡付近に1m2あたり150~200mlを散布してください。★ 【上手な使い方】 犬猫の排泄場所で本剤処理後に「イヌ・ネコのみはり番」や「ネコ専用のみはり番」(忌避剤)を使用することをおすすめします。 成分消臭成分(酸化チタン、消臭香料、ペパーミントオイル、重曹) トラスコ品番818-5061 種別液剤 容量1000ml 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×238×70 使用の目安1m2あたり150~200ml 使用場所道路、駐車場、庭、家のまわり 対象動物イヌ・ネコ
1本(1000mL)
689 税込758
当日出荷

●年に1度の徹底ケア ダニを撃退 【プッシュするだけ簡単!】 ・ダニが気になる場所に、いつでも簡単に使用できます。 【ダニを無力化!】 ・ダニアレル物質(ダニ排泄物)の生成を抑制します。 【アース史上、効果最長。ダニがいない環境へ!※虫ケア1プッシュ式スプレーにおいて。使用環境により効果は異なります。有効成分はダニに対して徐々に効果を発揮します。】 ・光、熱に強い有効成分ブロフラニリドが長く残ります。 ●ペットがいるご家庭にも ●手軽でベタつかない 【楽ちんおしらせQR】次の使用日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
用途ダニよけ剤 成分【有効成分】ブロフラニリド 種別スプレー タイプ60回分 シリーズゼロノナイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×45 使用の目安1.5畳あたり1回、4.5畳あたり3回、6畳あたり4回、9畳あたり6回、12畳あたり8回 適合害虫屋内塵性ダニ類 使用場所ダニが気になる場所(寝具、カーペットなど) 利用場所屋内
1個(75mL)
2,390 税込2,629
当日出荷

●1ヵ月に1度の使用がおすすめ ●部屋中のダニまるごと撃退! ●バリア効果で、1ヵ月ダニのいない空間をつくる(使用環境により異なります) ●掃除機で吸い取りきれないダニを無力化し、除去しやすくする ●面倒な事前準備や、使用後の後片付け不要 【空間にプッシュするだけ!】 ・部屋の中央から4隅に向かって下方に噴射する ・お部屋全体に薬剤が広がり、部屋中のダニが寄り付かなくなる ・日頃の掃除でダニを簡単除去 さらにバリア効果で1ヵ月(※使用環境により異なります)ダニのいない空間をつくる ●窓を開けたままでもOK! ●事前準備不要 ●赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも ●低刺激 【楽ちんおしらせQR】次の使用日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
用途屋内塵性ダニ類の忌避 成分【有効成分】フェノトリン【その他の成分】エタノール、LPG 種別スプレー 容量15mL タイプ60プッシュ シリーズダニアース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)121×211×36 使用の目安6畳あたり、4回を部屋の中央から4隅に向かって、下方に噴射 適合害虫屋内塵性ダニ類 有効期間約1ヵ月(※使用環境により異なります) アズワン品番64-8896-28 使用期間約1ヵ月(※使用環境により異なります) 利用場所屋内
1本(15mL)
1,698 税込1,868
当日出荷