1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕掛けたその日から飛来したハチを強力誘引、捕獲するハチ用捕獲器です。入ったら二度と出られないハチ地獄処方です。 持続期間は約1ヵ月です。(使用環境により異なります) 【驚くほどにハチが捕れる5つの秘密】 (1)速効誘引:ハチの大好きな黒蜜と発酵した樹液の香りがすばやく立ちこめ驚異的な速さで誘引!翌日には効果実感。※使用環境により異なります。 (2)大きな2つの入り口:香りが広がりやすく、どちらの方向からでもハチが入りやすい。 (3)ハチを導く足場:ハチは足場があると降り立つ習性を取り入れた形状。 (4)逃さず沈む、入ったら2度と出られないハチ地獄処方:身体についたら即座に密着し、すばやく沈める誘引捕獲液で1度入ったら逃さない。※大型のハチは沈みません。 (5)最後まで効果キープ:誘引捕獲液表面にカビが生えないため、誘引効果と捕獲力が最後まで続く。 ※ミツバチは誘引・捕獲されません。 【適用害虫】ハチ(スズメバチ、アシナガバチ、ドロバチ等)コガネムシ、ガ
用途※使用前に必ず製品表示をよく読み、十分理解した上で使用してください。使用にあたっては、ハチに刺されないよう十分注意してください。 (1)誘引捕獲液の入った袋を開けずによく振ってください。 (2)袋を開封して下容器の中にすべて入れてください。(誘引捕獲液がこぼれないよう注意してください) (3)下容器に示されたラインまで水を加えてください。 (4)フタと下容器側面のマークを合わせてはめ、フタに記載された「まわす」という印字方向にカチッとはまるまでまわしてください。 【組み立て・設置方法】 (1)フタの部分に屋根をカチッとはまるように取り付けます。 (2)注意喚起シールを下容器の側面に貼り付け、付属の吊下げひもをフタの上部の穴に通して庭木などに吊るしてください。 ※設置後は、ハチが誘引され飛来するので、不用意に近づいたりハチを刺激したりしないよう十分注意してください。 【効果的な設置場所】 ※直射日光のなるべく当たらない所に設置してください。 地面より1mから3mくらいのところ ハチをよく見かける場所 緑が多くある場所 【設置の目安】 お庭等に1個(約10坪あたり1個) 【持続期間の目安】 夏:約20日から30日間 春・秋:約30日から40日間 ※気象条件などの使用環境により、効果や持続期間は異なります。 ※容器内の誘引捕獲液がなくなったり、ハチがいっぱいになったら新しいものに交換してください。 【ハチがホイホイの設置目安カレンダー】 4月から6月:巣を作るために女王バチが飛びまわり活動が活発になります。女王バチをこの時期に捕まえて巣作りを防ぎましょう。 6月から8月:巣が大きくなり、徐々に働きバチが増えてきます。攻撃性が高まる前に捕まえて、被害にあわないようにしましょう。 8月から10月:最も巣が大きくなる時期です。攻撃性も高まるので設置の際は十分注意してください。 セット内容吊り下げひも、屋根、フタ、下容器、誘引捕獲液、注意喚起シール 種別置き型 容量1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×136×116 使用の目安お庭等に1個(約10坪あたり1個) 適合害虫ハチ(スズメバチ/アシナガバチ/ドロバチ等)、コガネムシ、ガ 有効期間1ヶ月 使用場所地面より1mから3mくらいのところ、ハチをよく見かける場所、緑が多くある場所 使用期間夏:約20日から30日間春・秋:約30日から40日間※気象条件などの使用環境により、効果や持続期間は異なります。
1個
599 税込659
当日出荷