片手でラクラク、かざすだけコップをかざすだけでモンダミン1回分が自動で出てくるので、手間なく簡単に使えます。
ボトルの液ダレやベタつきがないので衛生的に使えます。
洗面台にもすっきり置けるコンパクトな器具。
1回分の吐出量を10mL・20mL(10mLずつ2回)の2段階に調整できます。
生活防水(IPX4):洗面台などの水周りでも使えます。
セット内容自動ディスペンサー(器具本体)、専用キャップ、単3アルカリ電池計4本、使用説明書
シリーズモンダミン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
「モンダミン プレミアムケア センシティブ」のたっぷり使えるつめかえ大容量1.7L。
。オールインワンでお口の健康を守る、「低刺激ノンアルコールタイプ」
。いくつもの作用で、気になるお口のトラブルをまるごとケア。
。しっかり洗浄・薬用成分(CPC・GK2・TXA)・歯のコーティング成分(セラック)・クーリング成分(香料中)
。【長続き】殺菌コート・酸から歯を守る・清涼感
。やさしいプレミアムミントの香味。ひんやり心地よい清涼感が続く。
。Act For ECO・【プラ使用量削減】つめかえ使用により、プラスチック使用量を約78%削減(本体1080mL容器1.6本分との重量比)
用途日常(毎日)の歯みがきに加え、適量約20mLをお口に含んで、20秒から30秒程すすいでから吐き出してください。
。使用後、お口を水ですすぐ必要はありません。
。いつでも使用できますが、歯みがき後やおやすみ前の使用をおすすめします。
。【ボトルへのつめかえ方】
。(1)ボトルを洗浄する
。・つめかえる前に、ボトルの内部、ねじ口、キャップを水で洗浄し、しっかりと乾燥させてください。
。(2)キャップを取る
。・キャップの付け根を持って、時計と反対回りに回してキャップを取ってください。
。(3)ボトルに注ぐ
。・両手でパックの端を持ってやさしく注いでください。※液がこぼれないようにゆっくり
。【注意事項】
。パックを強く持つと、液が飛び出ることがあるので注意してください。
。一度に全量はつめかえられません。液があふれないよう、注ぐ量を調節してください。
。他の香味や他の製品と混ぜないでください。
。衛生的にお使いいただくために、定期的に新しいボトルをお買い求めください。
。※パックから直接コップに注いで使用する場合は、液がこぼれないようご注意ください。
。誤飲や誤使用が起こらないよう、「モンダミン プレミアムケア センシティブ」のボトルにつめかえてください。
成分【湿潤剤】濃グリセリン【溶剤】PG【香味剤】香料(プレミアムミントタイプ)、キシリット、スクラロース、サッカリンNa【可溶剤】POE硬化ヒマシ油、POEセチルエーテル【pH調整剤】炭酸水素Na、水酸化Na【歯のコーティング剤】白色セラック【保存剤】フェノキシエタノール、パラベン【薬用成分】セチルピリジニウム塩化物水和物(CPC)、トラネキサム酸(TXA)、グリチルリチン酸ジカリウム(GK2)【洗浄剤】ラウリルジメチルベタイン、EDTA-2Na【着色剤】黄色4号
種別オーラルケア
区分医薬部外品・洗口液
タイプノンアルコール・低刺激
シリーズモンダミン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×265×124
効能むし歯予防・歯肉炎予防・出血予防・歯垢付着予防・口臭予防・口中浄化・口中爽快
香味やさしいプレミアムミントの香味
商品タイプ大容量パウチ
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(1700mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード