つるだけ簡単なネットタイプの虫よけです。※窓の上部に製品をつるし、ユスリカの侵入抑制率を確認しました。(屋外の自然条件下にて行った試験に基づく)
【速く効く 長く効く 最後まで効く 効きめの秘密】
(1)アース製薬だけのトリプル処方:3つの薬剤(トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン)で、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。
(2)ネットがマルチフィラメント構造:1本1本の繊維を編みこんだネットだから、空気と接する面が多く、薬剤が最初から最後まで広がって効果を発揮します。
交換時期がひと目でわかるダイヤル式のお取替えサイン付です。
雨にぬれても大丈夫です。
風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません)
駆除効果はありませんので、害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。
【不快害虫用】
セット内容本品、フック1個、吊下げヒモ1本
種別吊り下げ式
有効成分トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン
適合害虫ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ
使用期間160日
つるだけ簡単なネットタイプの虫よけです。※窓の上部に製品をつるし、ユスリカの侵入抑制率を確認しました。(屋外の自然条件下にて行った試験に基づく)
【速く効く 長く効く 最後まで効く 効きめの秘密】
(1)アース製薬だけのトリプル処方:3つの薬剤(トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン)で、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。
(2)ネットがマルチフィラメント構造:1本1本の繊維を編みこんだネットだから、空気と接する面が多く、薬剤が最初から最後まで広がって効果を発揮します。
交換時期がひと目でわかるダイヤル式のお取替えサイン付です。
雨にぬれても大丈夫です。
風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません)
駆除効果はありませんので、害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。
【不快害虫用】
セット内容本品、フック1個、吊下げヒモ1本
種別吊り下げ式
使用の目安ベランダ、玄関先など気になる場所に1個
適合害虫ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ
使用場所ベランダ、玄関先
使用期間1年
あみ戸に貼るだけで部屋への虫の侵入を防ぐネットタイプの虫よけです。※あみ戸に製品を貼り付け、ユスリカの侵入抑制率を確認しました。(屋外の自然条件下にて行った試験に基づく)
速く効く長く効く最後まで効く
【効きめの秘密1】アース製薬だけのトリプル処方(トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン)。3つの薬剤で、速く効いて、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。
【効きめの秘密2】マルチフィラメント構造。1本1本の繊維を編みこんだネットだから、空気と接する面が多く、薬剤が最初から最後まで広がり、効果を発揮します。
簡単にマジックテープであみ戸に直接貼り付けることができ、ジャマにならず、風がふいても落ちにくい虫よけです。
雨にぬれても効果に影響はありません。
風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません)
風量、気温などの使用環境により持続は異なります。
【不快害虫用】本品は蚊を対象とした商品ではありません。
【適用害虫】ユスリカ
●虫よけ成分と紫外線吸収剤をW配合
●虫よけ効果は24時間長持ち※使用環境により異なります。効果を感じられなくなったらスプレーしなおしてください。
●紫外線を90%以上カット※UV遮蔽率84%の綿に1秒/100平方センチメートル処理した場合、UV遮蔽率92%
●スプレーしても、衣類は白くなりません。
●服の上からまるごと簡単
●キャンプに・ガーデニングに
・Act For ECO・植物由来原料使用
【対象害虫】ユスリカ、アリ、チョウバエ、イガ、コイガ、ヨコバイ
用途蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避
適合害虫ユスリカ、アリ、チョウバエ、イガ、コイガ、ヨコバイ
成分メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、BG、無水エタノール、LPG
トラスコ品番818-5011
種別スプレー
容量200mL
シリーズサラテクト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×174×53
有効期間虫よけ効果:24時間長持ち※使用環境により異なります。
使用期間虫よけ効果は24時間長持ち※使用環境により異なります。
1本(200mL)
¥679
税込¥747
当日出荷
専用アンテナノズルで高い場所にも噴射できる。撥水成分配合で、雨にも強く効果が3ヵ月持続。有効成分+シリコーンコートの効果で、クモを忌避して巣を張らせない。窓ガラスにスプレーするだけで優れた虫よけ、殺虫効果を発揮。直接スプレーすれば、素早くクモを駆除できる。(卵にも使用可能)。液ダレしにくい速乾性処方。白化防止成分配合で透明なガラス面にも使える。専用アンテナノズルで高所対応:コンビニや工場の軒下、窓ガラス、自動販売機、防犯カメラの周辺。【適用害虫】カメムシ、ヨコバイ、ブユ(ブヨ)、アブ、ガ、ハチ、チャタテムシ、チョウバエ、ユスリカ、羽アリ、ウンカ、タカラダニ、セアカゴケグモ、アリ類、クモ類
用途クモの駆除・巣作り阻止
成分【有効成分】ビフェントリン、フタルスリン
種別エアゾール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×254×66
適合害虫カメムシ、ヨコバイ、ブユ(ブヨ)、アブ、ガ、ハチ、チャタテムシ、チョウバエ、ユスリカ、羽アリ、ウンカ、タカラダニ、セアカゴケグモ、アリ類、クモ類
1本(550mL)
¥1,200
税込¥1,320
欠品中
天然アロマ配合(※虫よけ成分の一部に天然由来の香料を使用)虫よけ
天然由来香料配合の心地よい香りで虫よけ。
殺虫成分(※ピレスロイド系)フリーで、赤ちゃんやペットがいるご家庭にもオススメです。
透明感のあるフレッシュな香りが広がります。
屋内で吊るしても置いても使える2wayタイプです。
容器や個箱に紙素材を使用し、プラスチックゴミを削減しました。
【使用期間】約8ヵ月(温度や使用環境により変動します。エアコンなどの風が直接あたる所では使用期間が短くなることがあります。)
【品名】虫よけ芳香剤
【用途】屋内用
【適用害虫】ユスリカ
【内容量】容器1個、吊り下げヒモ1本
【不快害虫用】
※本品は蚊を対象とした商品ではありません。
用途屋内用
付属品吊り下げヒモ1本
成分リナロール(天然由来香料)、香料、溶剤
種別プレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×236×51
適合害虫ユスリカ
使用量虫が入ってきそうな、玄関や窓の近くに1個設置してください。
効果約8ヵ月(温度や使用環境により変動します。エアコンなどの風が直接あたる所では使用期間が短くなることがあります。)
関連キーワード