3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
いろいろな植物に使える殺虫剤。 ●効果長く続く(持続性) ●すばやく効きめひろがる(速効性) 【殺虫剤】【家庭園芸用】
用途いろいろな植物に使える殺虫剤。 区分農薬(殺虫剤) 種類農薬(殺虫剤)
1個(650g)ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おいしく育てたい人へ 収穫前日まで使える※適応病害虫の範囲及び使用方法を必ず確認してください。 野菜・果樹・花・樹木、さまざまな植物の病気と虫に効く 殺虫成分ジノテフランは葉に吸収され葉裏の隠れた害虫にも効く 殺菌成分ペンチオピラドは病気に、予防&治療のWで効く 【ジノテフラン・ペンチオピラド水和剤】 【スターガードプラスAL】 【農林水産省登録:第23372号】 【殺虫殺菌剤】【家庭園芸用】
用途美味しい野菜を育てたい人におすすめの殺虫殺菌剤。 希釈原液 性状類白色水和性懸濁液体 成分ジノテフラン:0.010%、ペンチオピラド:0.010%、水・界面活性剤等:99.98% 区分農薬(殺虫殺菌剤) 種類農薬(殺虫殺菌剤) 希釈倍率原液 香り無臭性 農林水産省登録第(号)23372
1個(850mL)ほか
749 税込824
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アース製薬ケムシ撃滅
有効成分が葉裏に浸透し、葉裏の隠れたケムシも駆除します。 速効性&効果約2週間持続します。※アメリカシロヒトリアース製薬試験。植物の種類、環境により異なります。 うどんこ病の予防&治療(病気の進行を防ぐ効果)※感染前の状態には戻りません 野菜・花・果樹の虫と病気対策もできます。 最大5mパワフルジェット※無風時。使用環境により異なります。 逆さスプレーできます。 薄めずそのまま使えます。 【スターガードプラスAL】 【殺虫殺菌剤】家庭園芸用【ジノテフラン・ペンチオピラド水和剤】【農林水産省登録:第23372号】 【性状】類白色水和性懸濁液体 【適用病害虫の例】チャドクガ、アメリカシロヒトリ、マイマイガ、モンクロシャチホコ、アブラムシ、ウリハムシ、コナジラミ、カメムシ、コナカイガラムシ、うどんこ病、さび病、黒星病
用途【散布方法】 スプレーの先端口のキャップを回し、「SPRAY」にあわせると、近くに広く噴射できます。「JET」にあわせると、離れた所まで噴射できます。使用後は、必ず「OFF」に戻してください。 ※よく振ってからお使いください。 ※逆さスプレーできます。 【使用方法】希釈せずそのまま散布する。 【希釈倍数】原液 適用害虫の範囲及び使用法に関しては、ラベルをよく読んでご使用ください。ラベルの記載以外には使用しないでください。 成分ジノテフラン:0.010%、ペンチオピラド:0.010%、水・界面活性剤等:99.98% 区分農薬(殺虫殺菌剤) 質量(g)1150 タイプスプレー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)261×110×89 希釈倍率原液 香り無臭性 適合害虫チャドクガ、アメリカシロヒトリ、マイマイガ、モンクロシャチホコ、アブラムシ、ウリハムシ、コナジラミ、カメムシ、コナカイガラムシ、うどんこ病、さび病、黒星病 有効期間約2週間 使用量作物ごとに使用量を確認してください。 性状類白色水和性懸濁液体
1本(1000mL)
989 税込1,088
当日出荷