2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴキブリが出てくると嫌な台所や、通り道、潜んでいそうな場所にスプレーしておくだけでゴキブリを駆除し、見かけなくなります。 効果は約1ヵ月持続します。(使用環境により異なります) ゴキブリに直接噴射しても高い殺虫効果があります。 LPガスなどの可燃性ガスを使用していません。 隙間にも噴射しやすい特殊ノズルを採用。
用途ボタンを押して噴射する。 (1)害虫を直接駆除する場合:直接害虫に60cm以内の距離から1秒から3秒間噴射する。 (2)噴射塗布する場合:害虫の潜伏場所やその周辺など、出現頻度の高いと思われる場所、例えば、ゴキブリには流し台、コンロ台、電気冷蔵庫の裏、戸棚の引き出し等、トコジラミ(ナンキンムシ)には壁や柱の割れ目、ベッドの隙間等に、15cmから30cmの距離より帯状に、十分濡れる程度、例えば幅約10cm、長さ1mの範囲であれば約2秒(3mLから4mL)を噴射塗布する。 ※振らずにスプレーしてください。逆さまでスプレーしないでください。いずれもガスだけが出て最後まで使用できないことがあります。 【効果期間】約1ヵ月 ※使用環境により異なります。 有効期間約1ヵ月 成分1号灯油、二酸化炭素 種別スプレー 容量(mL)250 区分防除用医薬部外品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×225×60 使用の目安【害虫を直接駆除する場合】直接害虫に60cm以内の距離から1秒から3秒間噴射する。【噴射塗布する場合】害虫の潜伏場所やその周辺など、出現頻度の高いと思われる場所に15cmから30cmの距離より帯状に、十分濡れる程度、例えば幅約10cm、長さ1mの範囲であれば約2秒(3mLから4mL)を噴射塗布する。※振らずにスプレーしてください。逆さまでスプレーしないでください。いずれもガスだけが出て最後まで使用できないことがあります。 有効成分d-T80-フタルスリン0.25w/v%、ペルメトリン0.25w/v% 適合害虫ゴキブリ 使用場所台所や通り道などゴキブリが潜んでいそうな場所 アズワン品番64-1139-27 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個(250mL)
999 税込1,099
翌々日出荷

4901080257215 ハエとり棒 アース製薬 動画あり
色とニオイでハエ・コバエ(ショウジョウバエ・ノミバエなど)をどんどん誘引します。 止まり木効果と、超強力粘着剤でびっしり捕れる。 効きめは約3ヵ月。 キンバエ、ニクバエ、蛾も捕れる。
適合害虫ハエ トラスコ品番818-5042 セット内容本品、粘着棒4本、台座1個 種別置き型 容量1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×232×31 使用場所ベランダ・玄関・ゴミ箱まわり・お店の厨房・台所や流し台・バーベキュー 使用期間3ヶ月 利用場所屋内屋外両用
1個
709 税込780
当日出荷