最初の1滴から最後の1滴まで強力消臭、しっかり香る置き型消臭芳香剤です。
(1)ボトルが上(スッキーリ方式):消臭芳香液を上から供給するため、ボトルを振らなくても最後の一滴まで液残りなく使い切れます。置くだけ簡単!
(2)消臭芳香液と揮散マットの両方に消臭剤を配合:3つの消臭剤配合(消臭芳香液には、植物成分とイオン系消臭剤を、揮散マットには強力デオドライズパウダー)で、トリプルストロング消臭。
トイレの床から発生するニオイも消臭します。
【品名】消臭・芳香剤
【用途】トイレ用
【使用期間】1.5から3ヵ月間(温度や使用環境により変動します)
シリーズスッキーリ!Sukki-ri!
使用場所トイレ
危険物の類別非危険物
【すぐ&ずっと消臭】
排泄臭を香りの成分として利用し、快適な香りを作り出して、ごまかさずにすぐ快適化消臭。ニオイの元になる菌も除菌するから、時間が経つときつくなる放置臭も24時間防ぐ。(すべての菌を除菌するわけではありません)
快適フローラルの香りに変身します。
有効成分デオマジック:シキボウ(株)が開発した「デオマジック」は実際にある悪臭(排泄臭)と一緒になると良い香りになるように作られた臭気対策成分です。この方法は香水の作り方と同じです。
【強力 汚れバリア】
洗浄成分+フッ素のバリアが排泄物のこびりつきを防ぎます。さっとすすぐだけだから、お手入れ楽ちん!※使用環境・汚れの程度により効果が異なります。
【除菌】
菌の増殖を防ぐ。(全ての菌を除菌するわけではありません)
【品名】ポータブルトイレ用防汚消臭液
【用途】ポータブルトイレ用
【液性】中性
【内容量】400mL(約35回分)
用途(1)排泄前にポータブルトイレのバケツに水を1Lから2L入れる。※バケツがないタイプには使えません。
(2)キャップを開け、バケツに入れた水に向かって、胴部を押しながら4秒から5秒間(約11mL)、円を描くように液を入れる。(約35回分使用できます。)
(3)バケツをポータブルトイレに設置する。
※キャップを開けるときはボトルを強く握らない。ボトルを強く握ると内容液が飛び出ることがあるので注意する。
成分香料、界面活性剤(洗浄成分)、フッ素系界面活性剤(汚れバリア成分)、除菌剤、着色剤
色液色:入れ忘れを防ぐ薄い青
使用の目安排泄前にポータブルトイレのバケツに水を1Lから2L
香り快適フローラルの香り
使用場所トイレ
危険物の類別非危険物
1個(400mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
除菌成分と4つの強力消臭成分で悪臭を徹底的に取り除く
除菌成分がネコ特有の尿のニオイの発生元である菌の繁殖を防ぐのでアンモニア臭の発生をおさえ、同時に4つの消臭成分がニオイの元を分解し悪臭を取り除きます。
広範囲にたっぷり使える大容量の1000mlサイズ
用途【 使用場所 】
道路、駐車場、庭、家のまわり* 植物には直接かけないこと。枯れるおそれがあります。
【 使用方法 】
猫のフンを取り除き、使用前に容器をよく振ってからフタを開けてください。
猫のフン尿の跡付近に1m2あたり150~200mlを散布してください。
【上手な使い方】
猫の排泄場所で本剤処理後に「イヌ・ネコのみはり番」や「ネコ専用のみはり番」(忌避剤)を使用することで猫の忌避効果を高めますので、併用をおすすめします。
成分天然精油、消臭成分、抗菌成分
質量(g)1080
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×238×70
適合場所道路、駐車場、庭、家のまわり
散布面積(m2)1m2あたり150~200ml
アズワン品番64-1215-49
1本(1000mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
関連キーワード