1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フン尿のニオイをすばやく消臭強力消臭成分配合4つの消臭成分が、分解・中和・脱臭・マスキングを行い、ニオイを撃退します。 【犬猫のトイレの習性】 犬は尿をかける行為(マーキング)でなわばりを主張します。マーキング跡に他の犬が次々にマーキングを行います。 猫は日常生活の中で自分の餌場、トイレ、昼寝など、場所を決めて、一定のルート上で行動します。自分のニオイをもとに、同じ場所でくり返しフン尿をします。
用途【使用場所】道路、駐車場、庭、家のまわり ※植物には直接かけないでください。枯れるおそれがあります。 【使用方法】 犬猫のフンを取り除き、使用前に容器をよく振ってからフタを開けてください。 犬猫のフン尿の跡付近に1m2あたり150~200mlを散布してください。★ 【上手な使い方】 犬猫の排泄場所で本剤処理後に「イヌ・ネコのみはり番」や「ネコ専用のみはり番」(忌避剤)を使用することをおすすめします。 成分消臭成分(酸化チタン、消臭香料、ペパーミントオイル、重曹) トラスコ品番818-5061 種別液剤 容量1000ml 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×238×70 使用の目安1m2あたり150~200ml 使用場所道路、駐車場、庭、家のまわり 対象動物イヌ・ネコ
1本(1000mL)
689 税込758
当日出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • 猫の扉