6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お部屋のスッキーリ! アース製薬 動画あり
お部屋用の置き型消臭芳香剤です。汗臭、生ゴミ臭、ペット臭、玄関・くつ箱臭など、お部屋や玄関の気になるニオイに。 ボトルが上:消臭芳香液を上から下に供給するため、設置後振らなくても最後の1滴まで液残りなく使い切れます。 消臭芳香液と揮散マットの両方に消臭剤を配合。消臭芳香液には、植物成分とイオン系消臭剤を、揮散マットには強力デオドライズパウダーの3つの消臭剤を配合しました。 使用期間は、1.5から3ヵ月です(温度や使用環境により変動します)。 【品名】消臭・芳香剤【用途】室内用
シリーズスッキーリ!Sukki-ri! 使用場所室内 危険物の類別非危険物
1個(400mL)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ゴミ箱のフタに貼るだけで コバエを殺虫・忌避。ゴミ箱の中のコバエを殺虫し、ゴミ箱の中へのコバエの侵入を防ぎます。 抗菌&防カビ効果の高い天然由来成分(ワサビ由来成分)配合で、生ゴミの嫌なニオイの発生を防ぎます。 さわやかな香りでゴミ箱の中の嫌なニオイをしっかり消臭します。 効果は約1ヵ月持続します。(使用環境により異なります) 【品名】芳香・消臭剤
1個ほか
639 税込703
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

殺虫剤を使用していないので、キッチン周りでも安心して使用できるコバエよけスプレーです。 生ゴミ臭をおさえるやわらかジェルと天然由来成分のWの効果でコバエを寄せつけません。 流れ落ちにくいやわらかジェル処方で、忌避効果が約3日間続きます。 生ゴミ上のコバエに直接噴射して殺虫できます。 天然消臭成分と発酵アルコール配合。気になるニオイを消臭、除菌します。
用途ご使用前にボトルをよく振ってください。 スプレー先端口をまわして「ON」にしてご使用ください。使用後は必ず「OFF」にしてください。 10cmから20cmの距離から噴射してください。※ご使用中に中身が出にくくなった場合は、もう一度よく振って使用してください。 【忌避・予防する場合】台所の三角コーナー、ゴミ箱など、コバエを寄せつけたくない場所に噴射してください。三角コーナーは3吹き程度、ゴミ箱(45L)は9吹き程度がスプレーの目安です。忌避効果は約3日持続します(使用環境により異なります)。※コバエ発生予防には、本品の使用に加え、コバエの発生源となる生ゴミをこまめに片付けることが効果的です。 【直接駆除する場合】成虫・幼虫・卵に、全体がじゅうぶん濡れるように直接噴射してください。※飛んでいるコバエには噴射しないでください。※使用状況によっては、噴射したジェルが白くなることがありますが、効果に問題ありません。 【適用害虫】ショウジョウバエなどのコバエ 成分安息香酸ベンジル、オレンジオイル、発酵アルコール、孟宗竹抽出物、緑茶乾留物 種別エアゾール 容量300g シリーズナチュラス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×221×54 使用の目安10cmから20cmの距離から噴射してください。 適合害虫コバエ 使用場所キッチン アズワン品番64-1139-32 使用期間200日 利用場所屋内
1個(300g)
579 税込637
当日出荷

●最速の駆除(従来品比) ●消臭+さまざまなコバエに効く! ●ゴミ箱や生ゴミなどに群がるコバエには、直接噴射で速効駆除します。 ●1プッシュするだけで薬剤が部屋に広がり、飛び回るコバエを駆除します。 ●コバエの発生源に噴射することで、約4週間(閉鎖空間でのコバエの発生抑制(成虫の駆除、卵の孵化抑制)を確認。使用環境により異なります。侵入抑制効果ではありません。)コバエの発生を予防します。 ●無香料 【楽ちんおしらせQR】次の使用日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
用途ショウジョウバエ、ノミバエ、キノコバエ、チョウバエ。の駆除、発生予防 成分【有効成分】トランスフルトリン、フタルスリン 種別スプレー タイプ60回分 シリーズアースコバエ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×45 使用の目安4畳あたり1回の割合で部屋の中央に向かって噴射(直接駆除) 香り無香料 適合害虫ショウジョウバエ、ノミバエ、キノコバエ、チョウバエ 有効期間約4週間(閉鎖空間でのコバエの発生抑制(成虫の駆除、卵の孵化抑制) 使用場所部屋全体に、浴室・脱衣所に(直接駆除)ゴミ箱や生ゴミ等のコバエの群がる場所(発生予防) 使用期間約4週間(閉鎖空間でのコバエの発生抑制(成虫の駆除、卵の孵化抑制) 利用場所屋内
1本(80mL)
989 税込1,088
翌々日出荷

ネコのフン尿を消臭&忌避!ネコのフン尿のニオイを消臭し、ネコの嫌がるペパーミント、チモール、テレピン、ワサビの刺激とニオイで寄せつけません。効きめは約1週間持続※天候や温度条件により異なります。
用途【使用場所】 外壁、玄関まわり、家のまわり、駐車場、花壇まわり、ゴミ置き場 ※植物には直接かけないこと。枯れるおそれがあります。 【使用方法】 使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとってください。 噴射レバーを引き、猫が寄ってきて困っている場所(20cm×20cm)に約3秒(約40cm以上離して)噴射してください。 猫のフンや生ゴミなど猫を引き寄せるおそれがある場合は、あらかじめそれらを取り除いてから処理してください。 ゴミを出すとき、ゴミ置き場、ゴミ箱、ゴミ袋などに直接スプレーしてください。 対象動物ネコ 仕様屋外専用 トラスコ品番818-5063 有効成分消臭成分、チモール、植物精油(ペパーミントオイル、ヒノキオイル、天然ワサビオイル) アズワン品番64-1139-66
1本(450mL)
699 税込769
当日出荷

犬猫のフン尿を消臭&忌避! 犬猫のフン尿のニオイを消臭し、犬猫のいやがるペパーミント、チモール、ヒノキ、ワサビの刺激とニオイでよせつけません。 効きめは約1週間持続。(天候や温度条件により異なります) 家の周りのフン尿被害にブロック塀、玄関周りなど被害を受けた場所にスプレーしてください。 ※植物には直接かけないこと。枯れる場合があります。ゴミあさりの被害にゴミを出す時にゴミ置き場、ゴミ袋やゴミ箱などに直接スプレーしてください。
用途【 使用場所 】 外壁、玄関周り、家の周り、駐車場、花だん周り、ゴミ置き場 * 植物には直接かけないこと。枯れるおそれがあります。 【使用方法】 使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとってください。 噴射レバーを引き、犬・猫が寄ってきて困っている場所(20cm×20cm)に約3秒(約40cm以上離して)噴射してください。 犬・猫のフンや生ゴミなど犬・猫を引き寄せるおそれがある場合は、あらかじめそれらを取り除いてから処理してください。 ゴミを出すとき、ゴミ置き場、ゴミ箱、ゴミ袋などに直接スプレーしてください。 対象動物イヌ、ネコ トラスコ品番828-5229 アズワン品番64-1139-63
1本(450mL)
649 税込714
当日出荷