2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロが使う速効性と持続効果にすぐれたシロアリ駆除成分ビフェントリンを配合。 特殊パウダーの連鎖駆除効果で巣にいる仲間のアリにも効果を発揮します。※連鎖駆除効果:薬剤に接触したシロアリと共存するシロアリが致死する効果 12ヵ月間、食害予防効果が続くので長期間シロアリをよせつけません。※使用環境により異なります。 プロが使う木材防腐成分(シプロコナゾール)配合。 防カビ成分配合。 すき間ノズルで狭いすき間にも簡単に噴射できます。 逆さにしても噴射でき、ジェット噴射で床下も簡単に処理できます。 【適用害虫】シロアリ、キクイムシ、羽アリ、アリ、ムカデ、ゲジゲジ、ワラジムシ
適合害虫シロアリ 付属品すき間ノズル トラスコ品番818-5044 種別エアゾール 容量450mL 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×230×66 使用の目安【床下処理の場合】床下換気口から床下全体に広がるよう、1坪あたり5秒から6秒噴射してください。1本で15坪(約50平方メートル)処理できます。【木材に使用する場合】薬剤が中まで染み込むよう、まんべんなく噴射してください。 有効成分ビフェントリン(ピレスロイド系)、シプロコナゾール、防カビ成分 有効期間1年 アズワン品番64-1139-65 利用場所屋内屋外両用
1個(450mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

アース製薬アンツバスター
ヒドラメチルノンを有効成分とする誘引殺虫剤です。有効成分はアリの体内に入ってから作用するため、働きアリが薬剤を巣に運んでいる間に効果を現すことはありません。このため、アリの巣全体を崩壊させるのに十分な量の薬剤が巣の中に運び込まれます。巣の中に運び込まれた薬剤は、働きアリによって巣内の女王アリ、兵アリ、若い働きアリ、幼虫に分け与えられます。アリの体内に入った薬剤は後腸で吸収され、エネルギー代謝に関与する酵素に作用して、遅効的に殺虫効果を現します。そのため巣は2~3日後に崩壊します。工場、病院、倉庫、店舗、住宅などで大問題となっているイエヒメアリをはじめ、各種のアリに対して卓効を示します。
用途アリの駆除 容量(g)200 有効成分ヒドラメチルノン 適合害虫イエヒメアリ、クロアリ、アカアリ、オオハリアリ、ルリアリ、トビイロシワアリ、ハヤアリ 利用場所屋内屋外両用
1本(200g)
11,900 税込13,090
5日以内出荷

関連カテゴリ