「研磨歯」の検索結果
モンダミンJr.シリーズは、生え変わり時期の小・中学生の永久歯ケアにおすすめです。おやすみ前のご使用で寝ている間に歯を強化し、むし歯を防ぎます。
フッ素950ppm配合の高密着ジェルが歯の表面をくまなくコーティング。フッ素を翌朝まで留めるから、寝ている間に歯の表面を修復(再石灰化)・強化し、むし歯を防ぎます。
殺菌成分CPC、抗炎症成分GK2配合で、歯肉炎・歯周炎も予防します。
低発泡・研磨剤無配合のジェルタイプなので、使用後お口をすすぎやすい。
特に寝ている間は唾液が減って菌が増殖しやすくなるため、おやすみ前にしっかりむし歯を予防しましょう。
【乳歯の生え変わり時期はむし歯リスクが高まります】
1)生え変わったばかりの永久歯は酸に弱い状態です。
2)乳歯と永久歯が存在し、歯並びが悪くなるため、みがき残しが多くなります。
用途毎日の歯みがきに加え、おやすみ前のご使用をおすすめします。
1)適量(2cm程度)を歯ブラシにとり、歯および歯ぐきに塗り広げるようにブラッシングした後、水ですすいでください。(6歳未満のお子様は1cm程度をご使用ください)
2)薬用成分がお口に残るようにすすぎは1回が効果的です。
成分●湿潤剤:濃グリセリン●溶剤:PG●増粘剤:ヒドロキシエチルセルロース●香味剤:香料(グレープミックスタイプ)、キシリット●薬用成分:フッ化ナトリウム(フッ素として950ppm)、グリチルリチン酸ジカリウム(GK2)、塩化セチルピリジニウム(CPC)●pH調整剤:リン酸2水素Na、リン酸1水素Na●可溶剤:POE硬化ヒマシ油●清掃助剤:EDTA-2Na●安定剤:パラベン
シリーズモンダミン
使用の目安適量(2cm程度)を歯ブラシにとり、歯および歯ぐきに塗り広げるようにブラッシングした後、水ですすいでください。(6歳未満のお子様は1cm程度をご使用ください)
効能むし歯の発生及び進行の予防、歯肉炎の予防、歯周炎の予防、口臭の防止、歯を白くする、口中を浄化する、口中を爽快にする
アズワン品番64-1216-09
香味グレープミックス味
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(80g)
¥399
税込¥439
翌日出荷
おやすみ前のご使用で寝ている間に歯を強化し、むし歯を防ぐ。
乳歯が生え始めたら、6ヵ月頃から。
高密着ジェルが歯の表面をくまなくコーティング。フッ素を翌朝まで留めて、歯の表面を修復(再石灰化)・強化し、むし歯を防ぎます。
殺菌成分CPC、抗炎症成分GK2配合で、歯周病も予防します。
低発泡・研磨剤無配合のジェルタイプ
毎日使いたくなるジューシーなぶどう味
本製品はPeanuts Worldwide LLCとの契約により、アース製薬(株)が日本国内で販売するために製造したものです。(c)2021 Peanuts Worldwide LLC
【小さなお子様のためのこだわりポイント】
使用後のすすぎ不要
薬用成分以外は食品使用成分
使いやすい専用やわらかハブラシ付き
【販売名】薬用モンダミンこども液状歯磨きe(G)
【医薬部外品・液状ハミガキ】
【専用やわらかハブラシ】
両面ソフト毛:歯にやさしくフィットし、すみずみまで塗り広げやすい
やわらかネック:転倒などのいざという時も曲がるから安心
まめピタグリップ:保護者の方や小さなお子様の手にもフィットする
※お子様の使用時は保護者が近くで注意を払ってください。
柄の材質:ポリプロピレン
毛の材質:水添型スチレンイソプレン共重合樹脂
毛の硬さ:やわらかめ
耐熱温度:100度
【乳歯は永久歯よりエナメル質が薄くむし歯リスクが高まります】
乳歯がむし歯になると、将来の歯並びにも影響を与えるため、毎日のフッ素ケアが大切です。
用途特に寝ている間は唾液が減って菌が増殖しやすくなります。
毎日の歯みがきに加え、おやすみ前のご使用をおすすめします。
適量(ハブラシ片面全体にのる程度)をハブラシにとり、歯および歯ぐきに塗り広げるようにブラッシングしてください。
使用後は水ですすぐ必要はありません。すすぐ場合は使用後しばらくしてからすすいでください。
成分●溶剤:濃グリセリン、PG●pH調整剤:リン酸1水素Na、リン酸2水素Na、リン酸2水素Na●増粘剤:キサンタンガム●香味剤:香料(ぶどうタイプ)、キシリット●可溶剤:グリセリン脂肪酸エステル●薬用成分:フッ化ナトリウム(フッ素として136ppm)、グリチルリチン酸ジカリウム(GK2)、塩化セチルピリジニウム(CPC)
シリーズモンダミン
使用の目安適量(ハブラシ片面全体にのる程度)をハブラシにとり、歯および歯ぐきに塗り広げるようにブラッシングしてください。
効能●むし歯の発生及び進行の予防●歯周病(歯肉炎・歯周炎)の予防●口臭の防止●歯を白くする●口中を浄化する●口中を爽快にする
香味ぶどう味
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
¥899
税込¥989
翌日出荷