1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あみ戸にスプレーするだけで、イヤな害虫に優れた虫よけ・駆除効果を発揮します。 虫よけ効果は約2.5ヵ月持続します。(使用環境により異なります) あみ戸が汚れにくくなります。 ワイド噴射で大きなあみ戸もラクラクスプレーできます。 窓ガラスやすだれ、よしずにも使用できます。
用途(1)先端口のキャップをまわして「ON」にする。 (2)使用場所に約20cmから30cmの距離から均一にスプレーする。 (3)使用後は先端口のキャップをまわして「OFF」にして保管する。 【使用の目安】 あみ戸等の対象物(90×180cm)に約18回※1本であみ戸20枚程度処理できる。 【使用場所】 あみ戸、窓ガラス、すだれ、よしず、家の周囲等、不快害虫が寄ってくる場所。 成分シフルトリン(ピレスロイド系) 種別スプレー 容量360mL シリーズ虫こないアース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×203×61 使用の目安約20cmから30cmの距離から均一にスプレーする。 有効成分シフルトリン 適合害虫カメムシ、ガ、ユスリカ、羽アリ、ウンカ、ヨコバイ、キノコバエ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチ、クモ、チャタテムシ 有効期間2.5ヶ月 使用場所網戸 利用場所屋内
1本(360mL)
649 税込714
当日出荷