あみ戸にスプレーするだけで、イヤな害虫に優れた虫よけ・駆除効果を発揮します。
虫よけ効果は約2.5ヵ月持続します。(使用環境により異なります)
あみ戸が汚れにくくなります。
ワイド噴射で大きなあみ戸もラクラクスプレーできます。
窓ガラスやすだれ、よしずにも使用できます。
用途(1)先端口のキャップをまわして「ON」にする。
(2)使用場所に約20cmから30cmの距離から均一にスプレーする。
(3)使用後は先端口のキャップをまわして「OFF」にして保管する。
【使用の目安】
あみ戸等の対象物(90×180cm)に約18回※1本であみ戸20枚程度処理できる。
【使用場所】
あみ戸、窓ガラス、すだれ、よしず、家の周囲等、不快害虫が寄ってくる場所。
成分シフルトリン(ピレスロイド系)
種別スプレー
容量360mL
シリーズ虫こないアース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×203×61
使用の目安約20cmから30cmの距離から均一にスプレーする。
有効成分シフルトリン(ピレスロイド系)
適合害虫カメムシ、ガ、ユスリカ、羽アリ、ウンカ、ヨコバイ、キノコバエ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチ、クモ、チャタテムシ
有効期間2.5ヶ月
使用場所網戸
利用場所屋内
1本(360mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
関連キーワード