1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
殺虫剤を使用していないので、キッチン周りでも安心して使用できるコバエよけスプレーです。 生ゴミ臭をおさえるやわらかジェルと天然由来成分のWの効果でコバエを寄せつけません。 流れ落ちにくいやわらかジェル処方で、忌避効果が約3日間続きます。 生ゴミ上のコバエに直接噴射して殺虫できます。 天然消臭成分と発酵アルコール配合。気になるニオイを消臭、除菌します。
用途ご使用前にボトルをよく振ってください。 スプレー先端口をまわして「ON」にしてご使用ください。使用後は必ず「OFF」にしてください。 10cmから20cmの距離から噴射してください。※ご使用中に中身が出にくくなった場合は、もう一度よく振って使用してください。 【忌避・予防する場合】台所の三角コーナー、ゴミ箱など、コバエを寄せつけたくない場所に噴射してください。三角コーナーは3吹き程度、ゴミ箱(45L)は9吹き程度がスプレーの目安です。忌避効果は約3日持続します(使用環境により異なります)。※コバエ発生予防には、本品の使用に加え、コバエの発生源となる生ゴミをこまめに片付けることが効果的です。 【直接駆除する場合】成虫・幼虫・卵に、全体がじゅうぶん濡れるように直接噴射してください。※飛んでいるコバエには噴射しないでください。※使用状況によっては、噴射したジェルが白くなることがありますが、効果に問題ありません。 【適用害虫】ショウジョウバエなどのコバエ 成分安息香酸ベンジル、オレンジオイル、発酵アルコール、孟宗竹抽出物、緑茶乾留物 種別エアゾール 容量300g シリーズナチュラス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×221×54 使用の目安10cmから20cmの距離から噴射してください。 適合害虫コバエ 使用場所キッチン アズワン品番64-1139-32 使用期間200日 利用場所屋内
1個(300g)
579 税込637
欠品中

関連カテゴリ