アースノーマット取替えボトルアース製薬(3件のレビュー)¥5,298税込¥5,828
1個(45mL×3本)
当日出荷
使い始めから終わりまで、安定した効きめで優れた蚊の殺虫効果がボトル1本で2ヵ月間持続します。
(1本:1日12時間使用、延べ約720時間)
目・はな・のどに刺激の少ない、低刺激・無香料です。
ボトルを器具にセットしてスイッチONするだけで、独自の技術により安定した効きめが長時間持続します。
もちろん毎日のお取替えは不要。線香やマットでは実現できない便利さです。
スイッチでON/OFFできるので、使いたいときに必要な時間だけ使用できます。
アースノーマットの器具であれば、どの種類でもご使用いただけます。
(アースノーマットは、アース製薬が独自に開発した殺虫システムです)
【アースノーマットはここがスゴイ!】
しっかり蚊を駆除:すみずみにまで薬剤を広げるため、お部屋の蚊をしっかり落とします。
窓を開けても効く:安定して薬剤が揮散するため、窓を開けても効きめが持続します。
省エネ設計(アース製薬比):少ない消費電力でしっかり蚊を駆除。ECOな蚊とりです。
侵入も防ぐ:外からお部屋に蚊が侵入するのを防ぐこともできます。
ムダがない:使いたい時だけスイッチON薬剤を使いすぎるムダがありません。
【効能・効果】蚊成虫の駆除、侵入阻止【防除用医薬部外品】
(1)ボトルのキャップを回し、キャップが芯に触れないようにゆっくり真上に引き抜いてください。
(2)ボトルを器具下方よりカチッと音がするまで確実に押し込んでください。
(3)プラグをコンセント(電源)に差し込み、スイッチを入れてください。
(4)ボトルを取替えるときは、ボトルをまっすぐ下方に引っぱってください。
※60日用以上の場合は、残液量が「おとりかえライン」であれば、あと1週間から2週間使用できます。(1日12時間通電の場合)
【ご使用の器具の点検を!】
電源コードにキズ、亀裂等があったり、コードを動かすとランプが点滅する器具は、感電や発火の原因となり危険です。直ちにご使用を中止し、新しい器具と交換してください。
※蒸散口の上に遮蔽物があったり、横に寝かせて使用するなどして、コードに薬液が付着するとコードが硬くなり劣化が進むことがあります。
香り無香料仕様【効果期間】1日12時間使用で60日(延べ約720時間)/1本成分流動パラフィン種別詰替容量45mL×3本区分防除用医薬部外品シリーズアースノーマット寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×84×47使用の目安4.5畳~12畳に1個有効成分メトフルトリン445.5mg/本適合害虫蚊成虫使用場所約4.5畳~12畳の部屋使用期間180日利用場所屋内医薬品医療機器等法防除用医薬部外品