仕掛けたその日から飛来したハチを強力誘引、捕獲するハチ用捕獲器です。入ったら二度と出られないハチ地獄処方です。
持続期間は約1ヵ月です。(使用環境により異なります)
【驚くほどにハチが捕れる5つの秘密】
(1)速効誘引:ハチの大好きな黒蜜と発酵した樹液の香りがすばやく立ちこめ驚異的な速さで誘引!翌日には効果実感。※使用環境により異なります。
(2)大きな2つの入り口:香りが広がりやすく、どちらの方向からでもハチが入りやすい。
(3)ハチを導く足場:ハチは足場があると降り立つ習性を取り入れた形状。
(4)逃さず沈む、入ったら2度と出られないハチ地獄処方:身体についたら即座に密着し、すばやく沈める誘引捕獲液で1度入ったら逃さない。※大型のハチは沈みません。
(5)最後まで効果キープ:誘引捕獲液表面にカビが生えないため、誘引効果と捕獲力が最後まで続く。
※ミツバチは誘引・捕獲されません。
【適用害虫】ハチ(スズメバチ、アシナガバチ、ドロバチ等)コガネムシ、ガ
用途※使用前に必ず製品表示をよく読み、十分理解した上で使用してください。使用にあたっては、ハチに刺されないよう十分注意してください。
(1)誘引捕獲液の入った袋を開けずによく振ってください。
(2)袋を開封して下容器の中にすべて入れてください。(誘引捕獲液がこぼれないよう注意してください)
(3)下容器に示されたラインまで水を加えてください。
(4)フタと下容器側面のマークを合わせてはめ、フタに記載された「まわす」という印字方向にカチッとはまるまでまわしてください。
【組み立て・設置方法】
(1)フタの部分に屋根をカチッとはまるように取り付けます。
(2)注意喚起シールを下容器の側面に貼り付け、付属の吊下げひもをフタの上部の穴に通して庭木などに吊るしてください。
※設置後は、ハチが誘引され飛来するので、不用意に近づいたりハチを刺激したりしないよう十分注意してください。
【効果的な設置場所】
※直射日光のなるべく当たらない所に設置してください。
地面より1mから3mくらいのところ
ハチをよく見かける場所
緑が多くある場所
【設置の目安】
お庭等に1個(約10坪あたり1個)
【持続期間の目安】
夏:約20日から30日間
春・秋:約30日から40日間
※気象条件などの使用環境により、効果や持続期間は異なります。
※容器内の誘引捕獲液がなくなったり、ハチがいっぱいになったら新しいものに交換してください。
【ハチがホイホイの設置目安カレンダー】
4月から6月:巣を作るために女王バチが飛びまわり活動が活発になります。女王バチをこの時期に捕まえて巣作りを防ぎましょう。
6月から8月:巣が大きくなり、徐々に働きバチが増えてきます。攻撃性が高まる前に捕まえて、被害にあわないようにしましょう。
8月から10月:最も巣が大きくなる時期です。攻撃性も高まるので設置の際は十分注意してください。
セット内容吊り下げひも、屋根、フタ、下容器、誘引捕獲液、注意喚起シール
種別置き型
容量1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×136×116
使用の目安お庭等に1個(約10坪あたり1個)
適合害虫ハチ(スズメバチ/アシナガバチ/ドロバチ等)、コガネムシ、ガ
有効期間1ヶ月
使用場所地面より1mから3mくらいのところ、ハチをよく見かける場所、緑が多くある場所
使用期間夏:約20日から30日間春・秋:約30日から40日間※気象条件などの使用環境により、効果や持続期間は異なります。
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
置くだけでいつの間にか巣を駆除する、スズメバチ用の駆除エサ剤です。
約2週間効果が持続します。(使用環境により異なります)
【スズメバチの巣ごと駆除するメカニズム】
(1)スズメバチは甘い味が大好き。あまーい黒蜜と発酵した樹液の香りに誘われて駆除エサ(容器)を見つける。
(2)働きバチが仲間にエサの場所を知らせてどんどん仲間が集まってくる。
(3)外にエサを取りに行った働きバチが、巣にいるハチたちにエサを分けあたえる。
(4)エサの毒がまわって働きバチや巣の中のハチ、女王バチ、幼虫は死んでいく。
(5)卵からふ化した幼虫はエサをもらうハチがいないため、死んでいく。
(6)巣が壊滅する。
【ハチの巣コロリのこだわり】
誘引する大好きな甘い香り:スズメバチはあまーい黒蜜や発酵樹液が大好き。濃厚なそれらの香りで誘引します。
しっかり導く足場:スズメバチは足場があると降り立つ習性があります。4方向に足場かあり、容器内へしっかり導きます。
よく食べるエサ構造:警戒心をなくすため頭がすっぽり入る巣穴のような構造にエサが浸み込んでいるため、効果が出る量をたっぷり食べます。
【適用害虫】スズメバチ
用途※使用前に必ず製品表示をよく読み、十分理解した上で使用してください。使用にあたっては、ハチに刺されないよう十分注意してください。
【組み立て方法】
(1)下容器の天面のシールをはがしてください。駆除エサが浸みたマットが入っています。取り出さないでください。
(2)フタを下容器に、カチッと音がするまで押し込んでください。
【設置方法】
※注意喚起シールを下容器の側面に貼り付けてから設置してください。
置いて設置:容器の入り口がふさがらないような平坦な場所に置いてください。※風が強い時は回収してください。
吊るして設置:付属の吊り下げひもをフタ部の突起穴に通してしっかり吊るしてください。※容器がゆれないように安定したところに設置してください。
※設置後はハチが誘引され飛来するので、不用意に近づいたりハチを刺激したりしないよう十分注意してください。
【効果的な設置方法】
巣から約10m離れた人通りが少ない場所や、ハチをよく見かける場所(樹液が出ている木等)に1個から2個設置。※2個設置する場合は容器同士を10m程度離して設置すると、ハチが見つけやすくなります。1日から2日たって誘引されない場合は設置場所を変えてください。
予防的に設置する際は、ハチをよく見かける場所やおうち周りに設置。
【ハチの巣コロリの設置のタイミング】
予防:4月上旬から5月下旬
駆除:6月上旬から10月下旬
【ミツバチが嫌がる成分を配合しています】
※ミツバチの巣箱及びその周辺では使用しない。
※ミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用を避ける。
【容器の回収方法】
ハチが周りにいないことを確認してください。
ハチが中に入っていないか確認してください。
容器内のハチがまだ生きている場合は、絶対にフタを開けずに中にいるハチが出てくるのを待ってから回収してください。
内容液を流出させないように注意してください。
フタを開けずにそのままの状態でゴミ袋に入れて廃棄してください。
【駆除した巣の回収方法】
巣の様子を見て、数日間ハチの出入りがないことを確認したうえで行ってください。
巣の回収の際は、皮膚の露出のない防護服、手袋、長靴、保護メガネなどハチの針が皮膚まで届かないものを着用して、日没後に行ってください。
回収後の巣は、袋に入れたり、土に埋めるなど、すみやかに処分してください。
※卵、蛹には効果がありません。卵のふ化期・蛹の羽化期と重なった際はハチが巣から出てくる可能性があります。また、刺されないように注意し、刺された際は速やかに医師の診療を受けてください。念のため、スズメバチ用駆除エアゾールを準備して作業を行ってください。
セット内容フタ×2、下容器×2、吊り下げひも×2、注意喚起シール
種別置き型
容量2個
シリーズハチの巣コロリ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×138×111
使用の目安巣から約10m離れた人通りが少ない場所や、ハチをよく見かける場所(樹液が出ている木等)に1個から2個設置。
有効成分フィプロニル
適合害虫スズメバチ
有効期間2週間
使用場所巣から約10m離れた人通りが少ない場所や、ハチをよく見かける場所(樹液が出ている木等)
1パック(2個)
¥1,990
税込¥2,189
欠品中
関連キーワード