2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
殺虫&侵入防止効果を発揮する、1回使い切りタイプの全量噴射式殺虫剤です。さまざまな害虫に効きます。 簡単、ペダルを踏むだけで、家の中にいるさまざまな害虫を駆除し、バリア効果で害虫を寄せつけません。 殺虫補助&ハウスダスト除去成分配合。 侵入防止効果は約1ヵ月続きます。(使用環境により異なります。) 1時間から2時間部屋を締め切るだけで、お部屋の害虫を駆除します。 火災報知器に反応しません。 【ハウスダスト除去のメカニズム】 お部屋のすみずみまで行き渡ったミクロの霧が、ハウスダストを固め、空気中への舞い上がりをおさえます。 ハウスダストが掃除機で吸いやすくなるので、使用後はいつものお掃除をすることで、よりきれいに除去できます。 【薬効名】全量噴射式殺虫剤(1回使い切りタイプ)
適合害虫ムカデ、クモ、アリ、アリガタバチ、チャタテムシ、シバンムシ、シミ、カツオブシムシ、ユスリカ、ヤスデ、ゲジゲジ、ダンゴムシ、ワラジムシ、カメムシ、ガ、ハチの駆除・忌避 種別置き型 シリーズ虫コロリアース 使用の目安9畳から12畳(15から20平方メートル)あたりに1缶 有効成分ペルメトリン(ピレスロイド系)、殺虫補助&ハウスダスト除去成分(高分子エステル化合物) 有効期間約1ヶ月 使用場所9畳から12畳(15から20平方メートル)の部屋 利用場所屋内
1個(100mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の薬剤拡散システムでミクロの薬剤粒子がすみずみまで広がり、車内の気になる菌やニオイをしっかり除去します。全ての菌を除菌するわけではありません。) エアコンのニオイが気になるときは、エンジンをかけてエアコンフィルターを除菌・消臭することもできます。 有効成分IPMP(イソプロピルメチルフェノール)は歯磨き剤や化粧品などにも使われている成分です。 薬剤汚れもなく車載機器にも安心(使用方法を確認し正しく使用してください。) ほんのり香るクリーンムスクの香り 本品は2通りの使い方ができます。 (1)車内の除菌・消臭(エンジンをかけずに使用。所要時間:約6時間) (2)エアコンフィルターの除菌・消臭(エンジンをかけた状態で使用。所要時間:約20分) 【品名】自動車用加熱蒸散型除菌・消臭剤 【用途】車室内、エアコンフィルターの除菌・消臭
香りほんのり香るクリーンムスクの香り 成分イソプロピルメチルフェノール (IPMP)、香料、消臭成分 使用方法ご使用前に、使用説明書を必ずお読みください。【使用量の目安】軽自動車、コンパクトカー、セダン等に1回あたり1個ミニバンなど大型の自動車には「ミニバン・大型車用」を使用してください。使用中は、必要に応じて使用説明書「ただいまスチーム除菌中・消臭」記載の面を車の外から見える場所に設置してください。除菌・消臭したい場所に応じて2通りの使い方ができます。【1:車内の除菌・消臭の場合】【事前準備:窓を閉め、エンジンをOFFにする。ペット、飲食物、ティッシュペーパー等は車外に出す。】(1)プラスチック容器の中のアルミ袋を取り出し、付属の水袋の水をプラスチック容器に全部入れる。(2)アルミ袋を開け、缶をそのまま取り出す。缶の天面の赤いシールは、はがさないでください。アルミ袋は使用直前に開封してください。(開封した状態で長時間放置すると、薬剤が蒸散しないことがあります。)(3)後部座席の足元(センターコンソール付近や不安定な場所を除く)に水を入れたプラスチック容器を水平に置き、缶の赤いシール面を上向きにして入れ、リング状のフタをする。シートや内装部材から10cm以上離す。(必要に応じてシートを動かす。)(4)1分から2分後に薬剤の蒸散が開始するので、薬剤が出始めたことを確認してドアを閉め、6時間以上放置する。(最初は薬剤の蒸散が少なく、約5分後に勢いよく蒸散し、その後約10分で止まります。)(5)プラスチック容器ごと缶を車外に取り出して終了。・薬剤のニオイが気になる場合は、換気してください。【2:エアコンフィルターの除菌・消臭の場合】【事前準備:エンジンをかけ、エアコンを設定する。ペット、飲食物、ティッシュペーパー等は車外に出す。オートエアコンの場合:マニュアルエアコンと同じ手順でエアコンの風量を最大にする。マニュアル操作ができない場合、目安として室温が25度以上の時は設定温度を最低に、室温が24度以下の時、設定温度を最高にしてください。】(1)プラスチック容器の中のアルミ袋を取り出し、付属の水袋の水をプラスチック容器に全部入れる。(2)アルミ袋を開け、缶をそのまま取り出す。缶の天面の赤いシールは、はがさないでください。アルミ袋は使用直前に開封してください。(開封した状態で長時間放置すると、薬剤が蒸散しないことがあります。)(3)助手席の足元中央に水を入れたプラスチック容器を水平に置き、缶の赤いシール面を上向きにして入れ、リング状のフタをする。内装部材から10cm以上離す。(4)1分から2分後に薬剤の蒸散が開始するので、薬剤が出始めたことを確認してドアを閉め、15分間放置する。エアコンを切らないでください。(最初は薬剤の蒸散が少なく、約5分後に勢いよく蒸散し、その後約10分で止まります。)15分たっても蒸散が終わっていない場合は、終わるまで放置する。(5)15分間放置後にすべてのドアを開け、5分程度換気する。・薬剤のニオイが気になる場合は、気にならなくなるまで換気してください。(6)換気後は、エンジンを停止し、プラスチック容器ごと缶を車外に取り出して終了。プラスチック容器は熱くなっているため、軍手等で手を保護してください。 取付エアコン取付 シリーズスッキーリ!Sukki-ri! アズワン品番65-2349-89
1個
959 税込1,055
当日出荷